11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合ホース内径(Φmm)」から絞り込む
15(5)
STN-1015 点滴ノズル セフティー3 動画あり
水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ 質量(g)135 適合ホース内径(Φmm)12~15 水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

SMKS-7 マイクロ灌水ノズル ミスト セフティー3 動画あり
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。ミスト状に散水するノズルです。
用途マイクロ潅水システム用パーツ 機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約16.5L 質量(g)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9×42×20
1袋(3個)
708 税込779
当日出荷

SMKS-10 マイクロ灌水ノズル 180度 セフティー3 動画あり
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。180度に散水するノズルです。
用途マイクロ潅水システム用パーツ 機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約62L、距離:0.1Mpaの水圧で約2.2m 質量(g)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×47×20
1袋(3個)
708 税込779
当日出荷

SMKS-9 マイクロ灌水ノズル 160度 セフティー3 動画あり
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。160度2方向へに散水するノズルです。
用途マイクロ潅水システム用パーツ 機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約62L、距離:0.1Mpaの水圧で約1.3m 質量(g)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×47×20
1袋(3個)
708 税込779
当日出荷

SMKS-8 マイクロ灌水ノズル 12方向 セフティー3 動画あり
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。360度12方向へに散水するノズルです。
用途マイクロ潅水システム用パーツ 機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約34L、距離:0.1Mpaの水圧で約1m 質量(g)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×47×20
1袋(3個)
708 税込779
当日出荷

SMKS-6 マイクロ灌水ノズル 点滴 セフティー3 動画あり
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。苗根元への点滴に最適です。
用途マイクロ潅水システム用パーツ 機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約2L 質量(g)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×28×20
1袋(10個)
829 税込912
当日出荷

コンパクトヘッドで根元にらくらく水やりが可能なロングノズルです。手元レバーで止水・通水・水量調節可能です。新感覚の操作感で使いやすさがアップしています。
用途散水ノズル。 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質ABS・POM・PP 使用圧力(MPa)0.1~0.6MPa(1~6kgf/cm) 耐熱温度(℃)60
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

散水作業に適した、飽きのこないシンプルデザインの散水ノズルです。ノズルは10パターンでシャワー・ストレート大・ストレート小・タテ・ヨコ・ミスト・ジェット・5ポイント・4ポイント・拡散です。庭木への水やり、洗車等に最適な散水ノズルです。
用途散水ノズル。 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質ポリプロピレン・ABS樹脂
1個
889 税込978
当日出荷

コンパクトヘッドで根元にらくらく水やりが可能なノズルです。手元レバーで止水・通水・水量調節可能です。新感覚の操作感で使いやすさがアップしています。
用途散水ノズル。 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質ABS・POM・PP 使用圧力(MPa)0.1~0.6(1~6kgf/cm) 耐熱温度(℃)60
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

メタルボディで丈夫で長持ちし、高級感のあるガンメタ仕様の散水ノズルです。ノズルは10パターンでシャワー・ストレート大・ストレート小・タテ・ヨコ・ミスト・ジェット・5ポイント・4ポイント・拡散です。庭木への水やり、洗車等に最適な散水ノズルです。
用途散水ノズル。 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質メタル・ポリプロピレン ABS
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

高所や車体下の清掃に最適な、丈夫で長持ちするメタル仕様の散水ノズルです。ヘッド部は作業、用途に合わせ180度角度を変えることができます。伸縮タイプで吊り鉢などの水やりも簡単です。レバーにはストッパー機能がついていますので、長時間の散水でも楽に使用できます。寒冷地でも樹脂製に比べ凍結に強いです。4種類の水流変化が可能です。
用途水まき・掃除・洗車など。 シャワー種類4パターン 材質メタル
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

『散水ノズル』には他にこんなカテゴリがあります