絞り込み
ブランド
適合ホース内径(Φmm)
質量(g)
100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500以上
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 散水ノズル本体

321件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PC散水ノズル セフティー3PC散水ノズルセフティー3(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
散水作業に適した、飽きのこないシンプルデザインの散水ノズルです。ノズルは10パターンでシャワー・ストレート大・ストレート小・タテ・ヨコ・ミスト・ジェット・5ポイント・4ポイント・拡散です。庭木への水やり、洗車等に最適な散水ノズルです。
用途散水ノズル。適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質ポリプロピレン・ABS樹脂
ガーデンノズル カクダイガーデンノズルカクダイ(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
水流切替:先端操作で直射・噴霧・止水内径11~15×外径16~20mmホース用ホーセンド付き完全止水しませんネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質CA/ABS/PP適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
スカイノズル 三洋化成スカイノズル三洋化成
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ワンタッチ操作!握って通水、もう一度握って止水が出来る便利なコンパクトノズル 通水したまま水流変換 散水量を調整できるコック付き 草花にやさしい霧の水流が出ます 5つの水流が選べます(霧、拡散、ストレート、ジョーロ、シャワー) 最高使用圧力:0.7MPa以下(23℃時)取付可能なホースサイズ:内径/12~15mm外径/20mm以下
用途一般家庭水道用散水器具材質ABS、POM、SUS、合成ゴム寸法(mm)120×200×60最高使用圧力(MPa)0.7以下(23℃時)使用温度(℃)0~60取付可能寸法(mm)取付可能なホースサイズ:【内径】12~15/【外径】20以下適合流体水(水道水)
ニュースプレックス コック付き サカタのタネニュースプレックス コック付きサカタのタネ(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
面倒な液肥散布もこれ1台で簡単にできます
洗浄用 ホース&ノズルセット(JZ微粒子) 岩崎製作所洗浄用 ホース&ノズルセット(JZ微粒子)岩崎製作所(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
手元で直射、噴霧、止水の切り替えが可能なノズルがセットされている洗浄用ホースです。噴霧形状は細かい微粒子なので、農作物への散水にも適しております。
シャワー種類停止・直射・噴霧材質ノズル:アルミ製/ゴム製 ホース:ポリ塩化ビニール仕様JZ微粒子ノズル付ホース長さ(m)8給水口径(Φmm)25
町野式管鎗 吐付(MKT) 岩崎製作所町野式管鎗 吐付(MKT)岩崎製作所
2,798税込3,078
1本
当日出荷
吐水口付き散水ノズル
シャワー種類直射材質アルミ製全長(mm)270
アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル オスネジ式 岩崎製作所アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル オスネジ式岩崎製作所(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。ガスネジのオス金具付きだからガスネジのメス金具付ホースに取り付けできます。
サイズ20A材質(本体)アルミ製インチ表示3/4
コンパクトヘッドロングノズル セフティー3コンパクトヘッドロングノズルセフティー3(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
コンパクトヘッドで根元にらくらく水やりが可能なロングノズルです。手元レバーで止水・通水・水量調節可能です。新感覚の操作感で使いやすさがアップしています。
用途散水ノズル。適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質ABS・POM・PP使用圧力(MPa)0.1~0.6MPa(1~6kgf/cm)耐熱温度(℃)60
メタルロング伸縮散水ノズル セフティー3メタルロング伸縮散水ノズルセフティー3(5件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
高所や車体下の清掃に最適な、丈夫で長持ちするメタル仕様の散水ノズルです。ヘッド部は作業、用途に合わせ180度角度を変えることができます。伸縮タイプで吊り鉢などの水やりも簡単です。レバーにはストッパー機能がついていますので、長時間の散水でも楽に使用できます。寒冷地でも樹脂製に比べ凍結に強いです。4種類の水流変化が可能です。
用途水まき・掃除・洗車など。シャワー種類4パターン材質メタル
水量調整アクアガン アイリスオーヤマ水量調整アクアガンアイリスオーヤマ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができるアクアガンです。水圧が強すぎて困っていた悩みを解決します。水流が6パターンから選べます。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)グリップエンド部分にねじれ防止キャップを使用しているので、ホースがねじれません。収納時フック掛け可能なデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×64×241関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
スプレイガン3 カクダイスプレイガン3カクダイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水内径11~15×外径16~20mmホース用ホーセンド付きネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質ABS適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
LN-2型レバーノズル ハタヤリミテッドLN-2型レバーノズルハタヤリミテッド
2,998税込3,298
1個
当日出荷
水の出方は1ストレート・2縦拡散・3広角・4シャワー(中)・5シャワー(外)・6横拡散・7切り7パターンあります。
仕様アルミダイキャスト製・レバーノズル(ゴムクリップ付)・水形7パターン適合レバーノズル・ノズルコネクター付(SSA型・SLA型に標準付属)質量(kg)0.31パターン7種類シャワー種類1ストレート・2縦拡散・3広角・4シャワー(中)・5シャワー(外)・6横拡散・7霧
ガオナ 散水ノズル 大口径 (切替2種類 金属製 バンド付き スプレーガン) GAONA(ガオナ)ガオナ 散水ノズル 大口径 (切替2種類 金属製 バンド付き スプレーガン)GAONA(ガオナ)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
金属製の散水ノズルです。 レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。 フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付きます。 レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。 大口径なので、通常のスプレーガンの場合と比べて約50%(メーカー比)流量が増えます。 内径18ミリのホースに取付けできます。 ホース用バンドは別売です。
シャワー種類直射・噴霧適合ホース内径(Φmm)18材質亜鉛ダイカスト付属品タケノコ使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-17
プラスノズルAtype(アグリ)アグリDX 栄ヒルズプラスノズルAtype(アグリ)アグリDX栄ヒルズ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
適合ホース内径(Φmm)15~18寸法(mm)W65×H55×D285全長(mm)285質量(g)100穴径(Φmm)0.4穴数571主な用途園芸用
水流式フォーマー ニイタカ水流式フォーマーニイタカ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
水道につなぐだけで洗剤をラクラク泡散布。 電気や高圧エアーを使わない水流式です。 水道につなぐだけで、トリガーを引くとタンクに入った洗剤を自動的に吸い上げて希釈し、発砲散布できます。 洗剤を泡にして一気に散布できるのでムラなく洗浄でき、作業効率アップと洗浄レベル向上を両立させます。. 希釈倍率は12倍.250倍まで対応(低粘度の洗浄剤の場合)
適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)22タンク容量(L)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×400×270TKG品番9-1379-0601TKG品番(2017)6-1235-1101
水量調整マルチアクアガン アイリスオーヤマ水量調整マルチアクアガンアイリスオーヤマ
849税込934
1個
当日出荷
レバーの握り加減で水量調整ができる台紙付マルチアクアガンです。水流は6パターンです。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。
シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×64×200
ソフトレバーノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ソフトレバーノズルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,398税込1,538
1個
欠品中
3パターンの散水。スプレーヘッドを取り外すと直射・噴霧・止水が可能。
シャワー種類シャワー・ストレート・フレアー・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~18材質ABS樹脂、ポリアセタール付属品バンド
マイクロ灌水ノズル ミスト セフティー3マイクロ灌水ノズル ミストセフティー3(5件のレビュー)
699税込769
1袋(3個)
当日出荷
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。ミスト状に散水するノズルです。
用途マイクロ潅水システム用パーツ機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約16.5L質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9×42×20
シャワーノズル5 カクダイシャワーノズル5カクダイ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
水流切替:レバーと先端操作で直射・拡散・シャワー・ジョウロ・止水内径11~15×外径16~20mmホース用ホーセンド付き
材質ABS適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
散水ノズル ストレート コック付 GARDEN FRIENDS散水ノズル ストレート コック付GARDEN FRIENDS
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
細かい霧状のやわらかい散水ができます。コック付きなので手元で一時的に止水できます。
用途育苗やお庭・ガーデニング、菜園などで水やりに。材質(ヘッド)ABS樹脂適合ホース内径(Φmm)15~18材質(パイプ)ステンレス材質(メッシュ)ステンレス
首振ロングノズル 伸縮142cm コンパル首振ロングノズル 伸縮142cmコンパル
6,098税込6,708
1個
6日以内出荷
シャワーから整流の2通りの散水が選べ、ヘッド部は180度角度を変えることができる 園芸、水撒き等の散水に使える 最長約142cmまで伸ばすことが出来、高い所や狭い場所の散水も楽々できる
材質アルミニウム、ABS樹脂、ステンレス他質量(g)700全長(cm)約92~142.5(伸縮式)シャワー種類整流/シャワー
散水ノズル Pセブン GARDEN FRIENDS散水ノズル PセブンGARDEN FRIENDS
569税込626
1個
5日以内出荷
樹脂ボディで軽量。握り部は細かいリブが手にフィットする形状なので握りやすい。ノズルヘッドはゴム巻きなので不意の落下の衝撃からヘッドを守ります。ストッパーでレバーを固定できるので連続で散水してもラクラク。7パターンの水形<ジェット><溢水><ヨコ><シャワー小><ミスト><シャワー大><ジョウロ>水量調整付き(簡易式)取付け・取り外しが楽なワンタッチコネクター式
用途お庭等の散水。エクステリアの掃除。洗車などに。シャワー種類7パターン切替:●ジェット●溢水●ヨコ●シャワー小●ミスト●シャワー大●ジョウロ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質樹脂パターン7
SPアクアネット8ノズル TOYOX(トヨックス)SPアクアネット8ノズルTOYOX(トヨックス)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スイッチハンドル・ワンタッチでつかいやすい【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【7パターン】水の出し方がミスト・整流・拡散・直射・シャワー・流量調節・ストップに切り替えられます。【着脱簡単】ノズルがワンタッチで外れるので、ノズルの付け替えが簡単です。【接続部が回転】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15対応寸法(mm)【耐圧ホース・フォーランホース】内径12~15/外径20シャワー種類ミスト・整流・拡散・直射・シャワー・ストップ・水量調節
SPアクアネット7ノズル TOYOX(トヨックス)SPアクアネット7ノズルTOYOX(トヨックス)
899税込989
1個
当日出荷
スイッチハンドルでつかいやすい【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】水の出し方がミスト・整流・拡散・直射・シャワー・ストップに切り替えられます。【接続部が回転】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス寸法(mm)180×200×65使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15対応寸法(mm)【耐圧ホース・フォーランホース】内径12~15/外径20シャワー種類ミスト・整流・拡散・直射・シャワー・ストップ
メタル散水ノズル セフティー3メタル散水ノズルセフティー3(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
メタルボディで丈夫で長持ちし、高級感のあるガンメタ仕様の散水ノズルです。ノズルは10パターンでシャワー・ストレート大・ストレート小・タテ・ヨコ・ミスト・ジェット・5ポイント・4ポイント・拡散です。庭木への水やり、洗車等に最適な散水ノズルです。
用途散水ノズル。適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質メタル・ポリプロピレン ABS
アクアガンS前レバー アイリスオーヤマアクアガンS前レバーアイリスオーヤマ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
【水形6パターン】【パーツ対応表あり】適合ホース内径9~12mmの水量調整アクアガンです。小型ヘッドを採用しました。握りやすい前レバータイプで、レバーの握り加減で水量調節ができます。水流は6パターンです(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ適合ホース内径(Φmm)9~12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×50×242関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
アクアガンS後レバー アイリスオーヤマアクアガンS後レバーアイリスオーヤマ
899税込989
1個
当日出荷
【水形6パターン】【パーツ対応表あり】ワンタッチコネクター対応型の水量調整アクアガンです。ホース内径にとらわれず接続できます。小型ヘッドを採用しました。後レバータイプで、レバーの握り加減で水量調節ができます。水流は6パターンです(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×55×153関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
ロケットノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロケットノズルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
広い範囲に散水する場合に。
材質アルミ合金
マイクロ灌水ノズル 180度 セフティー3マイクロ灌水ノズル 180度セフティー3(1件のレビュー)
699税込769
1袋(3個)
当日出荷
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。180度に散水するノズルです。
用途マイクロ潅水システム用パーツ機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約62L、距離:0.1Mpaの水圧で約2.2m質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×47×20
ひっかけノズル グリーンライフひっかけノズルグリーンライフ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
様々な所に、ひっかけて使える! ひっかけて便利!ワンタッチロック機能付レバー。
機能カクサン、ジョウロ、ストレート、シャワー、ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)~20ライトグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×200×200シャワー種類カクサン、ジョウロ、ストレート、シャワー、ストップ
水量調整アクアガン アイリスオーヤマ水量調整アクアガンアイリスオーヤマ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
【水形6パターン】【パーツ対応表あり】 レバーの握り加減で水流・水量を調整できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
仕様ねじれ防止機能付質量(g)200
JETアクアガン アイリスオーヤマJETアクアガンアイリスオーヤマ
999税込1,099
1台
6日以内出荷
メーカー史上最強ジェット!ジェットパワーが約20%(※)アップしたJETアクアガンです。※メーカー品比較 (通常水道圧0.3MPaでジェット散水した時の飛距離を測定。また、同じ距離から散水した際に壁に掛かる圧力をメーカー既存品と比較)水の吐出パターンは全4種類です。様々なシーンに応じて使い分けができます。ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応。握り加減で水量調整ができます。2年間保証付きです。
ダークグレー/ブラック使用圧力(MPa)0.1~0.7本体質量(g)151主要材質ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリプロピレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×185×63.5耐熱温度(℃)60水流切替強力ジェット/シャワー/カクサン/キリ
ZETTOナノバブル搭載ノズル 水空間ZETTOナノバブル搭載ノズル水空間
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
ZETTO伝統の従来からの柔らかな散水に加え、ナノバブル水を流量損失なしに散水できる植物に優しい散水ノズル。
用途園芸・セル苗用散水ノズル適合ホース内径(Φmm)15
ガーデンノズル カクダイガーデンノズルカクダイ
579税込637
1個
当日出荷
水流切替:先端操作で直射・噴霧・止水内径15・18mmホース用バンド(5354-15)1個付き完全止水しませんホースタケノコを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
材質CA/ABS適合ホース内径(Φmm)15/18
散水ノズル ノズルシックスS(CG) タカギ散水ノズル ノズルシックスS(CG)タカギ
1,798税込1,978
1本
当日出荷
スリムヘッドタイプの散水ノズルです。手元のレバーで水量調整ができます。ノズルとコネクタがワンタッチで簡単に着脱できます。
用途一般家庭での屋外散水用。付属品ホースコネクタ(適合ホース内径:12-15mm)トラスコ品番658-7860長さ(mm)51高さ(mm)250適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12-15適合ホース内径×外径(Φmm)12-15×21
リフトメタル(カバーなし) タカギリフトメタル(カバーなし)タカギ
8,698税込9,568
1台
当日出荷
ボディ部分とノズルが金属製のホースリールです。 付属の延長脚を接続することでホースハンドルから50cm高くなります。
用途屋外散水用。 しゃがまずにホースを巻き取りたい方に材質原料樹脂/ABS樹脂、ポリエチレン、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス、鋼、亜鉛、アルミニウム ゴム材料/EPDM、NBR ホース/塩化ビニル樹脂(糸入り)カバーなし質量(kg)8.4スレートグリーン使用圧力(MPa)0.7キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×403×361ホース長さ(m)20(蛇口側:1.2)噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
散水ノズル(シャワーヘッド) 18319-20 GARDENA(ガルデナ)散水ノズル(シャワーヘッド) 18319-20GARDENA(ガルデナ)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
様々な散水パターン:革新的な制御システムにより散水角の幅を変更できます。無段階調節可能:人間工学的に設計されたトリガーボタンにより給水を指一本で無段階調節できます。洗浄が簡単:水あかは拭き取るだけで落とせます。霜に強い:防霜機能を使用。
用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。散水ノズル、庭用片手散水器、片手散水器ガーデンホース、片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。材質プラスチック質量(g)295保証期間最大5年
クリーニングノズル(スプレーガン 高圧ジェットおよびスプレータイプ) クラッシック18301-20 GARDENA(ガルデナ)クリーニングノズル(スプレーガン 高圧ジェットおよびスプレータイプ) クラッシック18301-20GARDENA(ガルデナ)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
頑固な汚れの洗浄や細かい噴霧用。人間工学的なデザイン:軟らかい部品により、スプレーノズルは手に馴染み、滑りません。実用的な操作:衝撃発生装置をロックして水の流れを持続できます。使い勝手が良い:水の流れは無段階に調節可能で、水を止めることができます。丈夫な品質:ヘッドの軟質プラスチック製リングが破損から保護します。
用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。ウォータースプレーガン、庭用スプレーガン、庭用片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。材質プラスチック質量(g)180保証期間最大5年
ひっかけマルチメタルノズル グリーンライフひっかけマルチメタルノズルグリーンライフ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ミスト機能で夏の猛暑対策に! 凍結割れに強い内部構造! オールシーズン対応メタルノズル!! 本体は頑丈なメタル製で耐久性抜群です。 従来の約1/2の細かいミストで夏の納涼に活躍します。 内部の氷の膨張を防ぐので冬の凍結割れに強いです。 水溜めの際に便利なひっかけ機能付きです。 女性でも持ちやすいコンパクト設計です。 長くて握りやすいワンタッチレバーで操作簡単です。
シャワー種類ミスト、カクサン、ストレート、ストップ、ジョウロ、シャワー適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)~20材質本体:亜鉛、ABS樹脂、ホースコネクター:ABS、ヘッドゴム:EPDM、フック:PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×15×17.5(ホースコネクター含む)パターン6種類耐水圧(MPa)0.7未満
スパイラルジェットノズル セフティー3スパイラルジェットノズルセフティー3
3,298税込3,628
1個
当日出荷
スパイラルジェットで強力洗浄ができます。従来のジェット水流を旋回させながら、ノズルより放出し、ジェットの勢いはそのままで、広い範囲に強い水流を当てます。特殊な螺旋水形で洗浄能力(時間短縮)が向上します。手元レバーで止水・通水・水量調節が可能です。ロングタイプなので奥まったところや狭い所へも楽々洗浄できます。首振りヘッドで最適な角度で洗浄が可能です。
用途車・外壁・園芸道具・農機具等の洗浄。材質メタル、ポリプロピレン、ABS使用圧力(MPa)0.1~0.6適合ホース外径(Φmm)20まで耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターン2パターン(スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット)シャワー種類スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット

散水ノズル』には他にこんなカテゴリがあります

散水ノズル本体