絞り込み
ブランド
適合ホース内径(Φmm)
質量(g)
100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500以上
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 散水ノズル本体

321件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き スプレーガン) GAONA(ガオナ)ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き スプレーガン)GAONA(ガオナ)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
金属製の散水ノズルです。 レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。 ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。 レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。 締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。
シャワー種類直射・噴霧適合ホース内径(Φmm)15・18材質亜鉛ダイカスト、ステンレス付属品バンド使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-15
コンパクトヘッドノズル セフティー3コンパクトヘッドノズルセフティー3
1,698税込1,868
1個
当日出荷
コンパクトヘッドで根元にらくらく水やりが可能なノズルです。手元レバーで止水・通水・水量調節可能です。新感覚の操作感で使いやすさがアップしています。
用途散水ノズル。適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質ABS・POM・PP使用圧力(MPa)0.1~0.6(1~6kgf/cm)耐熱温度(℃)60
プラスノズルAtype(アグリ)アグリDXタイプ 栄ヒルズプラスノズルAtype(アグリ)アグリDXタイプ栄ヒルズ
9,998税込10,998
1本
当日出荷
適合ホース内径(Φmm)18~25寸法(mm)W87×H75×D520全長(mm)520質量(g)285穴径(Φmm)0.6穴数760主な用途農業用
水量調整マルチアクアガン アイリスオーヤマ水量調整マルチアクアガンアイリスオーヤマ
749税込824
1個
当日出荷
【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができる台紙付マルチアクアガンです。水流は6パターンです。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ) ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×64×168関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
ノズルセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ノズルセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
999税込1,099
1個
当日出荷
散水パターンが変わる。ストレート、ミスト、ストップ。ジョイントで着脱ワンタッチ
シャワー種類ストレート・フレアー・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)18~20材質ポリアセタール、ABS樹脂
PCロケットノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCロケットノズルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
469税込516
1個
当日出荷
散水パターンが変わる。ストレート、ミスト、ストップ
シャワー種類ストレート・フレアー・ストップ適合ホース内径(Φmm)15材質ABS樹脂、AS樹脂付属品バンド
マルチレバーノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所)マルチレバーノズルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
5パターンの散水機能。シャワ、ストレート、フラット、ジョロ、ストップ。ホースがねじれないジョイント。
シャワー種類シャワー・ストレート・フラット・ジョロ・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)18~20材質ABS樹脂、ポリアセタール
水量調整アクアガン アイリスオーヤマ水量調整アクアガンアイリスオーヤマ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
【水形6パターン】【パーツ対応表あり】 ]レバーの握り加減で水流・水量を調整できます。 グリップ部にホースねじれ防止機能を内蔵しています。ホースのねじれなく使用できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
質量(g)212仕様ねじれ防止機能付、ワンタッチコネクタ付材質ABS樹脂
ピストルグリップノズル (プラグ付き) エスコピストルグリップノズル (プラグ付き)エスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)、レバーを深く握るとジェット、浅く握るとミスト。頻繁な使用に耐える金属製。耐錆性のステンレス鋼スプリング。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。漏洩防止のパッキン付き。プラグ付き。
仕様【ねじサイズ】 吐出側:3/4”NHオス、接続側:3/4”NHメス材質亜鉛ダイカスト、 ステンレススプリング全長(mm)137質量(g)204 (プラグ除く)能力耐圧:60psi使用可能温度範囲約38℃まで関連資料仕様書(0.37MB)パッキン交換用/EA124GC-10 (パッキンセット10個入)
凍結割れに強い散水ノズル セフティー3凍結割れに強い散水ノズルセフティー3
1,098税込1,208
1個
当日出荷
凍結割れに強いノズルです。水の出し方が5パターン変えられます。(4パターン、1ストップ)。ホースとの着脱がワンタッチでできます。握り部の凹凸リブで凍結割れに強いノズルです。
用途水まき作業。材質プラスチック部:ABS・POM、ゴム部:EPDM・NBR、金属部:ステンレス機能水の出し方:拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)耐熱温度(℃)60適合ホースサイズ対応内径12~15mm外径20mmまでの耐圧ホース
スプレイガン3 カクダイスプレイガン3カクダイ
999税込1,099
1個
当日出荷
水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水ニップルが回転し、ホースがねじれません内径11~15×外径16~20mmホース用ニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質ABS適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
泡タンク付き散水ノズル ハック泡タンク付き散水ノズルハック
1,598税込1,758
1個
当日出荷
洗剤をタンクに入れるだけで洗剤と水を同時に噴射できる散水ノズルです。洗剤量も調節可能となっています。洗車以外にも、液体肥料を補充して植物の水やりに使うこともできます。用途に合わせて8種類の散水パターンを使い分け可能です。
用途洗車に。植物の水やりに。セット内容本体×1個、タンク×1個、取扱説明書カーキー容量(mL)100使用可能液体市販の家庭用中性洗剤、洗車用中性洗剤、液体肥料適合ホース内径(Φmm)12~15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×165×220
大水量ひっかけメタルノズル グリーンライフ大水量ひっかけメタルノズルグリーンライフ(2件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷
大水量なので、散水の時間が短縮でき、エコにも最適!! 本体は丈夫なメタル製で耐久性抜群です。 水量切替えレバーは親指でスライドするだけの簡単操作!! (最大水量時、メーカーノズルの1.5倍…メーカー比) バケツにひっかけられるひっかけ機能付きです。 コンパクトサイズで、女性も持ちやす操作性抜群!!
シャワー種類カクサン、ストレート、ジョウロ、シャワー、ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)~20材質本体:亜鉛、ABS樹脂、グリップ:TPR樹脂本体:グレー&ブラック、グリップ部:ブラック寸法(cm)約6×16×18(ホースコネクター含む)パターン5種類アズワン品番64-8489-61
消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル YUMI 岩崎製作所消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル YUMI岩崎製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
消防用のノズル(管鎗)40A用の先端噴霧ノズルです。 シャット位置から直射まで、わずか1/8回転です。
シャワー種類停止・直射・噴霧材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製口径(Φmm)40吐出口径(Φmm)13
ホースコネクタ TRUSCOホースコネクタTRUSCO
669税込736
1個
当日出荷
材質ABS樹脂
プラスノズルGtype(ガーデン)ストレートタイプ 栄ヒルズプラスノズルGtype(ガーデン)ストレートタイプ栄ヒルズ(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷
適合ホース内径(Φmm)15~18寸法(mm)W65×H55×D340全長(mm)340質量(g)135穴径(Φmm)0.4穴数592主な用途園芸用
セクターノズル(Stype)ストレート 栄ヒルズセクターノズル(Stype)ストレート栄ヒルズ
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
適合ホース内径(Φmm)15~18寸法(mm)W125×H40×D490全長(mm)360質量(g)270穴径(Φmm)0.35(±0.1mm)穴数316主な用途一般・農業用
レバースプレー 切替2種類 (散水ノズル 内径15ミリ18ミリ 水まき) GAONA(ガオナ)レバースプレー 切替2種類 (散水ノズル 内径15ミリ18ミリ 水まき)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
金属製の散水ノズルです。レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。締付幅19~22ミリ用のバンド付きです。
シャワー種類直射・噴霧適合ホース内径(Φmm)15・18材質亜鉛、黄銅付属品バンド使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-86
レバーノズルセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)レバーノズルセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
業務用をはじめ一般家庭の屋外にも使用できるノズルとホースのセット。ノズルは回転式でねじれがなく、ミスト・ストレート・ストップの散水パターンで放射・直射も自在に調節可能。
用途厨房のスチームオーブン洗浄、屋外の散水や小物洗浄、トイレフロアーの洗浄等シャワー種類ミスト・ストレート・ストップ材質ステンレス、黄銅、アルミニウム、亜鉛ダイカスト、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、EPDM仕様配管ネジG1/2やカップリング横水栓にも取付可能。ホース長さ(m)1.3
散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続GAONA(ガオナ)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
◆ノズルの先端を回すことで直射と噴霧を簡単に切替えできます。◆ニップル付きなので、ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。◆勢いのある水流は、角に溜まったホコリや排水溝の泥汚れなどを掃除するのにおすすめです。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途2種類の散水パターンに切替えできるスプレーガンです。材質セルロースアセテート、ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続GAONA(ガオナ)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
◆レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除など多用途に使うことができます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途2種類の散水パターンに切替えできるスプレーガンです。材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
散水メタルノズル 7パターン TAKAGI(高儀)散水メタルノズル 7パターンTAKAGI(高儀)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ダイヤルで7パターンの水形に切替え可能 コネクター付きでホースの脱着がワンタッチ
用途庭や植物などの水やりに付属品コネクター材質本体:ABS樹脂・PPポリプロピレン・亜鉛合金/ゴム部:熱可塑性ゴム適合ホース内径:Φ12~15mm/外径:Φ20mmまで/種類:耐圧ホースシャワー種類ストレート・シャワー・キリ・ジェット・横拡散・広拡散・拡散ジェット
ファイト・散水ノズル コンパルファイト・散水ノズルコンパル
799税込879
1個
当日出荷
7種類の散水パターンが選べる多機能ノズル 園芸、ガーデニング、水撒き、洗車等に使える 軽量で握りやすいハンドル ホースの取付、取り外しが可能なワンタッチコネクター付
材質ABS樹脂、ナイロン他質量(g)141全長(cm)約21シャワー種類円射/キリ/シャワー/シャワー小/平射/大量流/直射
フルカバーHRスリムHG用コンパクトアクアガン アイリスオーヤマフルカバーHRスリムHG用コンパクトアクアガンアイリスオーヤマ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応の水量調整アクアガンです。 ホース内径にとらわれず接続できます。 コンパクトで握りやすい前レバータイプで、握り加減で水量調整ができます。 ヘッドがゴムラバー付きで壊れにくく、巻き取り時にも安心です。
材質ABS樹脂、EPDM、ポリアセタール質量(g)142使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×55×138耐熱温度(℃)60パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン)
形状自在ロングノズル グリーンライフ形状自在ロングノズルグリーンライフ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ホースを自在に曲げて固定できるから水やり・洗浄とマルチに活躍! ホースの形状を自由に変えられるので、先端を曲げてハイルーフ車の屋根や車の下部の洗浄、ラティスや柵にひっかけてミストシャワー、立てて芝生に水撒き、などの様々なシーンで活用できます。 片手でグリップを握りながら止水・通水がワンタッチで切り替え可能です。
材質形状自在ホース:PVC・アルミ、ヘッド・グリップ:ABS・TPR、ニップル・ホースコネクター:ABS適合ホース外径(Φmm)20まで全長(cm)約80(ホースコネクター含む)適合ホース内径(Φmm)取付可能ホース:12~15パターン10種類シャワー種類キリ、コウカクサン、ヨコカクサン、タテカクサン、タテカクサン(下)、ストレート、セイリュウ、シャワー、シャワー(小)、ストップ(10種類)耐水圧(MPa)0.7未満
大水量ひっかけノズル グリーンライフ大水量ひっかけノズルグリーンライフ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
大水量なので、散水の時間が短縮でき、エコにも最適!! 水量切替えレバーは親指でスライドするだけの簡単操作!! (最大水量時、メーカーノズルの1.5倍…メーカー比) バケツにひっかけられるひっかけ機能付きです。 コンパクトサイズで、女性も持ちやす操作性抜群!!
シャワー種類カクサン、ストレート、ジョウロ、シャワー、ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)~20材質本体:ABS樹脂、グリップ:TPR樹脂本体:グレー&ブラック、グリップ部:ブラック寸法(cm)約6×16×18(ホースコネクター含む)パターン5種類アズワン品番64-8489-62
SPアクアネットミニノズル TOYOX(トヨックス)SPアクアネットミニノズルTOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
手に収まるコンパクトな散水ノズルです。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【5パターン】水の出し方が拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップに切り替えられます。【ワンタッチ】ノズルの取り外しが簡単です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターン4種類シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
コイルホーススタンド セフティー3コイルホーススタンドセフティー3
1,398税込1,538
1個
当日出荷
10~15mのコイルホースの収納に最適です。収納しにくいコイルホースをスッキリ収納できます。ハンマートーン仕上げで高級感のある質感です。
用途コイルホースの収納。仕様ノズル引掛け付材質メタル仕上ハンマートン
散水ホースセット微粒子ノズル セフティー3散水ホースセット微粒子ノズルセフティー3(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ホース先端に取り付け、散水に使用します。ポンプでの散水作業に最適です。
用途ポンプパーツ。ホース長さ(m)8適合ホース内径(Φmm)20(接続部分は25)
クリスタルノズル中間コック付 セフティー3クリスタルノズル中間コック付セフティー3
2,998税込3,298
1個
当日出荷
散水用パーツです。散水作業に最適です。細やかな水粒で優しい散水が可能です。メッシュ取り外し清掃可能です。手元で通水・止水調整可能です。
用途散水パーツ。適合ホース内径(Φmm)15適合ホース外径(Φmm)20まで
コイルホース用スタンド セフティー3コイルホース用スタンドセフティー3(2件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
コイルホースの収納に最適です。収納しにくいコイルホースがスッキリ収納できます。散水ノズル引っ掛け付きです。
用途コイルホースの収納。仕様ノズル引掛け付材質(本体)メタル
水量調整アクアガン アイリスオーヤマ水量調整アクアガンアイリスオーヤマ
879税込967
1個
当日出荷
【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができる小型ヘッド採用のアクアガンです。水流は6パターンです。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×52×165関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
PC レバーノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所)PC レバーノズルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
949税込1,044
1個
当日出荷
散水パターンが変わる。ストレート、シャワー、ストップ。
シャワー種類ストレート・フレアー・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~18材質ABS樹脂、ポリアセタール付属品バンド
マイクロ灌水ノズル 点滴 セフティー3マイクロ灌水ノズル 点滴セフティー3(1件のレビュー)
829税込912
1袋(10個)
当日出荷
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。苗根元への点滴に最適です。
用途マイクロ潅水システム用パーツ機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約2L質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×28×20
ひっかけノズルPlus グリーンライフひっかけノズルPlusグリーンライフ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
様々な所に、はさんで使える! ひっかけて便利!ワンタッチロック機能付レバー。
シャワー種類カクサン、ジョウロ、ストレート、シャワー、ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)~20材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.5×146×193機能カクサン、ジョウロ、ストレート、シャワー、ストップ
ミストスプリンクラー タカギミストスプリンクラータカギ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
噴水のように水をまく (円形に散水)360度むらなく散水!
シャワー種類噴水状適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21トラスコ品番381-4025散水範囲(m)2~8
散水ノズル おしゃれ アンティーク GAONA(ガオナ)散水ノズル おしゃれ アンティークGAONA(ガオナ)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
◆日々のガーデニングをもっと楽しめるおしゃれなシャワーノズルです。◆色はレンガや石畳を使った空間に合うアンティークゴールドです。◆北欧風や和モダン、昭和レトロなどの雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。◆接続部が回転するので、ホースがねじれません。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。
用途こだわりの庭園をおしゃれに演出するスプレーガンです。材質亜鉛使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
コイルホースNEXT7.5m SK11コイルホースNEXT7.5mSK11
2,998税込3,298
1本
当日出荷
巻きとり不要なコイルタイプなので、楽に収納が出来ます。8mmホース採用で節水効果が約30%です(メーカー従来比)。コイルタイプなので、使い終わればすぐ元に戻ります。糸入りホース採用で耐久性をアップさせています。水形は8パターンで最適な水まきが可能です。材質はEVAを採用、従来のPUに比べ軽量で丈夫です。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水コイルホース。仕様散水ノズル:8パターン材質ホース;EVA,ノズル・アタッチメント;ABS切替方式シャワー,下向き,ヨコ,シャワー強,拡散,ストレート,ミスト,ジェットホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)7.5有効長(m)6
コイルホースNEXT 15m SK11コイルホースNEXT 15mSK11
4,998税込5,498
1本
当日出荷
巻きとり不要なコイルタイプなので、楽に収納が出来ます。8mmホース採用で節水効果が約30%です(メーカー従来比)。コイルタイプなので、使い終わればすぐ元に戻ります。糸入りホース採用で耐久性をアップさせています。水形は8パターンで最適な水まきが可能です。材質はEVAを採用、従来のPUに比べ軽量で丈夫です。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水コイルホース。仕様散水ノズル:8パターン材質ホース;EVA,ノズル・アタッチメント;ABS切替方式シャワー,下向き,ヨコ,シャワー強,拡散,ストレート,ミスト,ジェットホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)15有効長(m)12
流量計付きノズル AquaCount 360°回転液晶 18352-20 GARDENA(ガルデナ)流量計付きノズル AquaCount 360°回転液晶 18352-20GARDENA(ガルデナ)
6,598税込7,258
1個
6日以内出荷
鉢植えや花壇の水やりを行うだけでなく、水の使用量を測定できるシャワーノズル使いやすいロック機能付きの人間工学に基づいたハンドル水量計のディスプレイは回転するので、使用水量の情報を確認しやすい防霜およびUVにも強い品質の高い素材を採用流量計~散水時の水道水の使用量を測定すること節水計画に活用できます
用途鉢植えや花壇の水やり、お庭の散水などに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 車庫 ガレージ ホース連結 ホースアクセサリー 庭用片手散水器 散水スプレー 洗浄 水やり 節水 水道量測定 防霜仕様流量計:画面は回転式ディスプレイ、ノズルに固定で搭載(取り外し不可)、流量計稼働用のリチウム電池(CR 2032 3V)が同梱タイプスプレー:ソフト機能ロック設定/解除ボタン(水やりの際に手を休めることができ、特に長時間の水やり時に便利)、【流量計】機能1:1日あたりもしくは季節ごとの総使用水量を表示(リセットするまで測定)●機能2(自動モード):2秒以上中断まで水量を測定、次の散水のときには表示0から開始●機能3(流量モード):測定単位をリットルまたはガロンから選択

散水ノズル』には他にこんなカテゴリがあります

散水ノズル本体