絞り込み
ブランド
適合ホース内径(Φmm)
質量(g)
100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500以上
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 散水ノズル本体

321件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミキサーガン カクダイミキサーガンカクダイ
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水内径11~15×外径16~20mmホース用ホーセンド付きネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質亜鉛適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
バトル5 カクダイバトル5カクダイ
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
水流切替:レバーとボタン操作で直射・乱射・シャワー・ジョウロ・止水内径11~15×外径16~20mmホース用ホーセンド付きネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質ABS/POM適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
グラウンドノズル(流量調節つき) カクダイグラウンドノズル(流量調節つき)カクダイ
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
水流切替:先端操作で直射・拡散・止水運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル先端がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守りますノズル本体ネジはG1の内ネジ大口径ホーセンド付き完全止水しません
材質アルミニウム/NBR/PP/POM
タフギアフックノズル裸(CG) タカギタフギアフックノズル裸(CG)タカギ
1,098税込1,208
1本
当日出荷
一般家庭向けの散水ノズルです。ヘッド部分を回すことで4種類の水形切替えができます。ノズルに付属していますフックはバケツに掛けることができます。
用途一般家庭での屋外散水用ホースリールの補修部品用バケツへ水を溜めるシーンが多い方にトラスコ品番593-3464最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7適合ホースリール(純正交換用)R220TBR、R330TBR、R550TBR
スプレーノズル(プラグ付き) エスコスプレーノズル(プラグ付き)エスコ
3,820税込4,202
1セット
翌日出荷
プラグ付。スプレーパターン2種(ジェット、コーン)。ヘッドを回すとパターンを変更できます。親指で操作可能な水量調節スイッチ付。
全長(mm)183質量(g)340最高使用圧力60PSI最高使用温度(℃)約70まで(耐熱ホース使用時)材質(ボディ)亜鉛関連資料仕様書(0.37MB)接続ねじ呼び径3/4 NHメス
デラックス散水ハンドスプレー POPEデラックス散水ハンドスプレーPOPE
3,388税込3,727
1個
5日以内出荷
手元のレバーで水量の調整もできます。2種類のアダプターが付属しており12mmまたは18mmホースで使用できます。
用途スプレーヘッドを回転させる事で7つの散水パターンを選択可能です。本体はUV処理済み付属品12mmまたは18mmアダプター散水方式7種
清流・シャワーロングノズル92cm コンパル清流・シャワーロングノズル92cmコンパル
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
広範囲のシャワーと花鉢などへの部分的な散水ができます 92cmのロングハンドルで高いところや狭い場所の散水も楽々できる 軽量タイプ
材質アルミニウム、ABS樹脂他質量(g)280全長(cm)約92シャワー種類整流/ソフトシャワー
スーパージェットノズル コンパルスーパージェットノズルコンパル
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
プラ製で軽い「ジェット噴射」の散水ノズル 女性にも操作しやすい軽量タイプ 勢いのあるジェットからソフトな拡散の2通りの水流が選べる ガーデニングからお庭のお掃除に使える 園芸、散水、洗車、玄関のドロ落とし、壁面清掃等の屋外の便利散水ノズル
材質ABS樹脂合成ゴム他質量(g)158全長(cm)約19シャワー種類ジェット直射/広拡散
ノズル付ホースセット8mm×10m 浅香工業ノズル付ホースセット8mm×10m浅香工業
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
節水性に優れ、軽量・コンパクトサイズの内径8mmホースを使用。 ワンタッチ着脱式ノズル・コネクターの付いたオールインワンモデル。
用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に材質塩化ビニール・ポリエステル・樹脂質量(kg)1.1適合ホース外径(Φmm)12適合ホース内径(Φmm)8パターン7種類巻き径(cm)約27シャワー種類溢水/ヨコ/ジェット/ミスト/シャワー(大)/ジョウロ/シャワー(小)
レバー式散水ノズル 浅香工業レバー式散水ノズル浅香工業
679税込747
1個
当日出荷
ノズルを外しても水が吹き出ないストップコネクター付。
用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に材質樹脂・ステンレス寸法(mm)210×135×50質量(g)150適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15パターン7種類適合ホース内径12~15mm/外径20mm迄シャワー種類溢水/ヨコ/ジェット/ミスト/シャワー(大)/ジョウロ/シャワー(小)
クリーニングノズル(4種スプレータイプ) コンフォート18304-20 GARDENA(ガルデナ)クリーニングノズル(4種スプレータイプ) コンフォート18304-20GARDENA(ガルデナ)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
頑固な汚れの洗浄、その他散水作業に最適。4種スプレーパターン:ジェットからスプレータイプまで4種のスプレータイプを調節可能。ecoPulSe:4種のうち、エコパルス水流はノズルから水が揺動されて流水し、表面洗浄に効果的で最大40%節水可能 (*GARDENA標準型洗浄スプレーと比較)。耐久性:耐霜仕様を備えた高品質で耐久性の高い洗浄スプレー。操作性:内蔵ロック設定/解除ボタン、水量の無段階調整機能を備えたトリガーボタン。
用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。ウォータースプレーガン、庭用スプレーガン、庭用片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。材質プラスチック質量(g)180保証期間最大5年
アクアガン アイリスオーヤマアクアガンアイリスオーヤマ
649税込714
1個
当日出荷
【水形4パターン】【パーツ対応表あり】エックスホースリールに使用しているアクアガンです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
グレー/マリンブルー寸法(mm)155.5×70×146質量(g)144材質ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリカーボネート適合ホース内径(Φmm)12~15関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
ワンタッチミストシャワー グリーンライフワンタッチミストシャワーグリーンライフ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
夏場の家庭菜園、ガーデニング、水やり、水遊びに最適!! ミストがお庭のテラスやデッキなどで涼やかに演出し、ファミリーで納涼感を楽しめます。 ペットの暑さ対策もOK!! お手持ちのホースリール、ホースにワンタッチで装着、簡単操作で使用が可能です。 先端のミスト部はニップル式なので、ホースコネクター(別売)から取り外し、同様にノズルなどにも付け替えてご使用できます。 テラスやラティス、パラソルなどにホースを引っかけることで、ガーデンシャワーとして使用が可能です。
シャワー種類ミスト適合ホース内径(Φmm)12適合ホース外径(Φmm)~16.5材質本体(キャップ・ニップル部):ABS樹脂、金属パーツ:銅、メッシュ:18-8ステンレス本体:ブラック寸法(直径Φ×高さH)(mm)約3.3×57
洗浄用 ホース&ノズルセット(JZトブゾー) 岩崎製作所洗浄用 ホース&ノズルセット(JZトブゾー)岩崎製作所(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット
4日以内出荷
手元で直射、散水、止水の切り替えが可能なノズルがセットされている洗浄用ホースです。 先端に付属の吐水口を取り付ければ、中空にならない細かい粒子の噴霧散水となります。
シャワー種類停止・直射・噴霧材質ノズル:アルミ製/樹脂製 ホース:ポリ塩化ビニール仕様JZトブゾーノズル付ホース長さ(m)8給水口径(Φmm)25
消防/散水パイプ用噴霧ノズル 水切刃式(吐水口ネジ) 岩崎製作所消防/散水パイプ用噴霧ノズル 水切刃式(吐水口ネジ)岩崎製作所
8,998税込9,898
1個
当日出荷
消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。 最小・最軽量の噴霧ノズル。 水量を0から300L/分/0.7MPaまで調整できます。 「噴霧・ストレート」それぞれに小水量・中水量・多水量が選択できます。 噴霧時とストレート放水時の水量は一定です。(定流量) 最小・最軽量なので作業性が良い。 「回転水切刃」による噴霧なので細かくソフトです。 ミスト状にもなります。
シャワー種類停止・直射・噴霧材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製口径(Φmm)40吐出口径(Φmm)13
プレミアムハイブリッドシャワーノズル GARDENA(ガルデナ)プレミアムハイブリッドシャワーノズルGARDENA(ガルデナ)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
5通りの散水パターンがあり便利
用途散水ノズル材質プラスチックおよび金属質量(g)400サイズ(cm)30×20×20パターン5種類
スパイラルジェットノズル セフティー3スパイラルジェットノズルセフティー3
2,398税込2,638
1個
当日出荷
スパイラルジェットで強力洗浄ができます。従来のジェット水流を旋回させながら、ノズルより放出し、ジェットの勢いはそのままで、広い範囲に強い水流を当てます。特殊な螺旋水形で洗浄能力(時間短縮)が向上します。手元レバーで止水・通水・水量調節が可能です。
用途車・外壁・園芸道具・農機具等の洗浄。材質メタル、ポリプロピレン、ABS使用圧力(MPa)0.1~0.6適合ホース外径(Φmm)20まで耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターン2パターン(スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット)シャワー種類スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット
自在散水ノズルロングミスト セフティー3自在散水ノズルロングミストセフティー3
5,998税込6,598
1個
当日出荷
超微粒子ネット付で2パターンの散水が可能です。ノズルで自在散布、超微粒子ネットミスト噴霧の2パターンの散水が可能です。25mmホースの先端に取り付け、ネット部の折りたたみにより自在散水・ミストの両方の散水が可能です。ノズルでより遠くへの散水が可能な自在散水、ネットでミスト噴霧の2パターン散水が簡単に切り替えられます。植物等への優しい散水にはミストでの散水をご使用ください。
用途自在散水ノズル。仕様内径25mm(1/2インチ)ホース用材質アルミ製 パイプ部:樹脂製質量(g)500寸法(長さL×幅W)(mm)560×120適合ホース内径(Φmm)25パターン2種類
水流式フォーマー ミニ ニイタカ水流式フォーマー ミニニイタカ
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
水道につなぐだけで洗剤をラクラク泡散布。 電気や高圧エアーを使わない水流式です。 水道につなぐだけで、トリガーを引くとタンクに入った洗剤を自動的に吸い上げて希釈し、発砲散布できます。 洗剤を泡にして一気に散布できるのでムラなく洗浄でき、作業効率アップと洗浄レベル向上を両立させます。 希釈倍率は12倍.250倍まで対応(低粘度の洗浄剤の場合)
適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)22タンク容量(L)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×400×215TKG品番9-1379-0701TKG品番(2017)6-1235-1201
レバーノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所)レバーノズルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
レバーの握り方一つで水の放射角度が調節でき、直射・噴霧・止水ができます。
シャワー種類ストレート・フレアー・ストップ材質亜鉛ダイカスト仕様散水放射角度調節可能付属品バンド
マルチレバーノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所)マルチレバーノズルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
6パターンの散水機能。シャワ、ストレート、ミスト、フレアー、ジョロ、ストップ。ワンタッチ着脱ジョイント付。
シャワー種類シャワー・ストレート・ミスト・フレアー・ジョロ・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)18~20材質ABS樹脂、ポリアセタール
マイクロ灌水ノズル 12方向 セフティー3マイクロ灌水ノズル 12方向セフティー3
699税込769
1袋(3個)
当日出荷
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。360度12方向へに散水するノズルです。
用途マイクロ潅水システム用パーツ機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約34L、距離:0.1Mpaの水圧で約1m質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×47×20
スプレーノズル エスコスプレーノズルエスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
スプレーパターンが7つに変えられます。ホールドオープンクリップポリマー製調整ネジ付
シャワー種類コーン・ストリーム、フルフロー、シャワー、ジェット、フラット、ミストエスコ品番EA124LA-6全長(mm)140接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)関連資料仕様書(0.37MB)
ピストルグリップノズル エスコピストルグリップノズルエスコ
1,150税込1,265
1丁
翌日出荷
スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)、レバーを深く握るとジェット、浅く握るとミスト。頻繁な使用に耐える金属製。耐錆性のステンレス鋼スプリング。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。漏洩防止のパッキン付き。プラグなし。
仕様【ねじサイズ】 吐出側:3/4”NHオス、接続側:3/4”NHメス材質亜鉛ダイカスト、 ステンレススプリング全長(mm)137質量(g)204能力耐圧:60psi使用可能温度範囲約38℃まで関連資料仕様書(0.32MB)パッキン交換用/EA124GC-10 (パッキンセット10個入)
スミホ-ス 専用ノズル 住化農業資材スミホ-ス 専用ノズル住化農業資材
12,980税込14,278
1セット(250組)
7日以内出荷
スミホ-ス専用のノズル単品です。
スパイラルジェットノズル セフティー3スパイラルジェットノズルセフティー3
1,598税込1,758
1個
当日出荷
スパイラルジェットで強力洗浄が行えます。従来のジェット水流を旋回させながら放出し、ジェットの勢いはそのままで、広い範囲に強い水流を当てます。洗浄能力(時間短縮)が向上します。手元レバーで止水・通水・水量調節が可能です。PC製のため軽量で疲れにくいです。
用途車・外壁・園芸道具・農機具等の洗浄。材質ABS / ポリプロピレン適合ホース外径(Φmm)~20使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターンジェット / スパイラルジェット / 拡散 / 横拡散
散水ノズル 水量調節レバー付 GARDEN FRIENDS散水ノズル 水量調節レバー付GARDEN FRIENDS
899税込989
1個
5日以内出荷
お庭の木々への散水、洗車、玄関周りのタイルなどの掃除に固定できる水量調節レバー付水量調整機能が一体化した新型通水レバー!任意の水量で連続散水がカンタン10パターンの豊富な水形!汚れ落としには強い水圧の「ジェット」、広範囲の水まきには「シャワー大」、バケツに水を溜めるのに適した飛び散りにくい「ストレート」など
用途汚れ落とし、水まき、水溜めパターン散水:1ジェット、2シャワー小、3キリ、4シャワー大、5ストレート弱、6カクサン、7ヨコ、8タテ、9下向き、10直射適合ホース内径12~15mm 外径20mmまで
散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続GAONA(ガオナ)
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
◆先端部分を回すことで、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替えができます。◆つまみ部分で流量調節も可能です。◆レバー部分で吐水・止水を切替できるのでレバーを握り続ける必要がありません。◆ホーセンド接続部が回転するので、ホースがねじれません。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除など多用途に使うことができます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途4種類の散水パターンに切替えできるスプレーガンです。材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
MUFB 散水ノズル TeQSHOWER テックシャワー ウルトラファインバブル 丸山製作所MUFB 散水ノズル TeQSHOWER テックシャワー ウルトラファインバブル丸山製作所
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
話題のウルトラファインバブルで育成促進めねじ(G1/4)なのでホースだけでなく、動力散布機などから接続可能。
用途成長ホルモンの分泌を促進させ、根張りがよく健康な生育が期待できます。20%肥料をカットした減肥環境下でも、収量の維持・増加が期待できます。収量の安定やアップが期待できます。付属品ホースバンド長さ(mm)525質量(g)250使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5接続ねじG1/4ホース内径(Φmm)【推奨】15~18水量(L/min)8~18使用ストレーナー80メッシュ
散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)0.7MPa 報商製作所散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)0.7MPa報商製作所
5,598税込6,158
1本
6日以内出荷から11日以内出荷
散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管槍)です。装着部分は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。
用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
散水ノズル(自在散水パイプ付)0.5MPa 報商製作所散水ノズル(自在散水パイプ付)0.5MPa報商製作所
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
散水ノズル(自在散水パイプ付)は、根元を回転させる事により、水を直射から扇状に変化させることができる散水ノズルです。下部がタケノコ状になっており、そのままホースに差し込め留めて使用可能です。持ち手部分がアルミ製の為とっても軽いです。
用途さまざまな場所での散水に。使用圧力(MPa)0.5金具町野式
DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)1.3MPaまで 報商製作所DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)1.3MPaまで報商製作所
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)は、町野式の散水ノズルです。DA噴霧(上部)を回転させる事により、直射・噴霧・止水に切り替える事が可能です。下部は町野女となっており、町野付ホースとワンタッチ接続が可能となっております。上部のDAフンムは取り外しが可能です。吐水口ネジです。アルミ製の為、軽量で使いやすくなっております。
用途さまざまな場所での散水に。使用圧力(MPa)1.3まで金具町野式
レバーノズル ハタヤリミテッドレバーノズルハタヤリミテッド
3,998税込4,398
1個
当日出荷
水の出方を用途に合わせた7パターンから選んで使用できます。
散水方式センター/フラット(横拡散)/ジェット/シャワー/ミスト/水溜用/コーン(円柱)
グラウンドノズル(20) カクダイグラウンドノズル(20)カクダイ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
水流切替:先端操作で直射・拡散・止水運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル操作部がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります先端の溝が水を細かい粒子に変えるため、均一でやさしい散水ができますノズル本体ネジはG1の内ネジ大口径ホーセンド付き完全止水しません
材質アルミニウム/NBR/PP/POM
散水ノズル ストレート GARDEN FRIENDS散水ノズル ストレートGARDEN FRIENDS
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
細かい霧状のやわらかい散水ができます。
用途育苗やお庭・ガーデニング、菜園などで水やりに。材質(ヘッド)ABS樹脂適合ホース内径(Φmm)15~18材質(パイプ)ステンレス材質(メッシュ)ステンレス
ツイストノズル[2パターン] エスコツイストノズル[2パターン]エスコ
2,240税込2,464
1セット
翌日出荷
プラグ付。スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。グリップを回して、直射から噴霧までスプレーパターンが変わり、開閉もできます。
全長(mm)100最高使用圧力(MPa)0.41材質(ボディ)真鍮製(ラバーグリップ)関連資料仕様書(0.37MB)接続ねじ呼び径3/4 NHメス
スプレーノズル[2パターン] エスコスプレーノズル[2パターン]エスコ
3,560税込3,916
1セット
翌日出荷
プラグ付(3/4”NHオス)。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ジェット、コーン)。ロック付。
全長(mm)222材質(ボディ)亜鉛関連資料仕様書(0.37MB)接続ねじ呼び径3/4 NHメス
デラックス散水ワンド POPEデラックス散水ワンドPOPE
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
45cmの長さのシャフトと180度角度調整可能なヘッド仕様なので根元や遠くの場所、またはバスケットの水やりなどの届きにくい場所への散水が可能です。
用途スプレーヘッドを回転させる事で7つの散水パターンを選択可能です。本体はUV処理済み寸法(cm)45散水方式7種
メタルジェットノズル コンパルメタルジェットノズルコンパル
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
ジェットから拡散の2通りの散水が選べます 車、玄関などのドロ落とし、壁面、屋外のお掃除や園芸、散水などに使える 割れ、衝撃に強いメタル合金製
材質銅亜鉛合金ABS樹脂他質量(g)354全長(cm)約19.5シャワー種類ジェット直射/広拡散
散水ノズル BIGMAN(ビッグマン)散水ノズルBIGMAN(ビッグマン)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
用途50mmホース用

散水ノズル』には他にこんなカテゴリがあります

散水ノズル本体