「ホース長さ(m)」から絞り込む
1.2
15(1)
20(3)
25(1)
30(1)
40(1)
50(2)
100(1)
150(1)
金属製のボディで高い耐久性です。ハンドル位置を高くできる延長脚付きなので、巻き取り時にかがむ必要がありません。最大30mまでのホースが取り付けられます。
用途一般家庭での屋外散水用。ご使用中のホースを巻き取りタイプへ変更したい方に。ホースの巻き取りをしゃがまず使用したい方に。
仕様付属ホースなし
トラスコ品番365-1114
幅(mm)348
カバーなし
色スレートグリーン
高さ(mm)361、(延長脚取付時)500
奥行(mm)403
使用圧力(MPa)0.7
ホース長さ(m)(蛇口側)1.2
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5、15×20
巻取長さ(m)30(適合ホース内径12mm)、25(適合ホース内径15mm)
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
ホースが15mから50mまで収納できるホースリールです。
用途15mから50mまで収納できるホースリール
ホース長さ(m)1.2
ホース内径(Φmm)12
仕様クイックノズルR、蛇口用プラグセット
トラスコ品番816-3781
セット内容給水ホース1.2m、ホースバンド
材質PVC、P.P、ABS、NBR、POM、SUS、鉄、ポリエステル糸
質量(kg)2.04
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります
- 散水用ホースリール
- 散水用ホースリール(ホース無し)
- ホースリール補修部品
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。