5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ホース長さ(m)」から絞り込む
1.2(1)
ホースリール本体のみです。散水ホースを本体に繋げることで巻き取りタイプにできます。
用途一般家庭での屋外散水用。ご使用中のホースを巻き取りタイプへ変更したい方に。 トラスコ品番- 幅(mm)340 高さ(mm)290 タイプオープン 奥行(mm)320 適合ホース外径(Φmm)21まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 色(本体)チャコールグレー/ホワイト 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

ホースリール本体のみです。散水ホースを本体に繋げることで巻き取りタイプにできます。
用途一般家庭での屋外散水用。ご使用中のホースを巻き取りタイプへ変更したい方に。 トラスコ品番- 幅(mm)390 高さ(mm)410 タイプオープン 奥行(mm)421 適合ホース外径(Φmm)26まで 適合ホース内径(Φmm)15~18 色(本体)チャコールグレー/ホワイト 適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ホースリール本体のみです。散水ホースを本体に繋げることで巻き取りタイプにできます。
用途一般家庭での屋外散水用。ご使用中のホースを巻き取りタイプへ変更したい方に。 トラスコ品番- 幅(mm)365 高さ(mm)335 タイプオープン 奥行(mm)360 適合ホース外径(Φmm)21まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 色(本体)チャコールグレー/ホワイト 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

トラスコ品番793-1654 カバーなし 質量(g)290 キャスターなし 巻取形式手動
1個
649 税込714
当日出荷

金属製のボディで高い耐久性です。ハンドル位置を高くできる延長脚付きなので、巻き取り時にかがむ必要がありません。最大30mまでのホースが取り付けられます。
用途一般家庭での屋外散水用。ご使用中のホースを巻き取りタイプへ変更したい方に。ホースの巻き取りをしゃがまず使用したい方に。 仕様付属ホースなし トラスコ品番365-1114 幅(mm)348 カバーなし スレートグリーン 高さ(mm)361、(延長脚取付時)500 奥行(mm)403 使用圧力(MPa)0.7 ホース長さ(m)(蛇口側)1.2 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5、15×20 巻取長さ(m)30(適合ホース内径12mm)、25(適合ホース内径15mm) 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1台
8,998 税込9,898
欠品中

『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります