絞り込み
材質
  • ガラス(24)
  • 樹脂(7)
容量(mL)
  • 2~3未満
  • 1~2未満(228)
  • 3~4未満(250)
  • 4~5未満(184)
  • 5~6未満(539)
  • 10~20未満(1,374)
  • 20~30未満(1,031)
  • 30~40未満(650)
  • 50~60未満(1,343)
  • 60~70未満(248)
  • 100~200未満(1,994)
  • 200~300未満(1,630)
  • 300~400未満(611)
  • 400~500未満(117)
  • 500~600未満(1,530)
  • 1000~2000未満(1,435)
  • 2000~3000未満(776)
  • 3000~4000未満(297)
  • 5000~6000未満(299)
  • 10000~20000未満(210)
ブランド
  • NEG(日電理化硝子)(111)
  • マルエム[理化学・容器](32)
  • アズワン(15)
  • 三商(14)
  • TGK(東京硝子器械)(13)
  • Thermo Fisher Scientific(6)
  • 大阪ケミカル(6)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(5)
  • ヤマト科学(4)
  • フロン工業(4)
  • climbing(クライミング)(4)
  • Kartell(カルテル)(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • コーニング(2)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
  • Agilent Technologies(2)
  • ジーエルサイエンス(2)
  • ケーエム化学(2)
  • サビレックス(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガラス・樹脂・金属容器とは、ガラスや樹脂、金属でできた計量・保存に使用される容器類のことで、液体や薬品、食品など幅広い用途に対応できるよう様々な種類があります。ガラス容器は、透明で中身がわかりやすく化学反応に強いなどの長所があります。樹脂容器にはポリスチレンやPETなど、素材にもたくさんの種類があり、それぞれ特徴を有しています。ステンレスやスチール、アルミなどの素材が使われている金属容器は、ガラスや樹脂と比べ、強度の高さがメリットです。中には耐食性が強いものもありますが、中に入れるものによっては錆びやすいものもあるので注意が必要です。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
248件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラボランスクリュー管瓶 アズワンラボランスクリュー管瓶アズワン(14件のレビュー)
12,672税込13,939
1箱(220本)
当日出荷
液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス透明材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)パッキン付き耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50色(本体)透明
スクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]スクリュー管瓶マルエム[理化学・容器](69件のレビュー)
63税込69
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)パッキンあり
スクリュー管瓶(褐色) マルエム[理化学・容器]スクリュー管瓶(褐色)マルエム[理化学・容器](35件のレビュー)
64税込70
1本
当日出荷
白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
材質硼珪酸ガラス褐色目盛なし材質(フタ)PP(PPハイシート付き)色(本体)褐色パッキンあり
プッシュバイアル PVシリーズ ニッコープッシュバイアル PVシリーズニッコー(5件のレビュー)
27税込30
1本
当日出荷から翌々日出荷
少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
サンプル管瓶 マルエム[理化学・容器]サンプル管瓶マルエム[理化学・容器](18件のレビュー)
51税込56
1本
当日出荷
キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
材質硼珪酸ガラス透明目盛なし耐熱温度(℃)本体/約1450、蓋/約60
P-試験管 直口 NEG(日電理化硝子)P-試験管 直口NEG(日電理化硝子)(14件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ直口
プッシュバイアル 三商プッシュバイアル三商(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(100個)
当日出荷から12日以内出荷
押し蓋式のサンプル保存容器です。少量のサンプルも出し入れしやすい円筒形。
材質本体:PP、フタ:PE
サンプル管瓶(褐色) マルエム[理化学・容器]サンプル管瓶(褐色)マルエム[理化学・容器](4件のレビュー)
53税込58
1本
当日出荷から翌々日出荷
キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
材質硼珪酸ガラス褐色目盛なし耐熱温度(℃)本体/約150、蓋/約60材質(フタ)PE、赤部分/PP
TSスクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]TSスクリュー管瓶マルエム[理化学・容器]
13,980税込15,378
1ケース(200本)
当日出荷から8日以内出荷
パッキンあり
スクリュー管 褐色 ケース販売 マルエム[理化学・容器]スクリュー管 褐色 ケース販売マルエム[理化学・容器]
12,980税込14,278
1箱(200本)
当日出荷から翌々日出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)色(本体)褐色パッキンあり
スクリューバイアル ヤマト科学スクリューバイアルヤマト科学
3,398税込3,738
1パック(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
標準の細口バイアルより40%広い開口部
容量(mL)2材質ガラス寸法(mm)12×32口形状ねじ口直径(mm)9
バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き) マルエム[理化学・容器]バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き)マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(100本)
当日出荷から13日以内出荷
材質(本体)硼珪酸ガラス
P-試験管 ニューリップ NEG(日電理化硝子)P-試験管 ニューリップNEG(日電理化硝子)(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(100本)
当日出荷から7日以内出荷
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプNL(ニューリップ)
オートサンプラーバイアルセット 大阪ケミカルオートサンプラーバイアルセット大阪ケミカル
4,598税込5,058
1箱(100本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
容量(mL)2
スクリュー管 マルエム[理化学・容器]スクリュー管マルエム[理化学・容器](2件のレビュー)
9,198税込10,118
1ケース(200本)
当日出荷から7日以内出荷
材質本体/硼珪酸ガラスパッキンなし
2mL広口ガラス製スクリューバイアルキット Agilent Technologies2mL広口ガラス製スクリューバイアルキットAgilent Technologies
7,098税込7,808
1組(100個)
7日以内出荷
キャップとセプタムがバイアルに取り付けられており、すぐに使用できます。 Agilent製オートサンプラのほか、任意の回転トレイ式オートサンプラと併用できます。
容量(mL)2材質(本体)ホウケイ酸ガラス底形状平底口形状ねじ口
ピストン缶 ケーエム化学ピストン缶ケーエム化学(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100本)
当日出荷から13日以内出荷
角がある蓋なので、開けやすくなっています。
材質(本体)PP材質(キャップ)PP色(キャップ)水色色(本体)
ねじ口瓶 白蓋TF付 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 白蓋TF付NEG(日電理化硝子)
20,980税込23,078特価
1パック(100本)
当日出荷から8日以内出荷
0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。 耐薬品性にすぐれています。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
凍結保存用クライオバイアル TOHO(トーホー)凍結保存用クライオバイアルTOHO(トーホー)
5,298税込5,828
1セット(100個)
5日以内出荷から8日以内出荷
ガンマ線滅菌済み。凍結保存(-196℃)ができます。書込み可能な白いマーキングエリアつき。
容量(mL)2
ピストン缶(浅型) ケーエム化学ピストン缶(浅型)ケーエム化学(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100本)
当日出荷から13日以内出荷
角蓋なので開けやすくなっております
タイプ未滅菌材質(本体)HDPE材質(キャップ)PP
2mL広口スクリューバイアル Agilent Technologies2mL広口スクリューバイアルAgilent Technologies
3,398税込3,738
1組(100個)ほか
7日以内出荷
様々なメーカーのGC及びLCに使用できます。 標準の細口バイアルより開口部が40%大きい広口タイプです。 独自設計のスクリューにより、確実で一定した密閉性を保持しています。 ラベル付きは書き込み用セラミックラベルを有しています。
サンプル瓶 Kartell(カルテル)サンプル瓶Kartell(カルテル)
839税込923
1袋(10本)
当日出荷から12日以内出荷
フタと本体がラッチで一体になったサンプル容器です。計量用器としても使えます。
シリンジバイアル マルエム[理化学・容器]シリンジバイアルマルエム[理化学・容器]
7,898税込8,688
1ケース(64本)
当日出荷から13日以内出荷
材質本体/硼珪酸ガラス+ホールキャップ4Fsiパッキン付き材質(本体)硼珪酸ガラス材質(パッキン)4Fsi
オートサンプラー用バイアル(アジレント・ウォーターズ対応) 大阪ケミカルオートサンプラー用バイアル(アジレント・ウォーターズ対応)大阪ケミカル
2,798税込3,078
1パック(100本)
当日出荷から翌々日出荷
GCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。
キャップタイプ-
アンプル管(硼珪酸ガラス) マルエム[理化学・容器]アンプル管(硼珪酸ガラス)マルエム[理化学・容器]
8,998税込9,898
1箱(200本)
当日出荷から翌々日出荷
使い切りの薬品や、揮発性の高い液体などを入れておくときには、溶出の少ないガラス製のアンプル管がおすすめです。
材質硼珪酸ガラス
セラムチューブ 自立型・アウターキャップ 住友ベークライトセラムチューブ 自立型・アウターキャップ住友ベークライト
28,980税込31,878特価
1箱(10包×50本)
当日出荷から22日以内出荷
細胞・血清・抗体など貴重な検体を安全に保存します。検体輸送の容器(一次容器)として用いることも可能です(空輸の包装に関する国際規格IATAのPI602/650に準拠)。
仕様自立型・アウターキャップ材質PP(ポリプロピレン)
2mLスクリューバイアルパック ヤマト科学2mLスクリューバイアルパックヤマト科学
8,198税込9,018
1パック(100個)
当日出荷から4日以内出荷
キャップとセプタムがバイアルに取り付けられており、すぐに使用できる状態でご提供します。
容量(mL)2口形状ねじ口キャップ色セプタムPTFE/赤シリコン
低溶出広口スクリューキャップバイアル 100個入 6904シリーズ PROQUALITA低溶出広口スクリューキャップバイアル 100個入 6904シリーズPROQUALITA
2,398税込2,638
1箱(100個)
当日出荷
セプタム微小破片の脱落を防止した設計で、複数回注入する場合でも再現性よく測定できます。 セプタムやバイアルからの溶出を低減しており、コンタミネーションの抑制ができます。
材質バイアル/硼珪酸ガラス、キャップ/PP、セプタム(接着剤不使用)/フッ素フィルム(耐薬品性はPTFE相当)・シリコン厚さ(mm)(セプタム)Φ8.8×1寸法(mm)Φ9×12×32、(キャップ)9-425容量(mL)2
プッシュバイアルびん ナリカプッシュバイアルびんナリカ
2,800税込3,080
1セット(100個)
3日以内出荷から10日以内出荷
フィルムケースに似た容器で、保管だけでなく、各種工作にも使用できます。
材質容器:ポリプロピレン、ふた:ポリエチレン
サンプル瓶 Kartell(カルテル)サンプル瓶Kartell(カルテル)
7,898税込8,688特価
1ケース(100本)
当日出荷から3日以内出荷
ヒンジ付き押しフタ式の一般用入れ物です。 摩擦で締まり、はずれません。またきっちりと締まり、もれません。
材質PE(ポリエチレン)
マイクロチューブ ケニスマイクロチューブケニス
1,798税込1,978
1箱(500本)
翌日出荷から8日以内出荷
仕様半透明材質PP規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌オートクレーブ可最大遠心力(G)20000脆化温度(℃)0℃最高使用温度(℃)135℃柔軟性硬質
ミクロチューブ マルエム[理化学・容器]ミクロチューブマルエム[理化学・容器]
13,980税込15,378
1箱(250本)
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)硼硅酸ガラス材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
コレクションバイアル ポリプロピレン白キャップ付 1890CVシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)コレクションバイアル ポリプロピレン白キャップ付 1890CVシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
10,980税込12,078
1箱(100本)
当日出荷から6日以内出荷
材質(パッキン)ポリプロピレン貼ソフトロン(ポリエチレン)
バイアル瓶 マルエム[理化学・容器]バイアル瓶マルエム[理化学・容器]
6,198税込6,818
1ケース(100本)
当日出荷から10日以内出荷
材質硼珪酸ガラス
サンプル瓶 差込式 NEG(日電理化硝子)サンプル瓶 差込式NEG(日電理化硝子)
7,798税込8,578
1パック(100本)
4日以内出荷
カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成型の硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用)
用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。スペースサンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用。
サンプル管 マルエム[理化学・容器]サンプル管マルエム[理化学・容器]
9,998税込10,998
1組(200本)
翌々日出荷
確実な密閉性と栓の浮き上がりを解消した、粉末や固体用のサンプリング容器です。押し込み式のキャップで柔らかいタッチの脱着です。
材質本体/硼珪酸ガラス 蓋/PE(赤レンズ部はPP)透明RoHS指令(10物質対応)対応
自動分析用サンプルカップ 1000本入 Kartell(カルテル)自動分析用サンプルカップ 1000本入Kartell(カルテル)
4,898税込5,388
1箱(1000本)
翌々日出荷
材質本体/PS、蓋/PE各種認証CE/IVD
マイクロメスフラスコ スーパーグレード SIBATA(柴田科学)マイクロメスフラスコ スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
・一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 ・底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 ・目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 ・一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
材質ほうけい酸ガラス
ねじ口瓶白 瓶のみ NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶白 瓶のみNEG(日電理化硝子)
8,898税込9,788
1箱(100本)
4日以内出荷
スクリューバイアル(不活性処理済) ヤマト科学スクリューバイアル(不活性処理済)ヤマト科学
5,998税込6,598
1パック(100個)
当日出荷
標準の細口バイアルより40%広い開口部
容量(mL)2仕様ラベル有材質ガラス寸法(mm)12×32口形状ねじ口直径(mm)9
ガラス管・樹脂管特集
おすすめ人気ランキング
ガラス・樹脂・金属容器