受フラスコEYELA(アイラ/東京理化器械)当日出荷から15日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
試料フラスコ ナス型EYELA(アイラ/東京理化器械)4日以内出荷から22日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
小型冷却トラップEYELA(アイラ/東京理化器械)翌々日出荷
遠心エバポレーターシステム全体をコンパクト化に設置面積は183W×282Dmmのコンパクトサイズです。
実験台上やドラフトチャンバー内に設置しても場所を取りません。
簡易的に真空が制御できるリークコネクタを標準装備しています。
有機溶媒の回収が効率的に行えます。
機能スタンバイランプ安全機能漏電、過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧圧力スイッチ質量(kg)約15温度(℃)【最低到達】-30除湿量Max.150mL(液回収)接続口径(Φmm)【ガラスコンデンサ】10入力電源(V)AC100(50/60Hz)5.4A/540VA材質【トラップ槽・冷却コイル】SUS304冷媒R134a外寸(mm)183×282×376(490)/※()内の寸法は低沸点溶媒用ガラスコンデンサ設置時での値です槽内寸法(mm)内径90×145使用環境温度(℃)5~35容量(L)0.85コード257440仕様【冷凍機】空冷式 出力100Wアズワン品番63-1394-83
ガラスコンデンサ UT-1010・2000型用EYELA(アイラ/東京理化器械)当日出荷
冷却トラップ装置で酸・有機溶媒系のベーパーをトラップする際に使用します。低温環境に強い硬質性ガラスを採用していますので、-100℃の環境下にも耐えられます。低沸点溶媒用ガラスコンデンサは、ベーパーがはじめに蛇管内を通過するので、低温部との接触(熱交換)面積が大きくなり回収効率がアップします。高沸点溶媒および、凝固点がトラップ温度を上回る溶媒には、蛇管内で凍結・閉塞する恐れがあるので使用できません。ガラスコンデンサと真空ホースとの配管接続部にノズルキャップを設置していますので、真空ホースとの接続が簡単です。ノズルキャップ部の材質はPP、Oリングはバイトンを採用。耐食性に優れています。
外寸法(Φ×Hmm)80×332コード199700接続口径(Φmm)10除湿量500mLアズワン品番65-0573-78
ノズル付き蓋B3 UT-500A・500B型用EYELA(アイラ/東京理化器械)41日以内出荷
水系のベーパーをトラップする場合に適しています。ガラスコンデンサを使用せず、直接トラップすることが可能です。
コード258130アズワン品番65-0573-75
受フラスコEYELA(アイラ/東京理化器械)11日以内出荷から22日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
用途小型ロータリーエバポレーター用摺合せISO規格 S35
温度調節器 サーモコントローラー THSシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
-60~50℃まで幅広い温度範囲で使用できます。冷凍機をON-OFFできるので投込みクーラーと接続して直接温度コントロールできます。
質量(kg)2.8規格使用ヒータ出力範囲:AC100V、300W~1.4kW、使用冷却器出力範囲:AC100V、300W~1.4kW、使用撹拌機出力範囲:AC100V、Max.50W電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能温度制御:ヒータ、冷凍機交互制御、温度設定・表示:ボリューム設定構成温度調節器:液体膨張式、温度センサ:液体膨張式センサ使用周囲温度(℃)5~40入力電源15A、1.5kVA外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)180(215)×150(178.5)×123
真空ポンプコントロールユニットEYELA(アイラ/東京理化器械)21日以内出荷
油回転ポンプの管理に本体の真空ポンプスイッチで真空ポンプの運転停止が行なえます。運転積算時間を表示しますので、油回転真空ポンプのオイル交換時期がわかります。
コード216230アズワン品番65-0573-87
トラップモニタEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
連続使用に便利最大除湿量になる前に、トラップ槽内が飽和寸前であることをランプで知らせます。真空乾燥器やエバポレーターによる連続濃縮使用時に便利です。真空ポンプの保護にも役立ちます。オプションのノズル付き透明蓋とセットでご使用ください。液で槽内に回収する場合は、ご使用になれません。
コード216400アズワン品番65-0573-86
ノズル付き蓋 UT-3010L・4000L型用EYELA(アイラ/東京理化器械)21日以内出荷
水系溶媒の捕集にUT-3010L・4000L型用ノズル付き蓋は、蓋押え具付きなので、減圧解除後に蓋が装置から落下することがありません。蓋部は透明ではないので、運転中の槽内確認は行なえません。
仕様【蓋押え金具】付コード185890材質(フタ)SUS304対象UT-3010L・4000L型用接続口径(Φmm)21.7除湿量最大4kg(水)アズワン品番65-0573-85
ノズル付き透明蓋 UT-3010L・4000L型用EYELA(アイラ/東京理化器械)21日以内出荷
水系溶媒の捕集にUT-3010・4000型シリ ーズと の組合せ で、水系試料のベーパートラップに使用します。トラップ槽内を減圧解除しないで、常時槽内を確認できます。ノズル部は360° 回転可能なので、真空ホースに曲げストレスをかけることなく 接続できます。蓋押え具付きなので、減圧解除後に蓋が装置から 落下することがありません。オプションのトラップモニタとセットで使用することで、トラップ液の飽和をアラームで知らせることができます。
仕様【蓋押え金具】付コード216220材質(フタ)透明アクリル対象UT-3010L・4000L型用接続口径(Φmm)21.7除湿量最大4kg(水)アズワン品番65-0573-84
ガラスコンデンサセット UT-500A・500B型用EYELA(アイラ/東京理化器械)41日以内出荷
酸を含んだ高沸点溶媒の捕集に適しています。高沸点溶媒や凝固点がトラップ温度を上回る溶媒には、蛇管内で閉塞・凍結することがありますので、ガラスコンデンサをご使用ください。
コード258000アズワン品番65-0573-76
ナス型フラスコ用露受けEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
フラスコから出る水滴を受ける露受けです。
コード193620アズワン品番65-0571-33
冷却バス用ドレンコック付受フラスコ1LEYELA(アイラ/東京理化器械)91日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用冷却バス専用としてコック部を分離しています。
コード230940摺合せJIS規格 S35アズワン品番65-0565-44
ジャケット式受フラスコ 小型ロータリーエバポレーター用 JIS規格EYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
容量(L)1コード116390摺合せJIS規格 S35アズワン品番65-0564-69
ドレンコック付受フラスコEYELA(アイラ/東京理化器械)11日以内出荷から31日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
試料フラスコ ナス型EYELA(アイラ/東京理化器械)22日以内出荷から61日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
アンプル瓶 丸底EYELA(アイラ/東京理化器械)¥11,980~税込¥13,178~
1個(20本)ほか
11日以内出荷
ナス型フラスコ用アダプターセット JIS規格EYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
ナス型フラスコ・試験管・遠沈管用アルミブロックセット購入後にフラスコの容器サイズの変更、試験管・遠沈管からフラスコに変更したい場合にはナス型フラスコ用アダプターセットの追加購入により変更が可能です。
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
試薬びん 広口IWAKI(AGCテクノグラス)税込¥2,748~¥2,498~
ナノセップワットマン(Cytiva)税込¥59,619¥54,199