絞り込み
ブランド
  • コダマ樹脂
  • モノタロウ(32)
  • NEG(日電理化硝子)(1,188)
  • アズワン(975)
  • 三商(776)
  • TGK(東京硝子器械)(643)
  • エスコ(428)
  • 日本理化学器械(NRK)(428)
  • Thermo Fisher Scientific(417)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(415)
  • SIBATA(柴田科学)(341)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(333)
  • コスモスビード(299)
  • サンプラテック(245)
  • 旭製作所(232)
  • マルエム[理化学・容器](220)
  • ケニス(216)
  • climbing(クライミング)(208)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(152)
  • Thermo Scientific Nalgene(147)
  • 瑞穂化成工業(135)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タマカン(UN規格容器) コダマ樹脂タマカン(UN規格容器)コダマ樹脂(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
UNマーク取得の安全輸送容器。危険物の輸送・保管ができます。 原料にポリエチレンを使用しているため耐薬品性に優れ、酸やアルカリに侵されにくく、腐食の心配がありません。 強度や安全性を考慮したブロー成形(中空成形)による一体成形のため、境目が無く、輸送・保管に優れ、残留物が生じにくく洗浄が容易です。
口内径(Φmm)50その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)ナチュラル口数片口ノズルなしコックなし取手なし
タマカン コダマ樹脂タマカンコダマ樹脂
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
両口灯油缶 コダマ樹脂両口灯油缶コダマ樹脂
1,198税込1,318
1個
当日出荷
灯油専用缶です。JISマーク認証表示付タンクです。日本ポリエチレンブロー製品工業会の推奨品です。
用途灯油の運搬に。材質ポリエチレン(PE)奥行(mm)335
E・ボトル コダマ樹脂E・ボトルコダマ樹脂(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用後に約1/5に折りたためますので廃棄処理が簡単です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)
ケミカルドラム クローズドラム コダマ樹脂ケミカルドラム クローズドラムコダマ樹脂(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
予約販売
外装はJISに準拠した鋼製ドラムで保護しています。 内装には耐薬品に優れたポリエチレンライナーを収納しています。 クローズドラムタイプです。
用途工業薬品、食品、医薬品の輸送、保管に材質外層:鋼鉄ドラム、内層:ポリエチレン(PE)
パワードラム コダマ樹脂パワードラムコダマ樹脂
22,980税込25,278
1本
当日出荷
UN(危険物の運送に関する国際勧告)取得しています。 機能的なオープントップタイプです。 容器も独特の気密構造を持ちガスケットに加えられる必要以上の荷重を本体上部のフランジが吸収して気密性を保持します。
用途工業用薬品をはじめ、塗料、食品、医薬品、農産物など、主にエマルジョン、粉体、固形物などの輸送・貯蔵に使用できます容量(L)220仕様取手なし材質ポリエチレン(PE)質量(kg)10ブルー外径×高さH(Φmm×mm)586×978
パワードラム コダマ樹脂パワードラムコダマ樹脂
11,980税込13,178
1本
当日出荷
材質ポリエチレン(PE)ブルー
パワードラム コダマ樹脂パワードラムコダマ樹脂
17,980税込19,778
1本
当日出荷
UN(危険物の運送に関する国際勧告)取得しています。機能的なオープントップタイプです。容器も独特の気密構造を持ちガスケットに加えられる必要以上の荷重を本体上部のフランジが吸収して気密性を保持します。
用途工業用薬品をはじめ、塗料、食品、医薬品、農産物など、主にエマルジョン、粉体、固形物などの輸送・貯蔵に使用できます。材質ポリエチレン(PE)ブルー取手なし
ポリタンク用ガス抜きキャップ コダマ樹脂ポリタンク用ガス抜きキャップコダマ樹脂
199税込219
1個
3日以内出荷
ハイパーピュアボトル 最内層ポリエチレン 青 1箱 コダマ樹脂ハイパーピュアボトル 最内層ポリエチレン 青 1箱コダマ樹脂
18,980税込20,878
1箱(4本)ほか
24日以内出荷
半導体用高純度薬品容器として、新たな成型技術により生まれた高品質・高精度な多機能容器です。最内層にクリーン樹脂、中間位バリア層を設けることにより、薬品の気体透過を極限まで抑えたクリーンでハイバリアな多層容器原料メーカーと共同して添加剤を含まない原料「ハイクリーン原料を開発」従来のクリーン原料に比べてパーティクルが1/10以下となります。UNマーク取得(KY-672-1除く)改ざん防止(ロックキャップ)機能付き
仕様最内層:ポリエチレン
タマカン用ワンタッチ密栓キャップ コダマ樹脂タマカン用ワンタッチ密栓キャップコダマ樹脂
399税込439
1個
6日以内出荷
コダマ樹脂製品のキャップ仕様容器の口部内径50mmに装着可能。
ハイパーピュアボトル 最内層フッ素樹脂 青 1箱 コダマ樹脂ハイパーピュアボトル 最内層フッ素樹脂 青 1箱コダマ樹脂
19,980税込21,978
1箱(4本)ほか
24日以内出荷
半導体用高純度薬品容器として、新たな成型技術により生まれた高品質・高精度な多機能容器です。最内層にクリーン樹脂、中間位バリア層を設けることにより、薬品の気体透過を極限まで抑えたクリーンでハイバリアな多層容器原料メーカーと共同して添加剤を含まない原料「ハイクリーン原料を開発」従来のクリーン原料に比べてパーティクルが1/10以下となります。UNマーク取得(KY-672-1除く)改ざん防止(ロックキャップ)機能付き
仕様最内層:フッ素樹脂
パワードラムクローズドドラム コダマ樹脂パワードラムクローズドドラムコダマ樹脂
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ガラス・樹脂・金属容器