絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(15)
- 2~3未満(18)
- 3~4未満(14)
- 4~5未満(13)
- 5~6未満(86)
- 10~20未満(150)
- 20~30未満(143)
- 30~40未満(43)
- 50~60未満(199)
- 60~70未満(16)
- 100~200未満(274)
- 200~300未満(246)
- 300~400未満(92)
- 400~500未満(27)
- 500~600未満(218)
- 1000~2000未満(205)
- 2000~3000未満(120)
- 3000~4000未満(32)
- 5000~6000未満(30)
- 10000~20000未満(21)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(31)
- NEG(日電理化硝子)(1,382)
- 三商(719)
- TGK(東京硝子器械)(631)
- 日本理化学器械(NRK)(457)
- Thermo Fisher Scientific(414)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(401)
- エスコ(383)
- SIBATA(柴田科学)(336)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(332)
- コスモスビード(304)
- 旭製作所(232)
- マルエム[理化学・容器](219)
- climbing(クライミング)(211)
- ケニス(200)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(166)
- Thermo Scientific Nalgene(166)
- サンプラテック(150)
- 瑞穂化成工業(134)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
グリーン購入法適合(1)

アイボーイ広口びん
アズワン(86件のレビュー)¥144~税込¥158~1本ほか当日出荷使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み材質(本体)PP(ポリプロピレン)目盛あり色(フタ)クリア色(本体)クリア
ラボランスクリュー管瓶
アズワン(14件のレビュー)¥7,128~税込¥7,841~1箱(55本)ほか当日出荷液体試料・粉末試料の保管に。耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50材質硼珪酸ガラス色透明材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)色(本体)透明パッキン付き
広口瓶(HDPE・目盛りなし)
アズワン(6件のレビュー)¥673~税込¥740~1個当日出荷その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(フタ)白口形状広口材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)白材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
広口瓶
アズワン(20件のレビュー)¥60~税込¥66~1個当日出荷ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)白中栓なし
メスシリンダー
アズワン(13件のレビュー)¥1,238~税込¥1,362~1個当日出荷仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
ディスポカップ
アズワン(16件のレビュー)¥29~税込¥32~1個当日出荷バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり
扁平缶 広口活栓付瓶
アズワン(18件のレビュー)¥3,960税込¥4,3561個当日出荷回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。口内径(Φmm)95コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム)タイプ扁平缶、広口口数片口活栓回転式口外径(Φmm)30ノズルなしコックあり取手あり
タイトボーイ(PE・目盛りなし)
アズワン(11件のレビュー)¥209~税込¥230~1本当日出荷密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。材質(本体)PE(ポリエチレン)色(フタ)白材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)白材質(中栓)PE(ポリエチレン)
グッドボーイ
アズワン(13件のレビュー)¥129~税込¥142~1本当日出荷ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。耐熱温度(℃)98材質(本体)PP目盛あり色(フタ)白材質(フタ)PP色(本体)クリア
PSスクリュー管瓶
アズワン(24件のレビュー)¥69~税込¥76~1本ほか当日出荷から3日以内出荷キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
ユニオンコンテナー2型
アズワン(25件のレビュー)¥599税込¥6591個欠品中内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。用途液体の持ち運び、小分けに。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)規格食品衛生法適合口径(Φmm)32
レバースクリューコック
アズワン(12件のレビュー)¥970税込¥1,0671個当日出荷回転式コックを反転させておくことにより、未使用時の液ダレを防止出来ます。用途ハンディーボトル活栓付き・扁平缶広口活栓付瓶・スクエアボトル活栓付に使用できます。材質本体/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピルゴム)先端サイズ(mm)内径/Φ8.5、外径/Φ12.0アズワン品番4-5330-01
スクエアーボトル(活栓付き)
アズワン(38件のレビュー)¥2,030~税込¥2,233~1個当日出荷持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。口内径(Φmm)43コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12コック外径(Φmm)40その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)目盛あり口数片口最小目盛(mL)500活栓ありノズルなしコックあり材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)EPDM中栓なし取手ありパッキンなしねじ外径(mm)42.4
ビオラモ 遠沈管Ⅱ
アズワン¥8,190~税込¥9,009~1箱(18本×8袋)ほか当日出荷から翌々日出荷最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。 少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 読み取りやすい白色目盛り付きです。仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-80~+121遠心強度20000G
ハイベッセル容器(目盛りなし)
アズワン(13件のレビュー)¥366~税込¥403~1本当日出荷頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。 キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。材質(本体)本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)色(フタ)白材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)白材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
ニューディスポカップ
アズワン(38件のレビュー)¥12~税込¥13~1個当日出荷ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。 耐薬品性・耐久性に優れています。 積み重ねが可能なので保管場所をとりません。 洗浄後の再使用も可能です。材質PP目盛あり熱変形温度(℃)95
クリヤ広口瓶(透明塩ビ・目盛りなし)
アズワン(16件のレビュー)¥188~税込¥207~1本当日出荷材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)目盛なし色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP色(本体)クリア材質(中栓)LDPE
広口瓶 中栓付き NVWシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥69~税込¥76~1本ほか当日出荷から3日以内出荷中栓付きで液漏れリスクを低減します。材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)約70
アイボーイ細口びん
アズワン(24件のレビュー)¥74~税込¥81~1本ほか当日出荷ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。耐熱温度(℃)121材質PP目盛あり口形状細口材質(フタ)PP中栓なし
ネジ口メディウム瓶2070
アズワン(1件のレビュー)¥1,139~税込¥1,253~1個当日出荷から翌々日出荷材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)ねじ口規格(GL)45
HDPE密閉タンク
アズワン(14件のレビュー)¥3,270~税込¥3,597~1個当日出荷フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。 本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。 シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれがありません。上部外径(Φmm)302
角型容器(目盛りなし)
アズワン(13件のレビュー)¥713税込¥7841個当日出荷正方タイプなので、置くスペースを均等にすることができます。容量(L)4口内径(Φmm)28その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)タイプキャップなし目盛なしアズワン品番4-5602-01口内径×胴径×高さ(mm)Φ28×134×345取手あり
ポリタンク
アズワン¥1,990~税込¥2,189~1個当日出荷少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。容量(L)10材質PE(ポリエチレン)タイプポリタンク目盛なし耐熱温度(℃)90~110コックなし
...