ツインボトル 計量30mLTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)3日以内出荷
ボトルの上サイドに計量用の小ボトルが付属しており、内溶液を計量することができます。
計量側キャップを開けてボトルを押すことにより、内溶液が計量側に移動します。
材質本体/HDPE キャップ/PP付属品キャップ、パッキン
共栓三角フラスコTGK(東京硝子器械)当日出荷から10日以内出荷
ほうけい酸ガラス-1
用途目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。
減圧では使用しないで下さい。種別三角フラスコ
ポリ滴びんTGK(東京硝子器械)当日出荷から5日以内出荷
二重びん
容量(mL)30仕様シリコンスポイト1mL付き材質PP(ポリプロピレン樹脂)タイプゴム帽タイプ
メスシリンダー 短型TGK(東京硝子器械)当日出荷から3日以内出荷
安定感のあるローフォームタイプです。
P-試験管TGK(東京硝子器械)翌々日出荷から3日以内出荷
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用しており、成形歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
広口びんTGK(東京硝子器械)3日以内出荷から10日以内出荷
もれ防止タイプでオートクレーブ可。中栓なし。
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
サンプル瓶Kartell(カルテル)税込¥6,268~¥5,698~
綿栓三商税込¥36,278~¥32,980~