絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(2)
  • アズワン(73)
  • bitstrong(12)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(90)
  • 瑞穂化成工業(5)
  • ニッコー(19)
  • NALGENE(ナルゲン)(6)
  • エスコ(13)
  • Thermo Fisher Scientific(46)
  • RS PRO(24)
  • Thermo Scientific Nalgene(20)
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(20)
  • 三商(18)
  • Celltreat(18)
  • ケニス(17)
  • サンプラテック(15)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(13)
  • DESCO(13)
  • TARSONS(13)
容量(mL)
  • 30~40未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 100~200未満(4)
  • 200~300未満(1)
  • 500~600未満(2)
  • 1000~2000未満(2)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ガラス・樹脂・金属容器 :「HDPE」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • 広口瓶 hdpe
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遠心びんV底用PPアダプター TGK(東京硝子器械)遠心びんV底用PPアダプターTGK(東京硝子器械)
5,998税込6,598
1ケース(4本)
5日以内出荷
キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製
仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。TGK品番656-21-15-08摘要アダプター材質(本体)PP
遠心びん V底175mL PPCO 4本 TGK(東京硝子器械)遠心びん V底175mL PPCO 4本TGK(東京硝子器械)
17,980税込19,778
1ケース(4本)
5日以内出荷
キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製
容量(mL)175仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。TGK品番656-21-15-05高さ(mm)144材質(本体)PPCO外径(Φmm)61.5
遠心びん V底175mL PS 12本 TGK(東京硝子器械)遠心びん V底175mL PS 12本TGK(東京硝子器械)
14,980税込16,478
1セット(12本)
6日以内出荷
キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製
容量(mL)175仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。TGK品番656-21-15-07高さ(mm)135材質(本体)PS外径(Φmm)61.5
遠心びん V底175mL PC 4本 TGK(東京硝子器械)遠心びん V底175mL PC 4本TGK(東京硝子器械)
20,980税込23,078
1ケース(4本)
6日以内出荷
キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製
容量(mL)175仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。TGK品番656-21-15-06高さ(mm)144材質(本体)PC外径(Φmm)61.5
パッカー TGK(東京硝子器械)パッカーTGK(東京硝子器械)(21件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷
高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)形状角型耐熱温度(℃)約100
ブロックスタンク 20L TGK(東京硝子器械)ブロックスタンク 20LTGK(東京硝子器械)
2,398税込2,638
1缶
5日以内出荷
高密度ポリエチレン製(HDPE)で、平らな安定した床面において4段まで積み重ねができ、場所を有効活用できます。 底面に凹凸を設け、2箇所ある口元部分が底面の凹の部分にはまる構造になっています。 底面の凹の部分に手の指を掛けられるので、安定した状態で内容物を注ぐことが可能です。 本体の上部四隅と、取っ手部分には溝付き。バンドを掛けて締めれば、転倒しずらくまとめて搬送できます。 活栓を溶接に取り付けることが可能です。
容量(L)20全高(mm)348サイズ(mm)横寸:325mm、内径:Φ50mm、縦寸:250キャップサイズ(mm)全高:23mm、外径:Φ75mm、公差:±0.3質量(kg)1.4材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)製本体・キャップ:ナチュラル仕様●肩高(mm):320
JK-ボトル広口 TGK(東京硝子器械)JK-ボトル広口TGK(東京硝子器械)
74税込81
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
中栓不要のポリエチレンボトルです。 インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP
ツインボトル 計量30mL TGK(東京硝子器械)ツインボトル 計量30mLTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
337税込371
1本
3日以内出荷
ボトルの上サイドに計量用の小ボトルが付属しており、内溶液を計量することができます。 計量側キャップを開けてボトルを押すことにより、内溶液が計量側に移動します。
材質本体/HDPE キャップ/PP付属品キャップ、パッキン
平角缶 グレー TGK(東京硝子器械)平角缶 グレーTGK(東京硝子器械)
3,059税込3,365
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
持ちやすい取っ手付きで持ち運びに便利です。 5Lは片面のみに、10L・20Lは両側面にリブが付いています。
使用温度範囲(℃)0~70目盛無し
フッ素加工活栓付角型びん TGK(東京硝子器械)フッ素加工活栓付角型びんTGK(東京硝子器械)
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷から35日以内出荷
フッ素加工された(内外共)溶剤専用の大型びんです。テフゼルETFE性活栓、今までになかった各種の溶剤の貯蔵や分配用の大型びんです。硬くて、頑丈で半透明です。蒸留水の収集や分配にも便利です。フッ素樹脂加工された表面(内外共)は溶剤の吸収や浸透を減少するすぐれた物理的特性を有しています。フッ素樹脂加工は容器の耐久性を増し、浸透ロスを防止します。両サイズとも目盛りが刻印されています。ステンレス製の取手が付いています。20lサイズには堅牢なハンドグリップが成型されています。液もれ防止製品です。
仕様本体材質:フッ素加工HDPE・キャップ材質:PP・活栓材質:ETFEその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
テーパータンク50L TGK(東京硝子器械)テーパータンク50LTGK(東京硝子器械)
47,980税込52,778
1台
6日以内出荷
底部が傾斜構造ですのでほぼ全量の液が出せます。 角型は取っ手付きで持ち運びに便利です。
適合ネジキャップ内径(Φmm)93胴径(Φmm)440材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、コック:PP(100LのみPVC)使用温度範囲(℃)0~70(標準コック付き目盛無)容量(L)50
テーパージャー TGK(東京硝子器械)テーパージャーTGK(東京硝子器械)
6,598税込7,258
1台
8日以内出荷
底部が傾斜構造ですのでほぼ全量の液が出せます。 角型は取っ手付きで持ち運びに便利です。
キャスター内径(Φmm)95
hdpe 容器特集
おすすめ人気ランキング
ガラス・樹脂・金属容器