クリーンルーム用品 :「人体アース」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
クラス10000相当のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています。背座のウレタンを防塵布で包んでウレタンからの発塵を抑制します。導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です。背座のウレタンを防塵布で包んでウレタンからの発塵を抑制します。防塵布に導電性があるため静電気によるほこりの付着がありません。上下機構部にはクリーンルーム用グリスを使用しています。表示シールにはPET材を使用しています。導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ、発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です。張地表面抵抗値:100MΩ未満。ISOクラス7(クラス10000相当)のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています。
用途クリーン度を求められる作業現場に。
材質/仕上背・座ウレタンフォーム
質量(kg)51.8
色ホワイト
座幅(mm)450
表面抵抗値(Ω)100M未満
座高(mm)420~530
座奥行(mm)400
1台
¥78,980
税込¥86,878
30日以内出荷
クラス10000相当のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています。座面クッションからの空気通過部にPTFEフィルターろ材を設置しているため、着座時に発生するクッション材からの発塵を抑制します。導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です。座面クッションからの空気通過部にPTFEフィルターろ材を設置しているため、着座時に発生するクッション材からの発塵を抑制します。上下機構部にはクリーンルーム用グリスを使用しています。表示シールにはPET材を使用しています。導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ、発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です。張地表面抵抗値:1MΩ未満。ISOクラス7(クラス10000相当)のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています。
用途クリーン度を求められる作業現場に。
質量(kg)61.1
色ブラック
座幅(mm)400
表面抵抗値(Ω)1M未満
座高(mm)410~520
座奥行(mm)400
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。