クリーンルーム用品 :「フレーム」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥299,800
税込¥329,780
6日以内出荷
フレーム一式(据置・固定タイプ)
質量(kg)39
適合機種CL-903/Z-904/CL-907/Z-906
アズワン品番65-1834-10
1個
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
伸縮・移動機能を省くことで従来製品「CL-901クリーンブース」に比べ価格が約20%ダウン
フレーム設計の見直しにより全高が100mm低くなり、内部の有効高さは100mm高くなりました
限られた空間をより友好的に使えます
仕様換気回数:51回/h(50Hz)、60回/h(60Hz)
トラスコ品番827-9279
質量(kg)22
外形寸法(mm)2000×2100×2530
消費電力(W)64/60(50/60Hz)
材質(シート)強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)
風量(m3/min)吐出:9.0/10.5(50/60Hz)
フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)
風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)
清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)
材質(フレーム)スチール
容積(m3)(ブース)10.6
シート厚さ(mm)0.3
捕集効率(%)0.3μm99.97以上
定格電圧・周波数AC100V 50/60Hz
1台
¥479,800
税込¥527,780
6日以内出荷
現場周囲の清浄環境を保つ陰圧ブース。
ブース内部を陰圧に保つことで、汚染をブース外部に拡散するのを防ぎます。
HEPAフィルターを通して排気するため、微粒子も拡散させません。
内部圧力は4ヶ所にある三角形のダンパで調整可能。
折りたたみ可能なフレームで、キャスター付きで移動も簡単です。
仕様【陰圧】0.5~19Pa(50Hz)、1~20Pa(60Hz)
質量(kg)【ファンフィルターユニット】12(HEPA/プレフィルター装着時)、【ブース】39.5
消費電力(W)64/60
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
材質(シート)強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)
風量(m3/min)【排気】10.8/12.8(50/60Hz)
フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×850~2500×2200
材質(フレーム)アルミ
容積(m3)3.74~11
シート厚さ(mm)0.3
捕集効率(%)0.3μm:99.97以上
換気回数(回/h)171~59/203~70(縮小時~拡張時)
1個
¥749,800
税込¥824,780
6日以内出荷
現場周囲の清浄環境を保つ陰圧ブース(ドラフトブース)
CDCガイドラインに準拠した簡易陰圧装置を低コストで導入が可能
部屋間の移動が容易な全高上下型陰圧ブース
ブース内部を陰圧に保つことで、汚染をブース外部に拡散するのを防ぎます。HEPAフィルターを通して排気するため、微粒子も拡散させません。
内部圧力は4カ所にある三角形のダンパで調整可能。折りたたみ可能なフレームで、キャスターによる移動も可能。
「移動・伸縮機能」にブースの高さを上げ下げできる機能が加わり、高さを可変できるため、部屋間の移動や戸口※の通過も容易になりました。 ※最低2mまでの戸口を通過できます。
用途感染症(コロナウイルス、インフルエンザ、結核、SARS等)対策の陰圧室を低コストで導入できます。CDCガイドラインに準拠した簡易陰圧装置として使用可能。
付属品強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)/シート、アルミ/フレーム
厚さ(mm)0.3(シート)
質量(kg)13.5(HEPA/プレフィルター装着時)/ファンフィルターユニット、57(シート14+フレーム29.5+FFU13.5)/ブース
周波数(Hz)50/60
風量(m3/min)50Hz/60Hz排気:10.8/12.8
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×1897/2200×850~2530
フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)
消費電力(W)(50/60Hz)64/60
容積(m3)ブース:3.74~11
捕集効率(%)0.3μm 99.97以上
1個
¥809,800
税込¥890,780
41日以内出荷
トラスコ品番827-9278
材質アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート)
質量(kg)57
消費電力(W)60/64(50/60Hz)
電源AC100V 50/60Hz
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200
フィルターHEPA、不織布
清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)
集塵効率(%)99.97(0.3μm )
換気回数(回/h)168~49(縮小時~拡張時)
1台
¥659,800
税込¥725,780
6日以内出荷
部屋間の移動が容易な全高上下型遮蔽ブース
「移動・伸縮機能」にブースの高さを上げ下げできる機能が加わり、高さを可変できるため、部屋間の移動や戸口※の通過も容易になりました。 ※最低2mまでの戸口を通過できます。
長期間保管する資材置場のホコリよけとして、また集塵機を併用して溶接ヒュームや機械のオイルミスト対策のブースとしてなど、簡単に隔離された空間を作ることができるブースです。
厚さ(mm)0.3(シート)
質量(kg)40.5kg(シート13+フレーム27.5)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×1897/2200×850~2530
容積(m3)ブース:3.74~11
1個
¥549,800
税込¥604,780
41日以内出荷
部屋間の移動が容易な全高上下型クリーンブース
「移動・伸縮機能」にブースの高さを上げ下げできる機能が加わり、高さを可変できるため、部屋間の移動や戸口※の通過も容易になりました。 ※最低2mまでの戸口を通過できます。
帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。
ファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
付属品強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)/シート、アルミ/フレーム
厚さ(mm)0.3(シート)
質量(kg)13.5(HEPA/プレフィルター装着時)/ファンフィルターユニット、53(シート12+フレーム27.5+FFU13.5)/ブース
周波数(Hz)50/60
風量(m3/min)50Hz/60Hz吐出:9.0/10.5
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×1897/2200×850~2530
フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)
消費電力(W)(50/60Hz)64/60
風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)
清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)
容積(m3)ブース:3.74~11
捕集効率(%)0.3μm 99.97以上
1個
¥719,800
税込¥791,780
41日以内出荷
クリーンルーム並みの陽圧を設定可能な簡易ブース。陽圧を伴った清浄空間を手軽に実現できます。CL-909にはファンフィルターユニット、ブースが含まれております。
質量(kg)55(シート:14+フレーム:27.5+FFU13.5)
消費電力(W)64/60(50 / 60Hz)
定格電圧(V)AC100 50 / 60Hz
圧力陽圧:2~15.5Pa(50Hz)、3~22Pa(60Hz)(ダンパ4カ所全開~全閉時)
材質(シート)強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み) 厚さ0.3mm
フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)
風速(m/s)0.4 / 0.5(50 / 60Hz)(HEPA / プレフィルター装着時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×2200×850~2530
材質(フレーム)アルミ合金
吐出量(m3/min)9.0/10.5(50 / 60Hz)
容積(m3)3.74~11
捕集効率(%)99.97以上(0.3μm)
換気回数(回/h)144~49(50Hz)、168~57(60Hz) (縮小時~拡張時)
取扱説明書(14.4MB)
作動音(dB)61~51(50Hz)、70~44(60Hz)
1個
¥689,800
税込¥758,780
6日以内出荷
思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。
クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)64/60(50/60Hz)
フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)
捕集効率(%)0.3μm/99.97以上
吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)
風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)
質量(kg)150(シート:26+フレーム:70+FFU:54)
容積(m3)ブース:50
換気回数(回/h)43(50Hz)、50(60Hz)
清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)4000×2500×1540~5000
仕様FFU搭載数:4台
1個
¥2,798,000
税込¥3,077,800
41日以内出荷
思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。
クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)64/60(50/60Hz)
フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)
捕集効率(%)0.3μm/99.97以上
吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)
風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)
質量(kg)98.5(シート:18.5+フレーム:53+FFU:27)
容積(m3)ブース:28.4
換気回数(回/h)38(50Hz)、44(60Hz)
清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)3000×2200×1490~4300
仕様FFU搭載数:2台
1個
¥1,798,000
税込¥1,977,800
41日以内出荷
思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)64/60(50/60Hz)
フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)
捕集効率(%)0.3μm/99.97以上
吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)
風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)
質量(kg)76.5(シート:13.5+フレーム:36+FFU:27)
容積(m3)ブース:18.2
換気回数(回/h)60(50Hz)、69(60Hz)
清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2500×2200×850~3300
仕様FFU搭載数:2台
1個
¥1,398,000
税込¥1,537,800
41日以内出荷
思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)64/60(50/60Hz)
フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)
捕集効率(%)0.3μm/99.97以上
吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)
風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)
質量(kg)65(シート:10.5+フレーム:27.5+FFU:27)
容積(m3)ブース:11
換気回数(回/h)98(50Hz)、115(60Hz)
清浄度クラス6( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000(米国連邦規格209E)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×2200×1390~2500
仕様FFU搭載数:2台
1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
41日以内出荷
思いのままに移動・展開できる伸縮自在なクリーンブース帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。
クリーンブースにはファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)64/60(50/60Hz)
フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)
捕集効率(%)0.3μm/99.97以上
吐出量(m3/min)9.0/10.5(50/60Hz)
風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)
質量(kg)95.5(シート:19.5+フレーム:49+FFU:27)
容積(m3)ブース:29.7
換気回数(回/h)37(50Hz)、42(60Hz)
清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)3000×3000×850~3300
仕様FFU搭載数:2台
1個
¥1,698,000
税込¥1,867,800
41日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。