クリーンルーム用品 :「積算光量計」の検索結果
クリーンルームの清浄度管理に微粒子を測定、数値化します。充電式で持ち運びでき、多数のポイントで測定が可能です。
HHPC+シリーズの測定チャンネル数は、2、3および6チャンネルの3タイプあり、世界的にもシンプル・早い・軽いという特長を誇ります。
日本語対応のみやすいカラーディスプレイ
トレンドデータの確認も出来ます
USBメモリースティックでデータの持ち出しが可能
グローブしたままでも扱いやすい操作部
持ちやすいグリップ部、重さも約690gで軽量
コミュニケーションスタンド(別売)を使うことでEthernet通信でデータ転送することも可能です
質量(g)約690
適合規格ISO21501-4/JIS B9921
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×99×53(突起部分は除く)
表示部3.5インチ、カラー液晶パネル(LEDバックライトタイプ)
光源レーザーダイオード
インターフェースUSBメモリースティック、USBケーブル、Ethernet
電源(AC V)100~240、50/60Hz
校正PSL(ポリスチレンラテックス)粒子による
流量(L/min)2.83
データメモリ10000
使用温湿度範囲10~40℃、20~90%RH(但し、結露しないこと)
セキュリティ(データ)あり(オプション)
言語表示日本語・英語
効率(計数)0.3μmで50%
バッテリー稼動時間連続使用で約5時間(通常使用で約10時間)
光学方式90度 側方散乱方式
偽計数5分あたり1個以下
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。