2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)乾電池対応LEDランタン ファン機能搭載
乾電池対応ファン機能を搭載したLEDライト。キャンプ等のアウトドアに・ファンを搭載したLEDライトテント内でのあかりやサーキュレータとして活用できます・テント用フックも搭載。防災用として・乾電池仕様なので非常時のあかりや暑い時などの扇風機などとして活用可能です。家庭内の簡易ライト簡易扇風機として・室内用としても使用可能です5V給電端子を搭載しているのでアダプター等を用意することで常時使用も可能です。
付属品取扱説明書/専用USBケーブル ブラック 電源単3形乾電池×3本(別売) 本体質量(g)約280(電池含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×190×55 使用時間【アルカリ乾電池】ライト単独点灯=約12時間 ・ファン単独稼働=約4時間 ・ライト+ファン=約3時間 ※使用環境により異なります。 保証期間1年間 LED12LED(SMD1W) 明るさ約80ルーメン
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)セラミックファンヒーター
上下左右3D首振り機能搭載、リモコンで離れた所から操作もできる。リモコンで操作ができる・主電源を入れたあとは、すべての操作をリモコンで行うことができます。お部屋を広く暖かく・上下左右の3D自動首振りが可能。広い範囲に暖かさをお届けします。1台2役の機能・寒いときはヒーターとして、暑いときは送風機能を生かし。サーキュレーターとして、年間を通じて使うことができます。
付属品取扱説明書/リモコン ホワイト 消費電力(W)1200(強)/950(弱)/6(ファン) 電源AC100V (50/60Hz) コード長さ(m)1.5 本体質量(kg)2.35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)203×530×203 安全装置転倒OFFスイッチ/温度ヒューズ/サーモスタット/NTCサーミスタ 保証期間1年間 発熱体PTCヒーター アズワン品番60-2159-87 首振り左右80/上30/下15 切タイマー2・4・8
1個
9,978 税込10,976
7日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります