クリーンルーム用品 :「型番」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単に取り出しが出来、実験室をきれいに保ちます。
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラテックグローブレスポート
メーカーのグローブボックスにワンタッチ装着が可能です。装着することにより簡易グローブボックスとしてご使用いただけます。
材質(装入口部)NBR 型番26571
1パック(2個)
17,980 税込19,778
当日出荷

サンプラテック無菌ボックス用部品
無菌ボックスのオプションとなる部材です。
1個ほか
579 税込637
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンプラテックファンユニット
フォーメーションフード用のファンユニットです。フォーメーションフード本体の上に置き、付属のねじを締めるだけで簡単に設置できます。
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体天井部は簡単ユニット付け替え式になっており、一台で卓上ドラフト、卓上クリーンベンチにでき非常に経済的な製品です。
材質(枠)アルミニウム、(扉・側面・天面・背面)塩化ビニール透明板、(底面)塩化ビニール白色板 型番26942 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×750
1台
54,980 税込60,478
31日以内出荷

グローブポートを側面に配置して、コンパクトサイズを実現いたしました。小型・軽量ですので置き場所に困らず、移動も簡単です。置換容積も小さいので、置換ガスの節約になります。
材質アクリル 質量(kg)約5.5 内寸法(mm)290W×190D/390D×390H 型番18003 外寸法(mm)(突起部含む)409W×416D×405H(参考) ポート径(Φmm)(グローブ)内径/Φ140、外径/Φ160 バルブ2ヶ所、接続チューブ口外径Φ6mm、ワンタッチ式 開口部(mm)本体/250×325
1台
99,980 税込109,978
31日以内出荷

強力吸引排気用ファンユニットです。 専用活性炭付フィルターをセットする事が出来ます。 外装はメラミン焼き付け鋼板で羽根はポリエステル粉体塗装鋼板です。
質量(kg)10 出力(W)75 周波数(Hz)50/60 型番4110 電源(単相/V)100 風量(m3/min)8.1/8.1 ダクト径(Φmm)取付口:125(口元には必ずバンド止めをしてください) 起動電流(A)0.89/0.88 最大負荷電流(A)0.56/0.67 外寸法(縦×横×高さ)(mm)365×308×288
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

アクリルプロテクターにグローブを付けました。チョットした実験の保護に便利です。材質は透明度の高いアクリル透明板を使用。各タイプとも手袋ポートを付け、セットで完全ガードで安全な作業も出来、手袋をしてポートに取り付けずフリーハンドで作業も出来ます。
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローブボックスコンパクトに殺菌灯を標準装備しました。 コンパクトで軽量、置き場所に困りません。 前扉を閉めた状態でないと、殺菌灯は点灯しませんので、安心してご使用いただけます。
質量(kg)約5.8 材質(本体)透明アクリル(耐殺菌灯仕様) 型番25401 殺菌灯4W、1本 容積約35L 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×(上辺)208/(下辺)390×362 バルブ2ヶ所・接続チューブ口径Φ6mmワンタッチ式 開口部(mm)(本体)250×325 外寸法(縦×横×高さ)(mm)409×416×440
1台
119,800 税込131,780
60日以内出荷

サンプラテックドラフト卓上型
耐薬品性にすぐれた塩化ビニール製の卓上型ドラフトです。実験台・作業台の上に置くだけで、ドラフトチャンバーの役目を果たします。
仕様ダクト:Φ100mm×3m、給水口:13A(本体後部に接続口) 質量(kg)約23 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 回転数(min-1[r.p.m])2650/3000 型番6592 最大静圧(mmH2O)9/9 最大風量(m3/min)2.7/3.0 騒音レベル(dB(A))42/46 入力(W)16/15 外寸法(縦×横×高さ)(mm)700×470×1000
1台
199,800 税込219,780
60日以内出荷

サンプラテッククリーンユニット
フォーメーションフード用のクリーンユニットです。フォーメーションフード本体の上に置き、付属のねじで固定するだけでクりーンな環境を作ることができます。
仕様【電源接続方式】電源コード(2極差込プラグ付ビニル長円型コード、有効長1.5m、【外装】銅板製・ポリエステル樹脂焼付塗装 適合本体F-500H、F-700、F-1000、F-1000H 材質(プレフィルター)ポリプロピレン アイボリーホワイト半ツヤ(9YR 8.4/0.5) 形式(メインフィルター)長高性能【HEPA】形 消費電力(W)19/22 型番26953 電源(単相/V)100(50/60Hz) 風量(m3/min)1.0/1.0 騒音値(dB)45/48 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×240×240 集塵効果(メインフィルター)0.3μm、99.99%(無水シリカ試験品) 捕集効率(%)プレフィルター/(平均)60(重量法)
1台
87,980 税込96,778
33日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング