強力吸引排気用ファンユニットです。
専用活性炭付フィルターをセットする事が出来ます。
外装はメラミン焼き付け鋼板で羽根はポリエステル粉体塗装鋼板です。
質量(kg)10
出力(W)75
周波数(Hz)50/60
型番4110
電源(単相/V)100
風量(m3/min)8.1/8.1
ダクト径(Φmm)取付口:125(口元には必ずバンド止めをしてください)
起動電流(A)0.89/0.88
最大負荷電流(A)0.56/0.67
外寸法(縦×横×高さ)(mm)365×308×288
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。