クリーンルーム用品 :「脱臭装置」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力吸引排気用ファンユニットです。 専用活性炭付フィルターをセットする事が出来ます。 外装はメラミン焼き付け鋼板で羽根はポリエステル粉体塗装鋼板です。
質量(kg)10 出力(W)75 周波数(Hz)50/60 型番4110 電源(単相/V)100 風量(m3/min)8.1/8.1 ダクト径(Φmm)取付口:125(口元には必ずバンド止めをしてください) 起動電流(A)0.89/0.88 最大負荷電流(A)0.56/0.67 外寸法(縦×横×高さ)(mm)365×308×288
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります