クリーンルーム用品 :「クリーム」の検索結果
クリーンルーム用品は、研究施設で用いられる機器です。室内や作業台の一部の清浄度を維持し、実験や検査に適した環境を整えます。組立式のブースは、移動や設営が簡単です。装置をカバーするだけでなく、ほこりや気体がもれるのを防げます。酵素を含むHEPAフィルターを搭載したクリーンベンチは、空気中の細菌やほこりを効果的に殺菌。室内の汚染を防止するのに役立ちます。クリーンブースにはコンパクトなポータブルタイプの製品もあり、未使用時にはカバーをたたんで収納できるのが魅力です。
関連キーワード
仕様支柱幅(mm):30×30
材質テント:塩ビフィルム(透明糸入り)、フレーム:スチール(黒色塗装)
質量(kg)14.5
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700×400×400
アズワン品番64-7945-72
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×2000×2200~2500
1個
¥45,100
税込¥49,610
当日出荷
ゴムマットの固定に特化した粘着テープ。ゴムマットをしっかり固定し、剥がす時の糊残りが少ない。テープ基材が丈夫で、撤去時に切れにくく剥がしやすい。布テープより薄いので、重ね貼りによる段差が少なく、歩行者の躓きを軽減。駅のホーム乗り場、工事現場、イベント会場、立体駐車場、スポーツジム等に。屋内外使用可能。手切れ性があり作業性良好。
用途歩行路の養生、路面や床の保護等
材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系
幅(mm)100
厚さ(mm)0.17
色黒
質量(g)440
長さ(m)25
保持力(mm)SUS:0.2
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)60
1巻(1巻)
¥2,180
税込¥2,398
当日出荷
1包(250枚)
¥6,270
税込¥6,897
当日出荷
1個
¥3,060
税込¥3,366
当日出荷
2~3畳用。マット用ずれ防止。ミクロ吸着で床を傷めないカーペットテープ。床側に、粘着剤をまったく使用していない特殊吸着加工(ミクロ吸盤)を採用してカーペットを吸着固定させるテープです。床面に優しくフィットし、床を傷めずのり残りの心配もありません。※カーペット側は粘着加工をしています。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T268●幅(mm):30●長さ(m):9●厚さ(mm):0.4●材質:基材/不織布、吸着面/アクリル発泡体、粘着剤/アクリル系、剥離紙/紙●用途:カーペットのズレ防止に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白●重量(g):104
アズワン品番65-3898-90
1巻
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
手で切れるため専用カッターなしで作業可能。梱包時のビリビリ音がしにくい。テープの引き出しが軽く、梱包作業が簡単にできる。ダンボール箱の包装に。透明フィルムや色・柄・文字などの入った素材の粘着用途に。床の結束や紙箱の角の補強に。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.06●テープ色:透明●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリプロピレンフィルム 粘着剤/アクリル系
アズワン品番65-9316-57
1巻
¥715
税込¥787
翌日出荷
前面は曇りにくいフィルム付。
軽度の粉塵を防ぎます。
サイズフリー
仕様ヘルメット対応
材質ポリプロピレン、PET
1個
¥2,700
税込¥2,970
当日出荷
材質コットン
全長(mm)75.5
タイプ両面
ヘッド径(Φmm)2.0
アズワン品番64-7816-12
入数250本(25本×10袋)
1袋(250本)
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
紙工・木工時の仮止め・接着に。初期接着性に優れています。写真やスクラップの貼りつけに。小型プレート類の接着に。
紙工・木工時の仮止め・接着に。初期接着性に優れています。写真やスクラップの貼りつけに。小型プレート類の接着に。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J0570●商品名:No.5010●幅(mm):50●長さ(m):20●厚さ(mm):0.17●材質:基材/不織布 粘着剤/アクリル系●用途:写真やスクラップの貼りつけ、小型プレート類の接着に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白
アズワン品番65-9316-33
1巻
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
薄くて強くて透明度にも大変優れる、ダンボール箱の包装に、透明フィルムや色・柄・文字などの入った素材の粘着用途に、袋の結束や紙箱の角の補修に
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J6120●商品名:SC-01●幅(mm):48●長さ(m):50●厚さ(mm):0.05●色:超透明●材質:基材/ポリプロピレンフィルム粘着剤/アクリル系●内芯径:76mm(3")
アズワン品番68-1868-36
1箱(50巻)
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
EA991C9、10(カートリッジグリース)が使用できます。NLGI1~3、加圧能力が高いので。短いストロークでグリースを吐出できます。エアー抜きも簡単にできます。
ダンボール箱の包装に、透明フィルムや色・柄・文字などの入った素材の粘着用途に、袋の結束や紙箱の角の補修に
耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。コストパフォーマンスに優れた、アクリル系粘着剤を使用しています。内容物の識別や仕向先の区別に活用できるカラーテープです。
仕様●幅(mm):48●長さ(m):100●厚さ(mm):0.052●色:白●材質:基材/ポリプロピレン 粘着剤/アクリル系●内芯径:76mm(3")
アズワン品番65-9315-35
1巻
¥540
税込¥594
翌日出荷
紙工・木工時の仮止め・接着に。初期接着性に優れています。布や合成皮革などにもしっかり接着、写真やスクラップの貼りつけに、小型プレート類の接着に
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J0550●商品名:No.5010●幅(mm):30●長さ(m):20●厚さ(mm):0.17●内芯径:76mm(3")●材質:基材/不織布粘着剤/アクリル系●テープ色:白
アズワン品番68-1867-59
1箱(10巻)
¥9,500
税込¥10,450
翌日出荷
材質コットン
全長(mm)75.5
タイプ両面
ヘッド径(Φmm)2.6
アズワン品番64-7816-10
入数250本(25本×10袋)
1袋(250本)
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
ほつれがほとんど出ず膨張しない、工業用綿棒です。
吸水性に優れています。入数は10袋入りです。
用途機械のメンテナンスや、精密部品のクリーニングに
長さ(mm)75.5
エスコ品番EA109DY-10
材質コットン
ヘッド径(Φmm)3.2
1箱
¥925
税込¥1,018
当日出荷
材質コットン
全長(mm)76.0
タイプ両面
ヘッド径(Φmm)2.2
アズワン品番64-7816-13
入数250本(25本×10袋)
1袋(250本)
¥2,180
税込¥2,398
当日出荷
手の届きにくい場所や狭い隙間のお掃除に。芯は自由に曲がって、すみずみに入りめます。お掃除カバーは繰り返し洗って使えます。
用途サッシの溝や家具等の隙間掃除に
材質持ち手、コーティング、先端:ポリプロピレン 芯:スチール 生地:ポリエステル85%、ナイロン15%
寸法(mm)お掃除カバー:200
全長(mm)スティック:約360、お掃除カバー:約17
1袋(2セット)
¥520
税込¥572
翌日出荷
材質コットン
全長(mm)146.0
タイプ片面
ヘッド径(Φmm)4.0
アズワン品番64-7816-19
入数50本
1袋(50本)
¥400
税込¥440
当日出荷
1袋(100本)
¥485
税込¥534
当日出荷
材質コットン
全長(mm)77.5
タイプ両面
ヘッド径(Φmm)4.4
アズワン品番64-7816-14
入数250本(25本×10袋)
1袋(250袋)
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
材質コットン
全長(mm)153.5
タイプ両面
ヘッド径(Φmm)5.0
アズワン品番64-7816-18
入数100本
1袋(100本)
¥725
税込¥798
翌日出荷
アーム部分の強度が増したことにより、A3コピー用紙なら約100枚まで挟むことができます。
メモホルダー、作業の補助、ライトホルダーなどとして使用可能です。
いろんな場所に挟んで使用できます。
片方のクリップ部をお好みの箇所に設置していただき、反対側のクリップタイプでお好きなものをはさんで固定できます。
店舗のPOPをはさんだり、作業用時の書類を挟んでおいたりと様々な使い方ができます。
デスクワーク時の事務用品としてもご利用可能です。
確認用の書類をはさんだりすることで両手が自由に使えますので、作業場でもご使用することができます。
仕様●型番:CLW3●アーム部耐久重量:930g●クリップ引っ張り強度:3kg●クリップくわえ幅:15~25mm●アーム長:450mm●本体サイズ:65(W)×110(D)×590(H)mm●本体重量:500g
アズワン品番68-1820-49
1個
¥1,910
税込¥2,101
当日出荷
アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に
空気循環してエアコン効率アップ
左右首振約60度、前後左右の角度調整可能
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂
アズワン品番67-4721-33
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌々日出荷
材質コットン
全長(mm)79.0
タイプ両面
ヘッド径(Φmm)3.0
アズワン品番64-7816-11
入数250本(25本×10袋)
1袋(250本)
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
材質ポリウレタンフォーム
全長(mm)65
ヘッド径(Φmm)3.0
アズワン品番64-2194-13
1袋(50本)
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
ガス式上下調節機構、座面チルト機構付。
脚ベース内部は、床と導通させる構造になっています。
色ホワイト
エスコ品番EA956XW-31
材質導電性ビニールレザー張り、ウレタンフォームクッション
幅(mm)【脚】直径360
寸法(mm)400×290×550~745(H)
質量(kg)10
材質ポリエステル
全長(mm)70
ヘッド径(Φmm)4.0
アズワン品番64-2194-14
1袋(50本)
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
材質コットン
全長(mm)149.0
タイプ両面
ヘッド径(Φmm)4.6
アズワン品番64-7816-17
入数100本
1袋(100本)
¥725
税込¥798
当日出荷
材質コットン
全長(mm)81.0
タイプ両面
ヘッド径(Φmm)4.7
アズワン品番64-7816-15
入数250本(25本×10袋)
1袋(250本)
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
材質ポリウレタンフォーム
全長(mm)70
ヘッド径(Φmm)3.0
アズワン品番64-2194-16
1袋(50本)
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
EU規格CE EN388耐切創レベル XE 耐切断性・酸、溶剤、グリース、オイルなど幅広い化学物質に対応。作業性の良い柔軟な手袋です
仕様●サイズ:XL●材質:ネオプレン●全長(mm):360●掌周り(mm):230●中指長さ(mm):90●厚み(mm):1
アズワン品番65-9251-33
1双
¥2,980
税込¥3,278
翌日出荷
ルーズリーフを綴じて、オリジナルノートが作れます。プラスチック製のためハサミで切ってB5/26穴、A5/20穴などにも対応可です。
暑さ、水濡れにも強い硬芯で、ザラつきのある面に適しています。保管に便利なフック穴付きケース入です。キャップレスで片手で簡単、素早くマーキングできるノック式マーキングホルダーです。コンクリートやアスファルト、石膏ボードに
仕様●EA765MP-301・-302用替えチョーク●芯径:5mm●入数:10本●芯長:約100mm●カラー:黒
アズワン品番65-9282-37
1箱(10本)
¥620
税込¥682
翌日出荷
使いやすさにこだわった標準日本語配列のスタンダードキーボードです。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJISZ2801準拠の抗菌仕様です。IP55をクリアした防水防塵設計でキーボードの丸洗いが可能です。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用しています。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計です。接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプです。※JISZ2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアした製品です。
仕様●型番:SKB-BS6BK●インターフェイス:USB●対応OS:Windows11・10・8.1・8・7●サイズ:441(W)×143(D)×35(H)mm●重量:660g●ケーブル長:1.5m●キー数:109キー●キーピッチ:19mm●キー配列:日本語109A配列●コネクタ形状:USBAコネクタ●キーストローク:4.0±0.5mm●動作力:55±15g●キースイッチ:メンブレン
アズワン品番65-3891-56
1台
¥6,700
税込¥7,370
翌日出荷
材質ポリウレタンフォーム
全長(mm)58
ヘッド径(Φmm)6.0
アズワン品番64-2194-19
1袋(20本)
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
材質先端:ムースポリウレタン、シャフト:ポリウレタン
全長(mm)70
ヘッド径(Φmm)3.5
アズワン品番64-2194-22
1袋(25本)
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
硬度は全てHRC58以上になります。1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C4315●商品名:コロコロハイグレードSC 強接着●テープ(mm):160(W)×40周巻●全長(mm):295●重量(g):320●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン/ポリプロピレン シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ) グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●超強力●スカットカット●めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り●ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニに
アズワン品番65-3896-39
1本
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。