磁器タイル用ドリル EA811ABシリーズエスコ3日以内出荷
回転専用、硬質磁器タイル用、水使用で切削性・耐久性はさらに向上、磁気タイル・瓦・大理石などへの穴あけ作業に。特殊形状の超硬チップが磁気タイル等の穴あけをスムーズにしました。刃先径の応じた研磨角度が、効率の良い穴あけ作業を実現します。切れ味、耐久性に優れた超硬切削刃
仕様●メーカー:ミヤナガ●型番:Z048●刃先外径:4.8mm●全長:85mm●有効長:50mm●材質:HSS(ハイス)アズワン品番68-1852-34
100x5mm/#36 フレキシブル砥石 EA809ZEシリーズエスコ翌日出荷
適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間でもらくらく作業ができる、"人にやさしい"砥石です。従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。一般鋼にもステンレス鋼にも適しているので、鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。
仕様●メーカー:ニューレジストン(NRS)●型番:SGS1005-36●メーカー商品名:スーパーグリーンΣ(シグマ)●用途:一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り●対応被削材:一般鋼・ステンレス・鋳鉄●外径:100mm●厚み:5mm●穴径:15mm●粒度:#36●最大回転数:13,750rpm●最高使用周速度:72m/s●入数:25枚アズワン品番68-1851-70
ソケットアダプター 高耐久 EA618AXシリーズエスコ翌日出荷
インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケット・インパクトレンチ用ソケットを使用可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。六角シャンクの材質を高耐久特殊鋼に変更。高トルクに耐える強い軸に
仕様●メーカー:トップ工業(TOP)●型番:ESA-4TK●差込角:1/2"●全長:85mm●六角シャンク:1/4"●重量:48g●材質:SCM45●保証トルク:75N・mアズワン品番68-1831-38
ツールキャビネット EA956Aシリーズエスコ翌日出荷
デスク上での使用を想定したナロータイプのチェストです。引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用。引出しを全段閉めてフタを閉じると、全引出しのロックができる全段ロックシステムを採用。南京錠取付可能(ツル径Φ5mmまで)。書斎やワークデスクの上に置けるジャストサイズなケースです。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:SKX0102●サイズ(W×D×H)mm:435×240×230●トップ部:420×225×55mm●引き出し内寸:380×215×45mm×2個●重量(kg):7.5●耐荷重:トップ部/8.5kg引出し/5kg●色:赤●付属品:トップマット×1引出しマット×2●注意:引出しを2段以上同時に引き出さないでください。転倒の恐れがあります。分解、改造を行わないでください。アズワン品番68-1875-04
3/8"DR EA618Pシリーズエスコ翌日出荷
狭所作業に便利なショートタイプのヘキサゴンセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT3S17HX●〈セット内容〉:17点●差込角:3/8"●Hexビットソケット:4・5・6・7・8・10・12mm●(+)ビットソケット:#2・#3mm●(-)ビットソケット:6mm●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:30・50mm●六角棒レンチ:2・2.5・3mm(首下ショートタイプ)●クイックスピンナー:Φ36×31mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm●ソケット全長:【Hexビットソケット】対辺4mm/48mm対辺5mm/50mm対辺6mm/50mm対辺7mm/50mm対辺8mm/50mm対辺10mm/52mm対辺12mm/54mm【(+)ビットソケット】#2/66mm#3/71mm【(-)ビットソケット】66mmアズワン品番68-1832-14
1/2"DR ソケット EA618RKシリーズエスコ翌日出荷
自動車のアルミホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットです。薄肉タイプで化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。※アルミホイール専用に作られているため構造上、耐荷重性が低くなっています。
手袋・耐切創 PUコート EA354ABシリーズエスコ翌々日出荷
EU規格CE EN388耐切創レベル XE、18ゲージ、高強度ポリエチレン繊維、金属繊維、18ゲージの組み合わせにより、柔軟性のある使いやすい薄手でありながら、高い耐切創性能を実現しています。薄くなるほど弱くなるという課題を解消しました。編手袋に長繊維を使用しておりますので、手袋からホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。
450mm フレキアーム付 両端クリップエスコ当日出荷
アーム部分の強度が増したことにより、A3コピー用紙なら約100枚まで挟むことができます。
メモホルダー、作業の補助、ライトホルダーなどとして使用可能です。
いろんな場所に挟んで使用できます。
片方のクリップ部をお好みの箇所に設置していただき、反対側のクリップタイプでお好きなものをはさんで固定できます。
店舗のPOPをはさんだり、作業用時の書類を挟んでおいたりと様々な使い方ができます。
デスクワーク時の事務用品としてもご利用可能です。
確認用の書類をはさんだりすることで両手が自由に使えますので、作業場でもご使用することができます。
仕様●型番:CLW3●アーム部耐久重量:930g●クリップ引っ張り強度:3kg●クリップくわえ幅:15~25mm●アーム長:450mm●本体サイズ:65(W)×110(D)×590(H)mm●本体重量:500gアズワン品番68-1820-49
7本組/10-21mm 電ドルソケットセットエスコ翌日出荷
6ポイント
18Vのインパクトドライバーにも対応
軽作業におすすめの口径サイズが小さなソケットビットの7点セットです。
取り回しのしやすいスタンダードタイプです。
高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。
KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4"(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。
ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。
ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。
ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。
ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBZP637●対辺(mm):10・12・13・14・17・19・21(7本組)●六角シャンク:1/4"●外径(mm):16・18・18.5・20・24・26・28.5●全長(mm):97・97・97・97・101・101・101●重量(g):980●ケースサイズ(W×D×H)mm:外寸/200×153×40内寸/190×120×33アズワン品番68-1828-88
[L] 手袋 耐切創エスコ翌日出荷
手の甲はタイヤのトレッドパターンで、指先・手の平・親指の股はポリマーを使用した合成皮革で強化されています。
耐切創性、耐穿刺性に優れています。
洗濯機で洗えます。(自然乾燥)
MAXGrid形状の掌部分は、乾燥していても、濡れていても、油分の多い環境でもグリップ力を発揮します。
ANSI規格 耐切創レベルA9
仕様●サイズ:L●全長(mm):220●掌周り(mm):215●中指長さ(mm):87●材質:SPANDEX、革●カラー:ライム、オレンジ●厚み:1.35mmアズワン品番68-1811-28
手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) EA354MBシリーズエスコ翌日出荷
作業中の危険から手を守るための耐切創グローブです。丈夫で長持ち、洗って繰り返し使える。手にフィットし細かい作業に最適。洗って繰り返しお使いいただけます。
仕様●サイズ:XL●全長(mm):250●掌周り(mm):230●中指長さ(mm):90●厚み(mm):1.5~1.8●材質:本体/超高分子量ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン 掌部/発泡ニトリルゴム●高い耐切創性能!超高分子量ポリエチレン繊維とガラス繊維を編込み強度をアップアズワン品番65-9253-26関連資料チラシ(0.95MB)
手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズエスコ翌日出荷
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル(R))」と高強度ポリエチレン糸を採用。手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用できます。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:LL/XL●全長(mm):260●掌周り(mm):235●中指長さ(mm):81●カラー:本体/グレー 裾/ブラック●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、石油・化学関連業、土木建築関連業など●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/C●厚み:約1.2mmアズワン品番65-9252-95
手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズエスコ翌日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用。発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。洗濯により繰り返し使用可能。裾部分オーバーロック加工。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵する場合があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:M●全長(mm):230●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):78●カラー:本体/グレー 裾/ブルー●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業自動車関連業、土木建築関連業など●欧州の規格 EN 388/2016に準拠 4X42C●ANSI/ISEAレベルA3●厚み:約1.1mmアズワン品番65-9252-82
手袋(耐熱・耐切創/ケブラー) EA354EBシリーズエスコ翌日出荷
難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温までの広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アミラド繊維「ケプラー(R)」を使用しています。内側にはパラ系アミラド繊維混フェルトを断熱材として使用しています。手袋の内側全体に断熱フェルトを入れ、手の甲・平ともに保護します。
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):320●掌周り(mm):270●中指長さ(mm):85●仕様:両手●材質:表/ケブラ-(R)繊維100% 中/アラミド混フェルト 裏/綿100%●素材耐熱温度:300℃●厚み:3.5mm●重量:160g●カラー:イエロー●EU規格CE EN388耐切創レベル4●EU規格 耐突刺性4アズワン品番65-9251-46
手袋(耐衝撃) EA353GEシリーズエスコ翌日出荷
耐摩耗性、耐久性に優れています。衝撃から保護するための頑丈なエラストマーと指先パッド。
仕様●サイズ:L●全長(mm):241●掌周り(mm):214●中指長さ(mm):88●厚み:1.5mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●マジックテープ止●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用アズワン品番65-9250-01
手袋(耐衝撃) EA353GEシリーズエスコ翌日出荷
耐摩耗性、耐久性に優れています。衝撃から保護するための頑丈なTPRナックルパッド。
仕様●サイズ:XL●全長(mm):241●掌周り(mm):228●中指長さ(mm):91●厚み:1.5mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●マジックテープ止●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用アズワン品番65-9249-98
[XL] 手袋 耐切創・耐薬品・耐酸・耐溶剤エスコ翌日出荷
EU規格CE EN388耐切創レベル XE 耐切断性・酸、溶剤、グリース、オイルなど幅広い化学物質に対応作業性の良い柔軟な手袋です
仕様●サイズ:XL●材質:ネオプレン●全長(mm):360●掌周り(mm):230●中指長さ(mm):90●厚み(mm):1アズワン品番65-9251-33
手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズエスコ翌日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル(R))」と高強度ポリエチレン糸を採用。手のひらには油に強く、摩耗強度に優れる発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングし、高いスベリ止め効果を発揮。ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:LL/XL●全長(mm):275●掌周り(mm):235●中指長さ(mm):81●厚み:約1.3mm●カラー:本体/グレー 裾/ブラック●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、石油・化学関連業、土木建築関連業など●独自の13ゲージ・シームレス編み手袋●洗濯により繰り返し使用可能●EN 388/2016規格 耐切創レベル/X/Cアズワン品番65-9252-99
手袋(耐切創/DURACoil) EA354GJシリーズエスコ翌日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(R)(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。独自の繊維技術DURACoil(R)(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。インナー手袋としても使用できます。洗濯により繰り返し使用できます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・洗濯により収縮することがあります。熱湯につけると著しく収縮するおそれがあります。 ・繊維製品のため、食品には直接触れないでください。(食肉等に直接触れる場合は、食品衛生法適合の手袋を上から着用して、ご使用いただくことをお勧めします。)・繊維製のため、自己発塵があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:S●全長(mm):220●掌周り(mm):165●中指長さ(mm):75●厚み:約1.0mm●カラー:本体/ホワイト 裾/グリーン●材質:繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:食品関連業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、土木建築関連業など●左右兼用●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/Cアズワン品番65-9252-89
手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズエスコ翌日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用。発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。洗濯により繰り返し使用可能。裾部分オーバーロック加工。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵する場合があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:LL/XL●全長(mm):250●掌周り(mm):205●中指長さ(mm):83●カラー:本体/グレー 裾/ブラック●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業自動車関連業、土木建築関連業など●欧州の規格 EN 388/2016に準拠 4X42C●ANSI/ISEAレベルA3●厚み:約1.1mmアズワン品番65-9252-84
手袋(耐突刺・耐切創/ケブラー/ポリウレタンコート) EA354ELシリーズエスコ翌日出荷
手袋全面にケブラー(R)を使用することで耐切創性に優れます。掌、指側面はインナーに耐突き刺し素材を使用していますので耐突き刺しと耐切創の両方に優れます。
仕様●サイズ:L●全長(mm):240●掌周り(mm):250●中指長さ(mm):85●材質:掌/ケブラー(R)、ポリエステル、合成皮革(ポリウレタン、ポリエステル)甲/ケブラー(R)、ポリエステル●厚み:2.5mm●色:オレンジ/イエロー●甲ゴム付アズワン品番65-9251-69
静電気帯電防止作業靴 EA910EFシリーズエスコ翌日出荷
PU甲被/発塵性が少なく、屈曲性・洗濯性に優れるウレタン人工皮革をアッパーに採用しました。PU二層底/適度なクッションと軽量で柔軟性のあるポリウレタン底搭載です。樹脂先芯/指先の圧迫感にも配慮した、JIS T8101S級相当の樹脂製先芯を搭載。爪先をしっかりと保護します。
仕様●サイズ:26.0cm●材質:甲部・ソール/PU 先芯/樹脂製●内寸:80mm●総丈:110mm(26.0cm)●重量:約370g(片足・26.0cm)●カラー:ホワイト(ソール/ホワイト×グリーン)●クリーンルーム対応静電気帯電防止靴●JIS T8103相当●洗濯対応●日本製アズワン品番65-9307-44
手袋(耐切創/ケブラー・ナイロン・ステンレス糸) EA354GJシリーズエスコ翌日出荷
紫外線によるアラミド繊維の変色・劣化を防ぐため、パッケージを黒色にしています。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切
仕様●サイズ:L●全長(mm):230●掌周り(mm):220●中指長さ(mm):85●厚み:約0.9mm●入数:1双●カラー:本体/ブルー 裾/レッド●材質:繊維部/ナイロン、アミラド金属繊維(ステンレススティール)、その他●用途:食品関連業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業など●左右兼用●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/F●ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用●インナー手袋として、洗濯により繰り返し使用可能●独自の10ゲージ・シームレアズワン品番65-9253-03
手袋(耐切創/DURACoil) EA354GJシリーズエスコ翌日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(R)(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。独自の繊維技術DURACoil(R)(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。インナー手袋としても使用できます。洗濯により繰り返し使用できます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上
仕様●サイズ:M●全長(mm):225●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):76●厚み:約1.0mm●カラー:本体/ホワイト 裾/ブルー●材質:繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:食品関連業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、土木建築関連業など●左右兼用●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/Cアズワン品番65-9252-90
手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズエスコ翌日出荷
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。洗濯により繰り返し使用可能。裾部分オーバーロック加工。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。 ・熱いものに触れないで
仕様●メーカー:ショーワグローブ●型番:DURACoil 546W●サイズ:LL/XL●全長(mm):250●掌周り(mm):205●中指長さ(mm):83●カラー:本体/ホワイト、裾/ブラック●材質:樹脂部/ポリウレタン、繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●厚み:1.2mm●入数:1双●用途:食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業など●グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用●EN 388/2016アズワン品番65-9252-88
手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズエスコ翌日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用。発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。洗濯により繰り返し使用可能。裾部分オーバーロック加工。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすこと
仕様●サイズ:S●全長(mm):220●掌周り(mm):175●中指長さ(mm):76●カラー:本体/グレー 裾/グリーン●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業自動車関連業、土木建築関連業など●欧州の規格 EN 388/2016に準拠 4X42C●ANSI/ISEAレベルA3●厚み:約1.1mmアズワン品番65-9252-81
手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン) EA354GJシリーズエスコ翌日出荷
高強度ポリエチレン糸を採用しています。発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら
仕様●サイズ:M●全長(mm):190●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):67●カラー:本体/ホワイト 手首/イエロー●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ポリエチレン、ポリウレタン、その他●入数:1双●用途:機械工業、精密機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業など●左右兼用●EN 388/2016規格 耐切創レベル 2/A●厚み:約1.2mmアズワン品番65-9252-79
手袋(耐切創) EA353GEシリーズエスコ翌日出荷
カット耐性のある生地を備えた合成皮革のニット素材は、柔らかく着心地が良いです。
仕様●サイズ:XL●全長(mm):247●掌周り(mm):228●中指長さ(mm):91●厚み:0.8mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●着脱が簡単なオープンカフスデザイン●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用●ANSI規格 A5アズワン品番65-9249-95
手袋(耐熱・耐切創/ケブラー) EA354EBシリーズエスコ翌日出荷
難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温までの広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アミラド繊維「ケプラー(R)」を使用しています。内側にはパラ系アミラド繊維混フェルトを断熱材として使用しています。手袋の内側全体に断熱フェル
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):260●掌周り(mm):270●中指長さ(mm):85●仕様:両手●材質:表/ケブラ-(R)繊維100% 中/アラミド混フェルト 裏/綿100%●素材耐熱温度:300℃●厚み:3.5mm●重量:135g●カラー:イエロー●EU規格CE EN388耐切創レベル4●EU規格 耐突刺性4アズワン品番65-9251-45
手袋(耐切創/DURACoil・PUコート) EA354GJシリーズエスコ翌日出荷
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。洗濯により繰り返し使用可能。裾部分オーバーロック加工。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・か
仕様●メーカー:ショーワグローブ●型番:DURACoil 546W●サイズ:S●全長(mm):220●掌周り(mm):175●中指長さ(mm):76●カラー:本体/ホワイト、裾/グリーン●材質:樹脂部/ポリウレタン、繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●厚み:1.2mm●入数:1双●用途:食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業など●グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用●EN 388/2016規格/4X42C 耐切創レベルX/C●ANSI/ISEA レベルA3アズワン品番65-9252-85
手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン) EA354GJシリーズエスコ翌日出荷
高強度ポリエチレン糸を採用しています。発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせ
仕様●サイズ:L●全長(mm):200●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):72●カラー:本体/ホワイト 手首/グリーン●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ポリエチレン、ポリウレタン、その他●入数:1双●用途:機械工業、精密機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業など●左右兼用●EN 388/2016規格 耐切創レベル 2/A●厚み:約1.2mmアズワン品番65-9252-80
手袋(耐衝撃) EA353GEシリーズエスコ翌日出荷
耐摩耗性、耐久性に優れています。衝撃から保護するための頑丈なTPRナックルパッド。
仕様●サイズ:L●全長(mm):241●掌周り(mm):214●中指長さ(mm):88●厚み:1.5mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●マジックテープ止●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用アズワン品番65-9249-97
手袋(耐切創/ケブラー・ナイロン・ステンレス糸) EA354GJシリーズエスコ翌日出荷
紫外線によるアラミド繊維の変色・劣化を防ぐため、パッケージを黒色にしています。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・熱いものに触れないでください。火傷する
仕様●サイズ:M●全長(mm):225●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):80●厚み:約0.9mm●入数:1双●カラー:本体/ブルー 裾/ブルー●材質:繊維部/ナイロン、アミラド金属繊維(ステンレススティール)、その他●用途:食品関連業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業など●左右兼用●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/F●ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用●インナー手袋として、洗濯により繰り返し使用可能●独自の10ゲージ・シームレス編み手袋アズワン品番65-9253-02
手袋(耐衝撃) EA353GEシリーズエスコ翌日出荷
耐摩耗性、耐久性に優れています。衝撃から保護するための頑丈なエラストマーと指先パッド。
仕様●サイズ:M●全長(mm):234●掌周り(mm):214●中指長さ(mm):86●厚み:1.5mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●マジックテープ止●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用アズワン品番65-9249-99
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
微差圧計ホーザン税込¥26,378¥23,980
カバーオールDON(ヤマタカ)税込¥8,798~¥7,998~
カバーオールDON(ヤマタカ)税込¥10,668~¥9,698~
カバーオールROUND HOUSE(ヤマタカ)税込¥12,078¥10,980
カバーオールROUND HOUSE(ヤマタカ)税込¥10,888~¥9,898~
半袖カバーオールROUND HOUSE(ヤマタカ)税込¥10,888¥9,898
カバーオールROUND HOUSE(ヤマタカ)税込¥10,998¥9,998
半袖カバーオールROUND HOUSE(ヤマタカ)税込¥12,078¥10,980
キャップAZ(エーゼット)税込¥241¥219
Tロックエクシール税込¥1,648¥1,498