クリーンルーム用品 :「作業手袋 左右兼用」の検索結果
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(R)(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。独自の繊維技術DURACoil(R)(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。インナー手袋としても使用できます。洗濯により繰り返し使用できます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上
仕様●サイズ:M●全長(mm):225●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):76●厚み:約1.0mm●カラー:本体/ホワイト 裾/ブルー●材質:繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:食品関連業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、土木建築関連業など●左右兼用●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/C
アズワン品番65-9252-90
1双
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
綿を採用し、吸湿性に優れています。伸縮性があるため、締め付け感が少なく、手にやさしくフィットします。手首部分が長めのため、作業中や就寝時に脱げにくく、ズリ落ちも防ぎます。編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):290●掌周り(mm):165●中指長さ(mm):78●カラー:ホワイト●材質:綿、ポリエステル、その他●用途:家庭用手袋のインナーに、手のケアなど●入数:10双●左右兼用●厚み:約0.6mm
アズワン品番65-9250-79
1箱(10双)
¥4,080
税込¥4,488
翌日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(R)(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。独自の繊維技術DURACoil(R)(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。インナー手袋としても使用できます。洗濯により繰り返し使用できます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・洗濯により収縮することがあります。熱湯につけると著しく収縮するおそれがあります。 ・繊維製品のため、食品には直接触れないでください。(食肉等に直接触れる場合は、食品衛生法適合の手袋を上から着用して、ご使用いただくことをお勧めします。)・繊維製のため、自己発塵があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:S●全長(mm):220●掌周り(mm):165●中指長さ(mm):75●厚み:約1.0mm●カラー:本体/ホワイト 裾/グリーン●材質:繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:食品関連業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、土木建築関連業など●左右兼用●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/C
アズワン品番65-9252-89
1双
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
。グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(R)(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。独自の繊維技術DURACoil(R)(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。インナー手袋としても使用できます。洗濯により繰り返し使用できます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・洗濯により収縮することがあります。熱湯につけると著しく収縮するおそれがあります。 ・繊維製品のため、食品には直接触れないでください。(食肉等に直接触れる場合は、食品衛生法適合の手袋を上から着用して、ご使用いただくことをお勧めします。)・繊維製のため、自己発塵があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:L●全長(mm):230●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):77●厚み:約1.0mm●カラー:本体/ホワイト 裾/レッド●材質:繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:食品関連業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、土木建築関連業など●左右兼用●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/C
アズワン品番65-9252-91
1双
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
綿を採用し、吸湿性に優れています。伸縮性があるため、締め付け感が少なく、手にやさしくフィットします。手首部分が長めのため、作業中や就寝時に脱げにくく、ズリ落ちも防ぎます。編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・120℃以上の高温は、黄変や抗菌効果を低下させる原因となるため、高温での乾燥や直接アイロンをかけるのは避けてください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・こまめに洗濯し、常に清潔な状態でご使用ください。 ・色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。