クリーンルーム用品 :「吊り下げ重量計」の検索結果
取引証明以外用
計量フックに掛けられない大きさの物でも測定できる、補助ベルト付です。
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:シンワ測定●型番:70118●秤量:30kg●最小目盛:0.1kg●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:66×26×192(H)mm●重量:150g(電池含)●材質:本体/ABS樹脂 フック/バネ鋼 補助ベルト/塩化ビニル樹脂●付属品:補助ベルト●精度:0.1kg~10kg/±0.03kg 10~30kg/±0.05kg●使用温度:0~40℃●使用湿度:85%以下●機能:・風袋機能 ・ホールド機能 ・バックライト機能 ・オートパワーオフ機能(約1/3/5分 解除可能)●用途:宅配物、農作物、スーツケースなどの様々な計量に。
アズワン品番68-1838-55
1個
¥3,640
税込¥4,004
当日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。