クリーンルーム用品 :「キーボード bluetooth」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型&軽量なコンパクト設計!Bluetooth 3.0 に対応、様々なデバイスで使用可能!簡単接続!連続で長時間使用可◎待機時間長◎
1ケース(10個)
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型&軽量なコンパクト設計で持ち運びラクラク、丸型キーでおしゃれな外観、Bluetooth 3.0 に対応、様々なデバイスで使用可能
仕様●本体サイズ:約200x125x6mm●付属品:micro USBケ充電ケーブル●本体重量:約125g●カラー:ホワイト●Bluetooth Ver. Bluetooth 3.0●ぺアリング接続名称 Bluetooth keyboard●接続可能距離 最大約10m●キー配列 59キー ※英語配列●対応OS Android/ iOS/Windows●対応機種 Bluetooth対応デバイス●内蔵バッテリー リチウム電池、容量150mA●充電時間 満充電 約3時間●待機時間 約20~30日●連続使用時間 約55時間 アズワン品番68-4057-32
1ケース(10個)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

レスポンスの安定した2.4GHzワイヤレス接続のキーボード。Bluetooth非搭載機器でも使えるインストール作業やペアリングが不要なレシーバーを挿すだけのシンプル設計。メンブレン式キーボードよりキータッチ音が格段に小さい静音タイプ。標準的な日本語108キーボード配列。自動スリープモードを搭載。電池残量を知らせる低バッテリーインジケーター機能付き。タイピングの疲れを軽減できる傾斜角調節スタンド付き。PS4、Switchでの動作を確認済み
仕様●キー配列:日本語108キー●キータイプ:メンブレン●サイズ:44.6×12.6×2.2cm●重量:約320g●素材:ABS/HIPS/シリコン●対応OS:Windows10/8.1●※Mac/iOS/Androidには非対応●インターフェース:USB(アダプター)●コネクタ形状:USB(A)オス ※キーボード裏側に収納●電波到達距離:最大15m ※使用環境によって変わります●電源:単4アルカリ乾電池 1本(別売)●認証:FCC/CE/TELEC●技適基準認証:技適認証番号:210-219029 アズワン品番67-0400-03
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります