クリーンルーム用品 :「日本語配列 キーボード」の検索結果
レスポンスの安定した2.4GHzワイヤレス接続のキーボード。Bluetooth非搭載機器でも使えるインストール作業やペアリングが不要なレシーバーを挿すだけのシンプル設計。メンブレン式キーボードよりキータッチ音が格段に小さい静音タイプ。標準的な日本語108キーボード配列。自動スリープモードを搭載。電池残量を知らせる低バッテリーインジケーター機能付き。タイピングの疲れを軽減できる傾斜角調節スタンド付き。PS4、Switchでの動作を確認済み
仕様●キー配列:日本語108キー●キータイプ:メンブレン●サイズ:44.6×12.6×2.2cm●重量:約320g●素材:ABS/HIPS/シリコン●対応OS:Windows10/8.1●※Mac/iOS/Androidには非対応●インターフェース:USB(アダプター)●コネクタ形状:USB(A)オス ※キーボード裏側に収納●電波到達距離:最大15m ※使用環境によって変わります●電源:単4アルカリ乾電池 1本(別売)●認証:FCC/CE/TELEC●技適基準認証:技適認証番号:210-219029
アズワン品番67-0400-03
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
標準的な109キーで使いやすく、USBで簡単に接続できるキーボードです。ドライバーや電池も不要で、パソコンに接続するだけですぐに使用できます。入力方式はしっかりとキーが押せるメンブレンを採用し、誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています(※防水設計ではありません)。
仕様●本体素材:HIPS●キー配列:日本語109キー●ケーブル長:約1.35m●カラー:ブラック●対応OS:Windows7/8/10、Vista、XP/2000、NT、ME、Andriod●キータイプ:メンブレン●インターフェース:USB2.0
アズワン品番67-0375-61
1台
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。