11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大粒径(30μm)まで計測可能。0.5~30μmの測定粒径変更可能(0.5μmは固定)。運用環境の問題となっている粒子の確認等細かく設定することができる。リアルタイムグラフ機能搭載(1秒ごとの測定結果をグラフにて表示)(8000シリーズ特徴)。瞬間のパーティクルを検知することができるため、どのタイミング/どの操作にてパーティクルが発生しているか確認可能。バッテリー搭載により連続稼働時間10時間
質量(kg)1(電池装着時) サイズW129×D114×H254mm(取っ手含む/プローブ含まず) チャンネル数6 設定方式ロケーション設定:1000ロケーション メモリー45000サンプルレコード ディスプレイ4.3 in WQAGA(480×272)カラータッチスクリーン 吸引流量0.1CFM 粒径(μm)測定:0.5~30 アズワン品番64-8882-55
1台
999,800 税込1,099,780
33日以内出荷

小型パーティクルカウンタ、高濃度対応、30粒径弁別、IMS-9Kソフトウエア付属、パソコン含まず
1台
699,800 税込769,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベンチトップ型リモートセンサ、最新・独自のセンサ構造、高濃度(1,060個CC)、10時間バッテリードライブ、Ethernetで気軽にモニタリングシステム構築、フレキシブルにレイアウト、ポンプ内蔵
1個
749,800 税込824,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最新・独自のセンサ構造、高濃度(1,060個CC)、Ethernetで気軽にモニタリングシステム構築、フレキシブルにレイアウト
1個
559,800 税込615,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

いつでも・どこでも・だれにでも!、最新・独自のセンサ構造、高濃度(1,060個CC)、10時間バッテリードライブ、Ethernetで気軽にモニタリングシステム構築、フィールドワークに適しています
1個
459,800 税込505,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リアルタイムで個数濃度・質量濃度換算(μg/m3)を表示します。 連続5時間測定が可能です。
規格ISO21501-4、JIS B9921 チャンネル数6 光源半導体レーザー バッテリー充電式リチウムイオン電池、ACアダプター(AC100V 50/60Hz)
1台
879,800 税込967,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PP8303-BASIC、PP8306-BASIC用温湿度プローブ。 BASICシリーズに温湿度機能を搭載します。
アズワン品番3-7595-31
1個
66,980 税込73,678
8日以内出荷

粒径間差分・合計粒子個数濃度・概算質量濃度を同時に測定し表示および出力可能です。
仕様(出荷時粒径)0.5・1.0・5.0以上μm、(計測データ記憶)45000(パーティクルデータ及び温湿度データ含む) 付属品等速プローブ、パージフィルター、USBケーブル、リチウムイオン電池、ACアダプター、検査成績書、英文校正証明書、トレサビリティー体系図 サイズ254×290×140mm(ハンドル部含む、プローブ部除く) 規格ISO21501-4、JIS B9921 電源充電式リチウムイオン電池・ACアダプター(AC100-240V 50/60Hz) チャンネル数3段階(可変) 光源半導体レーザー 吸引流量0.1CFM(流量自動調整) 計測範囲(粒径)0.5~25.0μm 効率(計数)0.3μm/50%±20%、0.45μm/100%±10% アズワン品番3-7595-25 モデル本体
1台
619,800 税込681,780
15日以内出荷

粒径間差分・合計粒子個数濃度・概算質量濃度を同時に測定し表示および出力可能です。
付属品等速プローブ、パージフィルター、USBケーブル、リチウムイオン電池、ACアダプター、検査成績書、英文校正証明書、トレサビリティー体系図、温湿度センサー サイズ254×290×140mm(ハンドル部含む、プローブ部除く) 規格ISO21501-4、JIS B9921 電源充電式リチウムイオン電池・ACアダプター(AC100-240V 50/60Hz) チャンネル数6段階(可変) 光源半導体レーザー 吸引流量0.1CFM(流量自動調整) 効率(計数)0.3μm/50%±20%、0.45μm/100%±10% モデル本体
1台
839,800 税込923,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粒径間差分・合計粒子個数濃度・概算質量濃度を同時に測定し表示および出力可能です。
仕様(出荷時粒径)0.3・0.5・1.0以上μm、(最大粒子個数濃度)4000000個/ft3(計数損失5%)、(計測データ記憶)45000(パーティクルデータ及び温湿度データ含む) 付属品等速プローブ、パージフィルター、USBケーブル、リチウムイオン電池、ACアダプター、検査成績書、英文校正証明書、トレサビリティー体系図 サイズ254×290×140mm(ハンドル部含む、プローブ部除く) 規格ISO21501-4、JIS B9921 電源充電式リチウムイオン電池・ACアダプター(AC100-240V 50/60Hz) チャンネル数3段階(可変) 光源半導体レーザー 吸引流量0.1CFM(流量自動調整) 計測範囲(粒径)0.3~25.0μm 効率(計数)0.3μm/50%±20%、0.45μm/100%±10% アズワン品番3-7595-21 モデル本体
1台
639,800 税込703,780
22日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります