クリーンルーム用品 :「排気ダクト ホース」の検索結果

クリーンルーム用品は、研究施設で用いられる機器です。室内や作業台の一部の清浄度を維持し、実験や検査に適した環境を整えます。組立式のブースは、移動や設営が簡単です。装置をカバーするだけでなく、ほこりや気体がもれるのを防げます。酵素を含むHEPAフィルターを搭載したクリーンベンチは、空気中の細菌やほこりを効果的に殺菌。室内の汚染を防止するのに役立ちます。クリーンブースにはコンパクトなポータブルタイプの製品もあり、未使用時にはカバーをたたんで収納できるのが魅力です。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクラバー搭載小型排ガス処理装置(スクラバー)を内蔵したドラフトチャンバーです。 水洗浄でクリーンに汚染空気を水洗浄で清浄空気にして排出するシステムです。 水泡フィルタで有害ガスを処理スクラバーの貯水タンク内の水が排気ファンによる排気陰圧で撹拌され、激しく泡立ちます。この水泡がフィルタとなり汚染空気中の酸性・アルカリ性ガス・粉塵等を取り除きます。 メンテナンス不要吸着式フィルタを使用していないため、タンクの水を交換するだけで半永久的に使うことができます。 汚染発生源近くで処理ドラフト内で発生したガス・粉塵等を発生源近くで処理できるため、実験スペースや排気ダクト内部に汚染空気が残存しません。 耐薬品性スクラバー本体は耐薬品性に優れた硬質塩化ビニルを使用しています。 用途に合わせて選べる硬質塩化ビニル(手袋窓付)とステンレスSUS304製(手袋窓付・なし)の3タイプから選べます。
ファンアルミシロッコファンΦ160mm 風量(m3/min)50Hz/60Hz8.0/9.0 給水方式本体後部の13A接続口より給水(ホース別売) 電源AC100V・50/60Hz 付属品20W照明灯、ダクトホース(Φ100mm×5m)、給水蛇口、排水ホース(1.5m)
1個
409,800 税込450,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

活性炭フィルターを装備し、樹脂部分には耐薬品性にすぐれたPVCを使用しています。扉は50mmピッチで昇降できます。
付属品排気ダクトホース3m、排気ファン トラスコ品番459-9730 材質塩化ビニール、アルミフレーム 質量(kg)25 高さ(mm)500 奥行(mm)450 間口(mm)800 電源(V)AC100 風量(m3/min)50Hz/60Hz(排気)4.4/5.1
1台
149,800 税込164,780
31日以内出荷

小型で軽量な卓上型のドラフトです。
付属品排気ダクトホース3m、排気ファン トラスコ品番459-9837 材質塩化ビニール 質量(kg)10 高さ(mm)400 奥行(mm)400 間口(mm)500 電源(V)AC100 風量(m3/min)50Hz/60Hz(排気)2.3/2.6 有効内寸(mm)490×390×390
1台
97,980 税込107,778
31日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります