クリーンルーム用品 :「粒子捕集効率()」の検索結果
コンパクトでハイパワー!強力な集塵力でクリーンな環境を作ります。
排気側にHEPAフィルタを装備しており、ファンの集塵をカットしてクリーンな空気を排気します。さらに、筐体がステンレス製(SUS430)のため錆に強く、塗装剥れがありません。
活性炭シートにより臭い成分(ガス状成分)を除去します。
キャスター付で、移動が容易です。作業場のすぐ横に置いてご使用いただけます。
構成プレフィルター(一般再生用フィルター)→中性能フィルター(JIS比色方65%以上の捕集)→ガスフィルタ(別売り)→DC静音ブロア→HEPAフィルタ(0.3μmの粒子を99%以上捕集)
質量(kg)18
材質(本体)ステンレス
消費電力(W)120
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置サーキットプロテクタ使用、電流制限自動復帰(温度保護)、吸引口フィンガーガード取付
処理風量(m3/min)3.9
粒子捕集効率(%)99.99以上(0.3μmまで)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×435×411
風速(m/s)14.6
ダクト径(Φmm)75
騒音レベル(dB(A))65
最大静圧(Pa)650
トラスコ品番458-6816
出力(kW)0.12
電気代の目安2.64円/h
1台
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
コンパクトでハイパワー!強力な集塵力でクリーンな環境を作ります。
排気側にHEPAフィルタを装備しており、ファンの集塵をカットしてクリーンな空気を排気します。さらに、筐体がステンレス製(SUS430)のため錆に強く、塗装剥れがありません。
活性炭シートにより臭い成分(ガス状成分)を除去します。
キャスター付で、移動が容易です。作業場のすぐ横に置いてご使用いただけます。
トラスコ品番458-6824
質量(kg)30
材質(本体)ステンレス
出力(kW)0.34
消費電力(W)340
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置漏電遮断機、ファン・インバーター異常検知
処理風量(m3/min)6.5
粒子捕集効率(%)99.99以上(0.3μmまで)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×535×611
風速(m/s)24.2
ダクト径(Φmm)75
構成プレフィルター(一般再生用フィルター)→中性能フィルター(JIS比色方65%以上の捕集)→ガスフィルタ(別売り)→DC静音ブロア→HEPAフィルタ(0.3μmの粒子を99%以上捕集)
電気代の目安7.48円/h
騒音レベル(dB(A))68
最大静圧(Pa)1000
1台
¥529,800
税込¥582,780
4日以内出荷
薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。
付属品本体固定金具×4
トラスコ品番458-7014
材質ステンレス
質量(kg)8
高さ(mm)152
奥行(mm)500
間口(mm)500
消費電力(W)20
電源AC100~240V
風量(m3/min)(吹出)6.1
風速(m/s)平均0.58
集塵効率(%)99.97
捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。
付属品本体固定金具×4
トラスコ品番458-7031
材質ステンレス
質量(kg)18
高さ(mm)152
奥行(mm)915
間口(mm)610
消費電力(W)20
電源AC100~240V
風量(m3/min)(吹出)15
風速(m/s)平均0.58
集塵効率(%)99.97
捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。
付属品本体固定金具×4
トラスコ品番458-6999
材質ステンレス
質量(kg)3
高さ(mm)122
奥行(mm)250
間口(mm)250
消費電力(W)20
電源AC100~240V
風量(m3/min)(吹出)1.6
風速(m/s)平均0.58
集塵効率(%)99.97
捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。
付属品本体固定金具×4
トラスコ品番458-7049
材質ステンレス
質量(kg)19
高さ(mm)152
奥行(mm)1220
間口(mm)610
消費電力(W)20
電源AC100~240V
風量(m3/min)(吹出)24.3
風速(m/s)平均0.58
集塵効率(%)99.97
捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
薄型・軽量のため設置スペースが少ない場合に最適です。DCファン使用により消費電力を削減しました。ファン故障検知信号、差圧異常信号の取り出しが可能です。フリー電源(単相AC100~240V)対応で、設置場所での電源確保が容易です(DC電源への対応も可能です)。各種通信対応オプションを取り揃えています。
材質ステンレス
電源単相AC100V~240V(50/60Hz)
構成プレフィルタ(不織布)、メインフィルタ(HEPAフィルタ)
捕集効率(%)99.99以上(0.3μ以上の粒子にて)
薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。
付属品本体固定金具×4
トラスコ品番458-7022
材質ステンレス
質量(kg)10
高さ(mm)152
奥行(mm)610
間口(mm)610
消費電力(W)20
電源AC100~240V
風量(m3/min)(吹出)10.8
風速(m/s)平均0.58
集塵効率(%)99.97
捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。