クリーンルーム用品 :「フレーム」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。ろ材のみの廃棄。フレームは繰り返し使用可能です。
用途一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。 材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、床材:ウレタンフォーム、ガスケット:EPDM 使用温度(℃)60以下 使用湿度(%RH)95以下
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。
用途一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。 材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM 使用温度(℃)60以下 使用湿度(%RH)95以下
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ろ材に防かび剤を付与しました。ろ材上に捕集したかびの増殖が抑制されるため、二次汚染を改善することが出来ます。
用途食品工場。一般ビル空調用。 タイプ流出側 材質フレーム:アルミニウム、ろ材:エレクトレット不織布(防カビ)、シール材:ポリウレタン、ガスケット:クロロプレン 使用温度(℃)60以下 使用湿度(%RH)95以下
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。高撥水性ろ材の採用及び特殊シール方式により、潮解による再飛散を防止します。
用途海沿いの一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。 材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM 使用温度(℃)60以下 使用湿度(%RH)95以下
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ATML(標準品)に比べ同寸法で約3倍の風量を処理可能なフィルターです。 ラス網は標準装備です。
用途一般産業空調用。 HEPAフィルターの前段フィルターとして。 材質フレーム:アルミニウム、ろ材:ガラスペーパー、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM、ラス網:アルミニウム 使用温度(℃)60以下 圧力損失(初期)245Pa(最終)498Pa 使用湿度(%RH)95以下
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超薄型ファンフィルタユニット(PFT)を採用した軽量・省電力の多目的ブースです。簡易組立て構造で、誰でも簡単に組み立てることができます。省電力で運転コストが経済的です。
用途半導体、液晶工場食品工場など。 仕様超薄型ファンフィルタユニット搭載 材質フレーム:鋼板製メラミン焼付塗装周囲:帯電防止ビニールカーテン 高さ(mm)2010 奥行(mm)1500 間口(mm)1500 電源(V)AC100 清浄度クラス100~1000(Fed/Std)
1台
479,800 税込527,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温域でプレフィルターが必要な際にご使用いただけます。
用途乾燥ライン。塗装ライン。 風量(m3/min)12 トラスコ品番418-6842 材質フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:不織布 質量(kg)1.0 寸法(縦×横×奥行)(mm)500×500×25 圧力損失(初期)45Pa(最終)90Pa 使用湿度(%RH)95以下
1台
14,980 税込16,478
29日以内出荷

250℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。 使用温度(℃)250℃以下 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×150 使用湿度(%RH)95以下
1台
96,980 税込106,678
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。 材質フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:シリコーン、ガスケット:シリコーン 使用温度(℃)150℃以下(最高使用温度 圧力損失(初期)245Pa(最終)490Pa 使用湿度(%RH)95以下
1台
86,980 税込95,678
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品に比べ約30%の初期圧力損失低減を実現しました。空調機内に設置するフィルター台数を削減でき、省資源化、省スペース化に寄与します。
用途空調機の最終フィルター。 材質フレーム:ガルバリウム鋼板、ろ材:ガラスペーパー、シール材:ポリウレタン、ガスケット:EPDM 使用温度(℃)60以下 圧力損失(初期)245±20Pa(最終)498Pa 使用湿度(%RH)95以下
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温域で中性能フィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。 クリーンオーブン。 使用湿度(%RH)95以下
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

350℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。 風量(m3/min)24 トラスコ品番418-6681 材質フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:ステンレス、シール剤:ガラス繊維、ガスケット:ガラス繊維 質量(kg)13.0 タイプ多風量タイプ 使用温度(℃)350以下 最高使用温度(℃)400以下 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×150 圧力損失(初期)250Pa(最終)500Pa 使用湿度(%RH)95以下
1台
299,800 税込329,780
40日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります