クリーンルーム用品 :「細長い綿棒」の検索結果
BB-003は ヘッドの部分を独自の技術で尖がらせた3インチサイズベイビータイプの綿棒です。
ヘッドは尖がっていますがリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して細部をクリーニングする場合にとても便利です。
顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。
また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。
軸長(mm)79.0
先端径(Φmm)3.0
材質(紙軸)パルプ(綿球)コットン
タイプ両綿球、紙軸
CA-007は6インチのコットンアプリケーターです。
軸は紙軸で両面のヘッド部分は丸く仕上げています。
吸水性に優れ、焼却できるので廃棄が簡単です。
長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。
軸長(mm)149
先端径(Φmm)4.6
タイプ両綿球
材質(軸)パルプ
材質(綿球)コットン
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。