クリーンルーム用品 :「エア」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手軽に使用できる卓上サイズのクリーンブースです。 上部クリーンボックスからISOクラス5(クラス100)の清浄なエアーが吹き出しブース内をクリーンな環境に維持します。
材質ブース/組立式パイプフレーム、透明塩ビ天板(5mm厚)、ファスナー付ビニールカーテン 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×700
1個
特価
87,980 税込96,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。 。一般的なクリーンベンチに使用されている殺菌灯です。 。空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌などの様々な用途でお使いいただけます。
規格8W
1個
5,698 税込6,268
11日以内出荷

卓上に置くだけで手軽に使用できる塩化ビニル製のクリーンベンチです。幅640mmのワークスペースで快適に作業できます。 上部の小型クリーンボックスからISOクラス5(クラス100)の清浄空気が供給されるので内部が清浄に保たれます。 本体は耐薬品性に優れた塩化ビニル製です。 前面扉はスライド式で、4段階で固定することができます。
材質塩化ビニル 電源AC100V・50/60Hz 板厚(mm)5(前面扉3) 風量(m3/min)1 フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ) 作業範囲640×385×365mm 外寸法(mm)700×415×540(+225) 集塵効率(%)99.99%(0.3μm粒子にて)
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

コンパクトサイズで卓上での作業に適したパーソナルタイプのクリーンベンチです。 。作業域内を常に陽圧に保持。汚染空気の流入をシャットアウトします。 。前面扉は厚さ5mmの強化ガラス製で紫外線もカットします。 。LED灯、殺菌灯付きです。
付属品8WLED灯 8W殺菌灯 材質本体/冷間圧延鋼板 作業域/SUS304鋼板 電源(V)AC100 50/60Hz 材質(フィルター)HEPAフィルタ(プレフィルタ:ポリウレタン) 清浄度ISOクラス4 扉開閉方式スライド式 材質(扉)強化ガラス
1台
159,800 税込175,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケニス殺菌ランプ
RoHS
殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。一般的なクリーンベンチに使用されている殺菌灯です。空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌などの様々な用途でお使いいただけます。
口金G5 定格ランプ電力(W)5.9±1.0 点灯方式直管スタータ形 動作開始電圧(V)89 定格ランプ電流(A)0.147±0.02 紫外線カット19.0μW/cm2(ランプから1m離れた距離) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
2,398 税込2,638
11日以内出荷

卓上に置くだけで手軽に使用できる塩化ビニル製のクリーンベンチです。幅640mmのワークスペースで快適に作業できます。上部のフィルタユニットからISOクラス5(クラス100)の清浄空気が供給されるので内部が清浄に保たれます。本体は耐薬品性に優れた塩化ビニル製です。前面扉はスライド式で、4段階で固定することができます。本体(天板穴なし)のみでフィルタユニットは付属しません。
材質塩化ビニル 板厚:5mmt(前面扉:3mmt) 寸法(mm)ワークエリア:640×385×365 外寸(mm)700×415×540
1台(1台)
54,980 税込60,478
当日出荷

LEDが付属した簡易型の卓上ドラフトチャンバーです。 背面バッフルプレート付ですので、空気より軽いガスも重いガスも容易に排気できます。 前面扉はスライド式で、お好みの位置に調節できます。 実験台や作業台の上でも簡単に設置できるパーソナルタイプながら、使い易さを追求した広い作業スペースを確保しており、調合・撹拌などの操作が効率よく行えます。 オールステンレス製ですので、耐久性に優れ、錆の心配なく安心して使用できます。
仕様前面扉:スライド式/ポリカーボネート製 付属品20W照明 材質ステンレス鋼SUS304 質量(kg)90 電源AC100V・50/60Hz 風量(m3/min)50Hz/60Hz12/12.5 管径(Φmm)排気:197(ダクトホース別売) 内寸法(mm)780×475×500(バッフルプレート付) 風速(m/s)0.64/0.67 外寸法(mm)880×550×1225
1個
369,800 税込406,780
当日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります