クリーンルーム用品 :「塗装 ブース 卓上」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性に優れた塩化ビニル製のクリーンベンチです。コンパクトサイズで、置く場所を選びません。 R500Bはクリーンボックスが付属しない安価なタイプです。 前面扉はスライド式で、4段階で固定することができます。
集塵効率(%)99.99%(0.3μm粒子にて) フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ) 風量(m3/min)1 作業範囲440×385×365mm 材質塩化ビニル 板厚(mm)5(前面扉3) 質量(kg)10.5 電源AC100V・50/60Hz
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDが付属した簡易型の卓上ドラフトチャンバーです。 背面バッフルプレート付ですので、空気より軽いガスも重いガスも容易に排気できます。 前面扉はスライド式で、お好みの位置に調節できます。 実験台や作業台の上でも簡単に設置できるパーソナルタイプながら、使い易さを追求した広い作業スペースを確保しており、調合・撹拌などの操作が効率よく行えます。 オールステンレス製ですので、耐久性に優れ、錆の心配なく安心して使用できます。
仕様前面扉:スライド式/ポリカーボネート製 付属品20W照明 材質ステンレス鋼SUS304 質量(kg)90 電源AC100V・50/60Hz 風量(m3/min)50Hz/60Hz12/12.5 管径(Φmm)排気:197(ダクトホース別売) 内寸法(mm)780×475×500(バッフルプレート付) 風速(m/s)0.64/0.67 外寸法(mm)880×550×1225
1個
369,800 税込406,780
当日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります