コンパクトサイズで卓上での作業に適したパーソナルタイプのクリーンベンチです。 。作業域内を常に陽圧に保持。汚染空気の流入をシャットアウトします。 。前面扉は厚さ5mmの強化ガラス製で紫外線もカットします。 。LED灯、殺菌灯付きです。
付属品8WLED灯 8W殺菌灯
材質本体/冷間圧延鋼板 作業域/SUS304鋼板
電源(V)AC100 50/60Hz
材質(フィルター)HEPAフィルタ(プレフィルタ:ポリウレタン)
清浄度ISOクラス4
扉開閉方式スライド式
材質(扉)強化ガラス
クリーン度の高い作業スペースを、手軽に経済的に設置できるパーソナルタイプのクリーンベンチです。 コンパクト設計にもかかわらず間口760mmのワイドな作業スペースを確保しています。前面扉は上下スライド式で、調整可能です。
仕様前面扉:スライド式、ポリカーボネート、開高0・100・200・340mm、4段、取外し可能
付属品15W照明灯、15W殺菌灯、コンセント、ガス管用穴、専用ガスバーナー用コンセント
材質本体/鋼板製焼付塗装、作業台/ステンレスSUS304
寸法(mm)880×516×820
質量(kg)50
電源AC100V・50/60Hz・95W
風速(m/s)0.3~0.4、垂直気流
清浄度ISOクラス5(クラス100)
集塵効率(%)99.97以上(0.9μm粒子にて)
作業面サイズ(mm)852×453×585(間口760)
1個
¥389,800
税込¥428,780
7日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。