耐薬品性に優れた塩化ビニル製のクリーンベンチです。コンパクトサイズで、置く場所を選びません。 R500Bはクリーンボックスが付属しない安価なタイプです。 前面扉はスライド式で、4段階で固定することができます。
集塵効率(%)99.99%(0.3μm粒子にて)
フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ)
風量(m3/min)1
作業範囲440×385×365mm
材質塩化ビニル
板厚(mm)5(前面扉3)
質量(kg)10.5
電源AC100V・50/60Hz
フットペダルで座面の高さが調節できます。作業時に両手が空かない場面でも、足での操作で座面の上下が可能です。薬品やアルコールに強く、抗菌・防汚機能を備えた多機能レザーを使用しています。
材質フットペダル:スチール(粉体塗装) 360mmΦ、座部:モールドウレタン MDF スチール(粉体塗装) 脚部:PA+GF樹脂
キャスター(mm)ナイロン双輪 60Φ×5
張地ビニールレザー
大きさ座部:400mmΦ 脚部:615mmΦ 全高:460~590mm
機構フットペダル上下調節
グリーン購入法適合
1脚(1脚)
¥74,980
税込¥82,478
25日以内出荷
卓上に置くだけで手軽に使用できる塩化ビニル製のクリーンベンチです。幅640mmのワークスペースで快適に作業できます。 上部の小型クリーンボックスからISOクラス5(クラス100)の清浄空気が供給されるので内部が清浄に保たれます。 本体は耐薬品性に優れた塩化ビニル製です。 前面扉はスライド式で、4段階で固定することができます。
材質塩化ビニル
電源AC100V・50/60Hz
板厚(mm)5(前面扉3)
風量(m3/min)1
フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ)
作業範囲640×385×365mm
外寸法(mm)700×415×540(+225)
集塵効率(%)99.99%(0.3μm粒子にて)
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
卓上に置くだけで手軽に使用できる塩化ビニル製のクリーンベンチです。幅640mmのワークスペースで快適に作業できます。上部のフィルタユニットからISOクラス5(クラス100)の清浄空気が供給されるので内部が清浄に保たれます。本体は耐薬品性に優れた塩化ビニル製です。前面扉はスライド式で、4段階で固定することができます。本体(天板穴なし)のみでフィルタユニットは付属しません。
材質塩化ビニル 板厚:5mmt(前面扉:3mmt)
寸法(mm)ワークエリア:640×385×365
外寸(mm)700×415×540
1台(1台)
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。