SKバインダーアズワン当日出荷から翌々日出荷
材質PA(66ナイロン)(ULファイNo.E72417)使用温度範囲(℃)-20~+95
アームダクトアズワン翌々日出荷
自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も可能です。
セット内容アームダクト(0.8m)×2本、丸型フード×2個(PET)、卓上取り付け用ユニット×1台、ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ75×2.5m)×1本材質本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)(卓上取り付け用ユニットサイズ) 524×185×155、(アームダクト長) 0.8、吸い口Φ175質量(kg)12消費電力(W)(排気ファン(50/60Hz))93/110電源AC100V 50/60Hz最大静圧(kPa)(排気ファン(50/60Hz)) 0.36/0.5電源コード(m)2(2Pプラグ)最大消費電力(W)100/120(50/60Hz)最大風量(m3/min)(排気ファン(50/60Hz)) 3.4/3.9外寸法(mm)524×225×248アズワン品番3-4066-02
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ベンコット小津産業税込¥28,578~¥25,980~
アメゴム管三商税込¥18,678¥16,980
クリーンブースホーザン税込¥582,780¥529,800
フレーム一式ホーザン税込¥142,780¥129,800
遮光ブースホーザン税込¥659,780¥599,800