5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。 空気中の様々なニオイやガス汚染物質を除去します。 カットして使用可能です。
材質ポリエステル繊維、ヤシ殻活性炭 使用温度(℃)-10~80 交換目安1~3ヶ月(使用環境により異なります)
1袋(2枚)ほか
1,690 税込1,859
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空気中で不安定な物質や毒性の強い物質等を、不活性ガス等に置換した環境の中で操作できます。ボックス内を強制排気し、不活性ガス及びドライエアーを迅速にガス置換できます。前面扉のみです。パスボックスは付属していません。本体内部にコンセントが付いています。
付属品グローブボックス用手袋大×1双、バルブ×4個(本体・パスボックス×各2個、サイズ/Φ8mm・Φ14mm)、密閉フタ×2個、圧力計×2個、陽圧対応内圧吸収袋1セット 種別コンセント付き 材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート 寸法(mm)420×440×450 質量(kg)約19 内形寸法(mm)パスボックス:200×200×280 コンセント仕様AC100V 2口 アズワン品番3-471-04 耐圧(Pa)本体/約133(1Torr)、パスボックス/約133(1Torr)
1台
331,000 税込364,100
35日以内出荷

空気中で不安定な物質や毒性の強い物質等を、不活性ガス等に置換した環境の中で操作できます。ボックス内を強制排気し、不活性ガス及びドライエアーを迅速にガス置換できます。作業機器の出し入れは左側面扉で、作業中の出し入れは右パスボックスを使用します。本体内部にコンセントが付いています。
種別コンセント付き 付属品グローブボックス用手袋大×1双、バルブ×4個(本体・パスボックス×各2個、サイズ/Φ8mm・Φ14mm)、密閉フタ×2個、圧力計×2個、陽圧対応内圧吸収袋1セット 材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート 内形寸法(mm)パスボックス:200×200×280 コンセント仕様AC100V 2口 耐圧(Pa)本体/約133(1Torr)、パスボックス/約133(1Torr)
1台
714,000 税込785,400
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビールの美味しさを決める「きめ細やかでクリーミーな泡」を"誰にでも簡単に"作ることが出来る画期的なアイテム「ビアスムーザー」。 その秘密は信楽焼きで作られた陶器製のポアラー部分にあります。 この陶器の表面は、通常の信楽焼きの土に比べて、気泡状(スポンジ状)の層が多くなるように特殊な処理が施されています。 この部分にビールが流れ、層の内部の空気にふれる事によって、細やかな炭酸ガス=「きめ細やかでクリーミーな泡」を作るのです。 コンパクトで持ち運びが簡単な「ビアスムーザー」は、キャンプやバーベキュー、お花見や釣りなどアウトドアのレジャーでも大活躍します。 使い方やアフターケアもとっても簡単。 あらかじめ、きれいに洗いよく乾かした「ビアスムーザー」を缶ビールの上にカチッとはめて、グラスにゆっくり注ぐだけ!(もし泡の出方が悪くなったと感じたらポアラー部分の「濡れていない部分」から注いでみてください。表面が乾いているほうが効果は絶大です。) ご使用後は、きれいに洗浄し乾燥させれば何回でもお使いいただけます。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ62×60mm●材質:本体/陶器(信楽焼)、キャップ/ポリエチレン●コード番号:AH6542 アズワン品番67-8132-26
1個
1,140 税込1,254
8日以内出荷

窓からの寒さ暑さを特殊カーテンでガード。目隠し・断熱・UVカットに優れた帝人のエコリエを使用。付属のカーテンフックで吊り下げるだけ。暑い夏や寒い冬にリビングの大きな窓は暑い夏は熱が入り込んで室温を上げてしまい。気温の下がる冬には低い外気が窓を冷やして室温を下げてしまいます。カーテンを引きその対策をするのですが「遮熱」の効果には限界があります。本製品はカーテンレールに吊り下げて室内の保温と外気からの温度熱を遮熱する目的のレースカーテンです。生地は帝人フロンティアが開発した「ecolier(エコリエ)」を使用。特殊なセラミックを練り込んだ糸で通常のポリエステル繊維に比べ。束が隙間無くまとまっている密度の高い繊維になっていますので強力な遮熱効果を発揮してくれます。その性能は帝人フロンティア調べでも上昇温度の場合が約10℃。下降温度の場合が約1~3℃抑えることができることがわかっています。夏はお部屋の冷房を入れても窓に差し込む太陽からの熱にさらされます。冬も同様でお部屋の暖房を入れても外気に冷やされた窓ガラスが部屋の空気を冷やします。本製品があるだけで熱気や冷気を遮断する効果を高めることができるので室温を安定させ快適にすごせます。さらに冷暖房に必要な電気代やガス代などを抑え。省エネ光熱費の節約にも大きく貢献することでしょう。生地の外側(部屋外へ向く面)はミラーレースタイプなので日中に目隠し効果を発揮します。※一般社団法人日本繊維製品品質技術センターによる。試験結果付属のカーテンフックを使用してカーテンレールに吊るすだけなのでカンタンです。
1個
1,978 税込2,176
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります