10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アームダクト式で簡易的且つ局所的にクリーン環境を作ることが可能です。コンパクトサイズで、持ち運び、移動が容易です。自由度のあるアームダクト仕様です。HEPAフィルタを通してクリーンなエアーを供給します。
仕様抗菌防臭HEPAフィルタ内蔵、プレフィルタ付き 材質本体/SPCC塗装仕上げ、A型ダクトホース/PVC製、丸型フード/PET製 質量(kg)約5.6 風量(m3/min)5.1(ダクト吹き出し口の実測値です。保証値ではありません。) 電源(AC100V)50/60Hz 集塵効率(%)HEPAフィルター集塵効率:99.97(0.3μm粒子) サイズ(mm)本体/260×210×225、A型ダクトホース/Φ75×800、丸型フード/Φ75 アズワン品番4-3764-01
1個
92,900 税込102,190
当日出荷

イオナイザーがセットされたファンフィルターユニットですので、除電されたクリーンエアを提供することが出来ます(イオナイザーセットのみ) PURE-NIZERは、お手持ちのファンフィルターユニットにセットして容易に除電されたクリーンエアーを供給する事ができます。
消費電力(W)50 イオンバランス±30V以内(ピュアベース01使用時) 除電時間(秒)5以下(ピュアベース01使用時) イオン生成方式直流高圧コロナ放電式 オゾン発生量(ppm)0.05未満(正面50mm)
1個
118,000 税込129,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外部環境の臭い(有機溶剤等)を繊維活性炭で脱臭し、浄化した空気をブース内部に供給します。 繊維活性炭は粒状活性炭よりも汚染物質との接触面積が大きいので、素早く臭いを吸着できます。
寸法(mm)700×500×500(649※)(※ファンユニット部含む。) 質量(kg)8.8(ユニット含む) 電源(V)AC100(50/60Hz)52/49W モーターACモーター 風量(m3/min)約1 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) フィルター不織布製プレフィルター・繊維活性炭フィルター付き 風速(m/s)約0.5 パイプ径(Φmm)13 シート厚さ(mm)0.5、軟質PVC(塩化ビニル樹脂) アズワン品番3-2021-01 材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
1セット
101,970 税込112,167
当日出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。 小型で容易にクリーン環境を構築することができます。 AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。 天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。 樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
仕様抗菌・防臭HEPAフィルター トラスコ品番493-1904 材質ABS樹脂 寸法(mm)260×260×149 質量(kg)約3.2 電源AC100V 50/60Hz 36/38W モーターACモーター 風量(m3/min)約1 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) フィルター抗菌・防臭HEPA 風速(m/s)約0.5 フィルターサイズ(mm)200×200×50 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) アズワン品番3-1423-01 商品タイプレンタル品はこちら
1個
39,800 税込43,780
当日出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
材質ABS樹脂 寸法(mm)260×260×149 質量(kg)約3.2 電源(V)220~240 モーターACモーター 風量(m3/min)約1 フィルター抗菌・防臭HEPAフィルター 風速(m/s)約0.5 フィルターサイズ(mm)200×200×50 集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子) アズワン品番3-1423-81
1台
56,400 税込62,040
当日出荷

小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで、抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min(mini:0.15m3/min)供給します。<01S>ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時のふき取りも容易に行うことができます。<01/mini>天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
種別160×160×101 アズワン品番3-6807-01
1個
30,500 税込33,550
当日出荷

不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
1個
72,600 税込79,860
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カンタン組立式!必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓/硬質PVC(塩化ビニル樹脂) 風量(m3/min)約1 風速(m/s)約0.5 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) フィルターサイズ(mm)200×200×50 電源220-240V(ファンユニット1台あたり)
1個
83,300 税込91,630
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
材質ABS樹脂 寸法(mm)260×260×149 質量(kg)約3.2 電源AC100V 50/60Hz 36/38W モーターACモーター 風量(m3/min)約1 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) フィルター抗菌・防臭HEPA 風速(m/s)約0.5 フィルターサイズ(mm)【抗菌・防臭HEPA】200×200×50 集塵効率(%)【抗菌・防臭HEPAフィルター】99.97以上(0.3μm粒子) アズワン品番3-1423-01-22
1台
51,800 税込56,980
10日以内出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで、抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時の拭き取りも容易に行う事ができます。
仕様風量:約1m3/min●風速:約0.5m/s●フィルター種類:抗菌・防臭HEPA●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:200×200×50mm●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:ステンレス(SUS304)●モーター:ACモーター●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 36/38W●電源コード長:1.8mm(2Pプラグ)●重量:約4.5kg●サイズ(mm):210×260×155●SUS製、抗菌・防臭HEPAフィルター仕様●※抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルターは付属しています。●交換用HEPAフィルター/3-1424-11、交換用プレフィルター/ 3-1424-12 アズワン品番3-1424-01-22 校正証明書点検・検査書
1個
57,900 税込63,690
10日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります