ネジ規格はGPIに準拠しています。
ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。※内容液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
材質本体/HDPE、フタ/PP
ネジ規格はGPIに準拠しています。
ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。※内容液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
材質本体/HDPE、フタ/PP
蓋の内側にポンプ保護用飛沫防止板が付いておりますので回収した液体がポンプ側へ吸引されにくくなっています。
吸引瓶蓋のゴム部分(S-GN)の交換が可能です。
S-101V・S-302VBH共通
仕様●サイズ(mm):外寸法Φ84×高さ90 ホース口外径Φ9、ホース口高さ30
アズワン品番67-8735-43
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌々日出荷
ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。クリーンルーム用樹脂(PP)ボトル
仕様SCC: 表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品、蒸気殺菌温度: 130℃
材質PP
耐熱温度(℃)(常用) 110
吸引瓶用蓋(S-FN)のゴム部分の交換用です。
交換方法:工具(ドライバーとスパナ)を用いて蓋の内側のネジを外します。保護用飛沫防止板を外してからゴムを強く引く抜いてください。取り付ける時はゴムを入れてから保護用飛沫防止板をとめてください。
S-101V・S-302VBH共通
仕様●サイズ(mm):外径Φ83、内径Φ77、深さ24、高さ27
アズワン品番67-8735-44
1個
¥10,600
税込¥11,660
6日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。