14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
18,800 税込20,680
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アズワン広口瓶SCC
ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。※内容液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
材質本体/HDPE、フタ/PP
1パック(2袋×5個)ほか
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワン細口瓶SCC
ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。※内容液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
材質本体/HDPE、フタ/PP
1パック(2袋×5個)ほか
2,490 税込2,739
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蓋の内側にポンプ保護用飛沫防止板が付いておりますので回収した液体がポンプ側へ吸引されにくくなっています。 吸引瓶蓋のゴム部分(S-GN)の交換が可能です。 S-101V・S-302VBH共通
仕様●サイズ(mm):外寸法Φ84×高さ90 ホース口外径Φ9、ホース口高さ30 アズワン品番67-8735-43
1個
15,900 税込17,490
翌々日出荷

吸引瓶用蓋(S-FN)のゴム部分の交換用です。 交換方法:工具(ドライバーとスパナ)を用いて蓋の内側のネジを外します。保護用飛沫防止板を外してからゴムを強く引く抜いてください。取り付ける時はゴムを入れてから保護用飛沫防止板をとめてください。 S-101V・S-302VBH共通
仕様●サイズ(mm):外径Φ83、内径Φ77、深さ24、高さ27 アズワン品番67-8735-44
1個
10,600 税込11,660
6日以内出荷

ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。クリーンルーム用樹脂(PP)ボトル
仕様SCC: 表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品、蒸気殺菌温度: 130℃ 材質PP 耐熱温度(℃)(常用) 110
1箱(2袋×5本)ほか
2,822 税込3,104
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロース地でできており容器にしっかりとつき、酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。 260℃のドライオーブンの中でもテープが割れたりはがれたりしません。 ドライアイス・液体ガス・ディープフリーザーでも剥がれにくいです。
テープ長さ(m)6.35 特性耐熱性
1個
5,841 税込6,425
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用済みペットボトルから生まれた中身が見える透明なゴミ箱です。エコマーク認定商品です。ペットボトルキャップの回収容器に。本体とフタのセット品です。
仕様●エコマーク認定品●間口(mm):336●奥行(mm):403●高さ(mm):765●容量(L):45●材質:再生PET樹脂 アズワン品番67-8032-50
1個
7,870 税込8,657
欠品中

高吸水性のポリマーが水分を吸い取り、おから状に硬化 しっかり締まるキャップ付きアルミ容器入りで余ったクリーンポリマーは次回使用時まで保管が可能です
仕様●キャップ付きアルミ容器入り●重量:400g●吸水能力:400倍 アズワン品番67-8191-22
1個(400g)
2,390 税込2,629
5日以内出荷

試飲の際、飲み残しを捨てる容器です。 蓋を外せば、通常のワインクーラーとしても使用可能です。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ215×H215mm●容量:3.7L●材質:アクリル●コード番号:BH1223 アズワン品番67-8132-53
1個
5,030 税込5,533
7日以内出荷

ゴミ容器のロングセラー商品。 PLマーク認定商品で、食品や飲み水の保存にも安心です。
仕様●直径:460mm●高さ:500mm●容量:45L●材質:ポリエチレン アズワン品番67-8032-42
1個
4,320 税込4,752
5日以内出荷

安定感のある連結タイプ。 分別用ゴミ箱を一体にまとめスッキリ。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:1400×550×H950mm●容量:180L●重量:40kg●材質:FRP製 ステンレスアジャスター付き●中容器:ポリプロピレンペール60L×3ヶ●コード番号:AG3232 アズワン品番67-6904-28
1個
169,000 税込185,900
53日以内出荷

イートインコーナー・カフェコーナーなどに最適!限られたスペースの快適性を高めるカウンタータイプ!上面は、電子レンジやパンフレットなどの物を置くスペースとして活用できます。嫌な臭いをの漏れを防ぐ、臭気対策の蓋付です。内容器付でゴミの回収が簡単です。
1台
92,900 税込102,190
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不織布の表面に新規抗ウイルス材のナノ粒子を加工しています。 新規抗ウイルス材の力で、薬剤を使わずにウイルスや細菌を抑制する使い捨てタイプのシートです。 シートは乾いた状態で包装されており、ドライでもウェットでもウイルス・細菌を抑制することができます。 薬剤を使用できないような場所へのウイルス・細菌対策でお困りの方に適した設計です。 吸水性が良く、拭き取り性に優れたコットン素材を使用しています。
用途薬剤を使用できないような場所へのウイルス・細菌対策
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります