クリーンルーム用品 :「ケーブル 測定 器」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。PA03H,PA03Lは清浄度クラス1,000~100,000をPA-5Cは個数濃度を4段階LED表示可能 PA03H、PA-5Cは評価用ソフトや別売の温湿度センサー(4-3762-11)が使用可能でリアルタイムにモニタリング、記録が可能です 非常にコンパクトなため省スペースで設置可能です。
用途測定物:浮遊粒子(PA03L,PA03H)、落下粗粒子(PA-5C) PA03L,PA03Hは工場内、精密部品の製造工程などクリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理、PA-5Cはクリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。
1個
24,880 税込27,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。専用ソフトを使用することでパーティクルを記録可能です(外部出力可能)。オプションの温湿度センサーが接続し、専用ソフトで記録することができます(外部出力可能)。非常にコンパクトで設置が容易です。
仕様【検知濃度】クラス1000~100000 ※CLass1000は参考値、【センサ出力値】60s平均値、【データ更新時間】1s、【温湿度計測機能】○(※評価用ソフトを使用することで数値が表示されます。)、【Reference表示】○(数um以上) 付属品ACアダプター 寸法(mm)120×46.5×87 質量(kg)約0.21 ケーブル長(m)温湿度センサーケーブル:1 測定方式光散乱方式 アナログ出力× 電源電圧(V)12~24 光源レーザーダイオード 通信方式デジタル通信:○(Ethernet、Wi-Fi) 単位出力単位:pcs/m3(デフォルト)、pcs/cf、pcs/L アラーム出力 アズワン品番4-3762-02-20 サンプリング方式ファンによる吸引 粒子径(μm)検知粒子:0.3以上 校正証明書一般校正
1個
128,500 税込141,350
16日以内出荷

PA03H、PA-5Cの背面の端子に差し込むだけで接続が可能です。浮遊せずに落下する粗粒子の個数濃度を4段階LED表示できます。専用ソフトを使用して個数濃度を記録可能です。別売の温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で専用ソフトを使用しての記録が可能です。製造プロセスにおけるコンタミネーション対策、品質向上と不良率低減に効果的です。非常にコンパクトで省スペースで設置可能です。
仕様【センサ出力値】平均値/5min、合計値/300s、【データ更新時間】1s 電源(V)DC24(ACアダプター付属) ケーブル長(m)1 測定方式光散乱方式 光源レーザーダイオード 通信方式出力通信:警報アラーム出力、RS485、アナログ(電圧)出力、Ethernet通信、Wi-Fi通信 単位出力単位:pcs/5min(デフォルト)、pcs/m3、pcs/cf、pcs/L(※変更になる可能性有) 検出素子温度:温度検出LSI 使用環境CLass10000~100000 推奨 検出精度温度:±0.5℃(at 0 ~ +50℃) アズワン品番4-3762-11-20 サンプリング方式ファンによる吸引 粒子径(μm)検知粒子:5以上、30以上、5/10/20/30/50(※10/20/30/50は参考値) 校正証明書一般校正
1個
53,700 税込59,070
16日以内出荷

多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。空気中に浮遊する粒子を計測可能なモニターです。工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。クリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。非常にコンパクトで設置が容易です。
仕様【検知濃度】クラス1000~100000 ※CLass1000は参考値、【センサ出力値】60s平均値、【データ更新時間】1s、【温湿度計測機能】×、【Reference表示】○(数um以上) 付属品ACアダプター 寸法(mm)120×46.5×87 質量(kg)約0.21 ケーブル長(m)温湿度センサーケーブル:1 測定方式光散乱方式 アナログ出力 電源電圧(V)12~24 光源レーザーダイオード 通信方式デジタル通信:× 単位出力単位:pcs/m3(デフォルト)、pcs/cf、pcs/L アラーム出力 アズワン品番4-3762-01-20 サンプリング方式ファンによる吸引 粒子径(μm)検知粒子:0.3以上 校正証明書一般校正
1個
114,400 税込125,840
16日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります