コンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズアズワン当日出荷
LED照明採用で省電力化を図っています。排気風量を強・中・弱と3段階に調整することが可能です。使用状況に応じて、ファン騒音の低減・消費電力の抑制ができます。前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。
質量(kg)30.5材質(本体)PVC電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)強/93/110、中/75/74、弱/57/54最大静圧(kPa)強/0.36/0.5、中/0.33/0.42、弱/0.285/0.28風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)排気量調整機能付きは強設定時/作業環境により変化する場合あり開口寸法(mm)サッシ:620×575照明LED照明灯(5W)×1本最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)最大風量(m3/min)強/3.4/3.9、中/2.3/2.5、弱/1.3/1.7ファン風量調節ファン付き圧力損失(Pa)23
KYプラガードA型 386シリーズアズワン4日以内出荷
単管パイプを使用して簡単にバリケードが作れます、弾力性に富んだ材質に紫外線吸収剤を添加、軽くて丈夫です、使用中も運搬中も安全な丸みを持たせたフォルムです、クランプ部分はクロメート仕上げです、サビに強く長期使用も可能です、積み重ね時のズレを防ぐ3箇所の突起付で10段重ねもOKです
仕様●サイズ:W820×D450×H50mm●材質:超高分子ポリエチレン樹脂アズワン品番67-7381-11
しずくり~んアズワン28日以内出荷
しずくり~んは地球環境や資源のことを考えて電気を使用しない為、滴の取れ方に個人差が生じることがあります。又、一部傘の種類によっては滴の取れ方に若干の差が生じることがありますので予めご了承ください。
しずくり~んはこんなところで活躍しています!
スーパー、デパート、学校、商業施設、官公庁、ホテル、病院、銀行、ビル、駅ビル、オフィス、飲食店、マンション、その他
特殊マットが強力サポート
しずくり~んのマットは、ただのスポンジではなく特殊マットです。
傘を何本使用しても、使用中に雨水が逆戻りして傘を濡らす事はありません。
水受けトレイも、屋外設置なら外しても問題ありません。
傘ふり場の提供
「しずくり~ん」はしずくの取り機ではなく、傘を振り、しずくを振るい落とす場所を提供しようという考え方の商品です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:807×432×H832mm●カラー:ブルーメタリック●重量:約19kg●多人数対応型(通り抜けタイプ・水受けトレイ付)●コード番号:AL2571アズワン品番67-8165-54
活性炭不織布フィルター UF-APシリーズアズワン当日出荷から6日以内出荷
ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。
空気中の様々なニオイやガス汚染物質を除去します。
カットして使用可能です。
材質ポリエステル繊維、ヤシ殻活性炭使用温度(℃)-10~80交換目安1~3ヶ月(使用環境により異なります)
折りたたみ簡易型クリーンブース 溶菌・酵素フィルター付 OKCSKシリーズアズワン当日出荷
不織布製プレフィルターと酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・溶菌し、二次汚染を防止します。
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。
シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース
簡単組立式!
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVCサイズ(HEPAフィルター)200×200×50mmタイプ制電カバー電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター、溶菌・酵素HEPAフィルター風量(吹出)約1m3/min表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9吹出風速約0.5m/s集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)
CR上着・立襟 洗浄済 SC101シリーズアズワン当日出荷
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
立襟に動作性の良いセンタージッパーの無塵衣上着です。
総丈がやや長めになっており、ズボン(別売)の中に入れる事ができます(ゴムは入っていません)。
材質ポリエステル98.2%・導電繊維(100デニール)1.8%グレード(目安)クラス10000表面抵抗値(Ω)10^5~10^8通気性30cc/cm2/sec
パーティクルモニターアズワン当日出荷
多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。PA03H,PA03Lは清浄度クラス1,000~100,000をPA-5Cは個数濃度を4段階LED表示可能
PA03H、PA-5Cは評価用ソフトや別売の温湿度センサー(4-3762-11)が使用可能でリアルタイムにモニタリング、記録が可能です
非常にコンパクトなため省スペースで設置可能です。
用途測定物:浮遊粒子(PA03L,PA03H)、落下粗粒子(PA-5C)
PA03L,PA03Hは工場内、精密部品の製造工程などクリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理、PA-5Cはクリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。
オールアクリル真空グローブボックスアズワン35日以内出荷から40日以内出荷
空気中で不安定な物質や毒性の強い物質等を、不活性ガス等に置換した環境の中で操作できます。ボックス内を強制排気し、不活性ガス及びドライエアーを迅速にガス置換できます。作業機器の出し入れは左側面扉で、作業中の出し入れは右パスボックスを使用します。本体内部にコンセントが付いています。
種別コンセント付き付属品グローブボックス用手袋大×1双、バルブ×4個(本体・パスボックス×各2個、サイズ/Φ8mm・Φ14mm)、密閉フタ×2個、圧力計×2個、陽圧対応内圧吸収袋1セット材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート内形寸法(mm)パスボックス:200×200×280コンセント仕様AC100V 2口耐圧(Pa)本体/約133(1Torr)、パスボックス/約133(1Torr)
折りたたみ簡易型クリーンブース 殺菌・酵素フィルター付アズワン当日出荷
必要な時だけセットできるお手軽クリーンブースカンタン組立式!不織布製プレフィルターと酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・殺菌し、二次汚染を防止します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。
アームダクトアズワン翌々日出荷
自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。
オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。
風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
最大消費電力(W)100/120(50/60Hz)材質本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(m)0.8(アームダクト)電源AC100V(50/60Hz)口径(Φmm)175(吸い口)電源コード2m(2Pプラグ付)
CR上着・立襟SC-101(男女兼用)[CL10000]アズワン(9件のレビュー)当日出荷
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
立襟に動作性の良いセンタージッパーの無塵衣上着です。
総丈がやや長めになっており、ズボンの中に入れることができます(ゴムは入っていません)。
色白仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレードクラス10000
いつでも涼しく爽快な夏用抗菌冷感マスクHYAKKO 子供用2枚入り パステルブルーアズワン5日以内出荷
抗菌生地と吸湿・速乾生地の2重構造 夏の息苦しさを解決しながら、マスク本来の機能である抗菌&飛沫防止に優れていますアスキン冷感素材でムシ暑い夏も涼しく快適菌からガード!強力な抗菌機能生地自体が抗菌性能を持つ銀成分(Ag+)を練りこんだ糸で編まれており、99.9%の抗菌効果を発揮します。また、抗菌コーティングではないので、繰り返し洗濯しても抗菌効果はそのままです。鉄壁ガード!UVカットUVB(紫外線B波)(290~320nm)だけではなく、UVA(紫外線A波)(320~400nm)まで紫外線遮蔽(UVカット)加工された生地を使用しています。野外活動時でも99%以上紫外線をカットします。ひんやり快適!吸湿速乾機能汗を素早く吸収し、蒸発させる吸湿速乾機能は、気化熱を利用することでマスクの中の温度を下げてくれます。皮膚の熱を奪って、触れた時にひんやり快適です。呼吸もラクラク!通気性の良さマスクの中のこもった空気を効率的に排出し、長時間使用してもムレなど不快感が少なく、呼吸もラクラク快適です。イケてる横顔!3D立体設計3D立体設計だから、マスクと口元の間の中間空間を確保できます。呼吸がしやすく、女性の方はリップがつきにくく好評です。プラスいい感じの横顔が期待できるかもしれません。ぴったりフィット!高伸縮素材優しくほほを包み、密着するので、ウイルスや微細な塵の侵入を効果的にカットします。長時間使用しても、耳が痛くなりにくい柔らかのびのび素材です。【アスキン冷感生地】マスクの内側は、冷感効果をもたらすアスキン(Askin)を使用しています。独特な断面と特殊なミネラルが、使用する人に高い冷感効果をもたらします。アスキン生地は、UVカット、吸湿速乾、透過防止機能があり、夏のさまざまなアイテムに使用されている素材です。※Askin素材開発メーカーのテスト報告より一般PETと比較して冷感性が15%UP【エアロシルバー生地】マスクの外側は、強力な抗菌機能と速乾機能をもった生地を使用しています。市販の多くのマスクは抗菌コーティングされているものがほとんですが、HYAKKOマスクは抗菌の糸で編まれた生地で作られていますエアロシルバーは、スポーツウェアから、インナーウェアまで、汎用性の高いヘルスケア繊維として、幅広く利用されています。
いつでも涼しく爽快な夏用抗菌冷感マスクHYAKKO 大人用2枚入り ホワイトアズワン5日以内出荷
抗菌生地と吸湿・速乾生地の2重構造 夏の息苦しさを解決しながら、マスク本来の機能である抗菌&飛沫防止に優れていますアスキン冷感素材でムシ暑い夏も涼しく快適菌からガード!強力な抗菌機能生地自体が抗菌性能を持つ銀成分(Ag+)を練りこんだ糸で編まれており、99.9%の抗菌効果を発揮します。また、抗菌コーティングではないので、繰り返し洗濯しても抗菌効果はそのままです。鉄壁ガード!UVカットUVB(紫外線B波)(290~320nm)だけではなく、UVA(紫外線A波)(320~400nm)まで紫外線遮蔽(UVカット)加工された生地を使用しています。野外活動時でも99%以上紫外線をカットします。ひんやり快適!吸湿速乾機能汗を素早く吸収し、蒸発させる吸湿速乾機能は、気化熱を利用することでマスクの中の温度を下げてくれます。皮膚の熱を奪って、触れた時にひんやり快適です。呼吸もラクラク!通気性の良さマスクの中のこもった空気を効率的に排出し、長時間使用してもムレなど不快感が少なく、呼吸もラクラク快適です。イケてる横顔!3D立体設計3D立体設計だから、マスクと口元の間の中間空間を確保できます。呼吸がしやすく、女性の方はリップがつきにくく好評です。プラスいい感じの横顔が期待できるかもしれません。ぴったりフィット!高伸縮素材優しくほほを包み、密着するので、ウイルスや微細な塵の侵入を効果的にカットします。長時間使用しても、耳が痛くなりにくい柔らかのびのび素材です。【アスキン冷感生地】マスクの内側は、冷感効果をもたらすアスキン(Askin)を使用しています。独特な断面と特殊なミネラルが、使用する人に高い冷感効果をもたらします。アスキン生地は、UVカット、吸湿速乾、透過防止機能があり、夏のさまざまなアイテムに使用されている素材です。※Askin素材開発メーカーのテスト報告より一般PETと比較して冷感性が15%UP【エアロシルバー生地】マスクの外側は、強力な抗菌機能と速乾機能をもった生地を使用しています。市販の多くのマスクは抗菌コーティングされているものがほとんですが、HYAKKOマスクは抗菌の糸で編まれた生地で作られていますエアロシルバーは、スポーツウェアから、インナーウェアまで、汎用性の高いヘルスケア繊維として、幅広く利用されています。
いつでも涼しく爽快な夏用抗菌冷感マスクHYAKKO 子供用2枚入り ホワイトアズワン5日以内出荷
抗菌生地と吸湿・速乾生地の2重構造 夏の息苦しさを解決しながら、マスク本来の機能である抗菌&飛沫防止に優れていますアスキン冷感素材でムシ暑い夏も涼しく快適菌からガード!強力な抗菌機能生地自体が抗菌性能を持つ銀成分(Ag+)を練りこんだ糸で編まれており、99.9%の抗菌効果を発揮します。また、抗菌コーティングではないので、繰り返し洗濯しても抗菌効果はそのままです。鉄壁ガード!UVカットUVB(紫外線B波)(290~320nm)だけではなく、UVA(紫外線A波)(320~400nm)まで紫外線遮蔽(UVカット)加工された生地を使用しています。野外活動時でも99%以上紫外線をカットします。ひんやり快適!吸湿速乾機能汗を素早く吸収し、蒸発させる吸湿速乾機能は、気化熱を利用することでマスクの中の温度を下げてくれます。皮膚の熱を奪って、触れた時にひんやり快適です。呼吸もラクラク!通気性の良さマスクの中のこもった空気を効率的に排出し、長時間使用してもムレなど不快感が少なく、呼吸もラクラク快適です。イケてる横顔!3D立体設計3D立体設計だから、マスクと口元の間の中間空間を確保できます。呼吸がしやすく、女性の方はリップがつきにくく好評です。プラスいい感じの横顔が期待できるかもしれません。ぴったりフィット!高伸縮素材優しくほほを包み、密着するので、ウイルスや微細な塵の侵入を効果的にカットします。長時間使用しても、耳が痛くなりにくい柔らかのびのび素材です。【アスキン冷感生地】マスクの内側は、冷感効果をもたらすアスキン(Askin)を使用しています。独特な断面と特殊なミネラルが、使用する人に高い冷感効果をもたらします。アスキン生地は、UVカット、吸湿速乾、透過防止機能があり、夏のさまざまなアイテムに使用されている素材です。※Askin素材開発メーカーのテスト報告より一般PETと比較して冷感性が15%UP【エアロシルバー生地】マスクの外側は、強力な抗菌機能と速乾機能をもった生地を使用しています。市販の多くのマスクは抗菌コーティングされているものがほとんですが、HYAKKOマスクは抗菌の糸で編まれた生地で作られていますエアロシルバーは、スポーツウェアから、インナーウェアまで、汎用性の高いヘルスケア繊維として、幅広く利用されています。
いつでも涼しく爽快な夏用抗菌冷感マスクHYAKKO 大人用2枚入り パステルピンクアズワン5日以内出荷
抗菌生地と吸湿・速乾生地の2重構造 夏の息苦しさを解決しながら、マスク本来の機能である抗菌&飛沫防止に優れていますアスキン冷感素材でムシ暑い夏も涼しく快適菌からガード!強力な抗菌機能生地自体が抗菌性能を持つ銀成分(Ag+)を練りこんだ糸で編まれており、99.9%の抗菌効果を発揮します。また、抗菌コーティングではないので、繰り返し洗濯しても抗菌効果はそのままです。鉄壁ガード!UVカットUVB(紫外線B波)(290~320nm)だけではなく、UVA(紫外線A波)(320~400nm)まで紫外線遮蔽(UVカット)加工された生地を使用しています。野外活動時でも99%以上紫外線をカットします。ひんやり快適!吸湿速乾機能汗を素早く吸収し、蒸発させる吸湿速乾機能は、気化熱を利用することでマスクの中の温度を下げてくれます。皮膚の熱を奪って、触れた時にひんやり快適です。呼吸もラクラク!通気性の良さマスクの中のこもった空気を効率的に排出し、長時間使用してもムレなど不快感が少なく、呼吸もラクラク快適です。イケてる横顔!3D立体設計3D立体設計だから、マスクと口元の間の中間空間を確保できます。呼吸がしやすく、女性の方はリップがつきにくく好評です。プラスいい感じの横顔が期待できるかもしれません。ぴったりフィット!高伸縮素材優しくほほを包み、密着するので、ウイルスや微細な塵の侵入を効果的にカットします。長時間使用しても、耳が痛くなりにくい柔らかのびのび素材です。【アスキン冷感生地】マスクの内側は、冷感効果をもたらすアスキン(Askin)を使用しています。独特な断面と特殊なミネラルが、使用する人に高い冷感効果をもたらします。アスキン生地は、UVカット、吸湿速乾、透過防止機能があり、夏のさまざまなアイテムに使用されている素材です。※Askin素材開発メーカーのテスト報告より一般PETと比較して冷感性が15%UP【エアロシルバー生地】マスクの外側は、強力な抗菌機能と速乾機能をもった生地を使用しています。市販の多くのマスクは抗菌コーティングされているものがほとんですが、HYAKKOマスクは抗菌の糸で編まれた生地で作られていますエアロシルバーは、スポーツウェアから、インナーウェアまで、汎用性の高いヘルスケア繊維として、幅広く利用されています。
いつでも涼しく爽快な夏用抗菌冷感マスクHYAKKO 大人用2枚入り パステルブルーアズワン5日以内出荷
抗菌生地と吸湿・速乾生地の2重構造 夏の息苦しさを解決しながら、マスク本来の機能である抗菌&飛沫防止に優れていますアスキン冷感素材でムシ暑い夏も涼しく快適菌からガード!強力な抗菌機能生地自体が抗菌性能を持つ銀成分(Ag+)を練りこんだ糸で編まれており、99.9%の抗菌効果を発揮します。また、抗菌コーティングではないので、繰り返し洗濯しても抗菌効果はそのままです。鉄壁ガード!UVカットUVB(紫外線B波)(290~320nm)だけではなく、UVA(紫外線A波)(320~400nm)まで紫外線遮蔽(UVカット)加工された生地を使用しています。野外活動時でも99%以上紫外線をカットします。ひんやり快適!吸湿速乾機能汗を素早く吸収し、蒸発させる吸湿速乾機能は、気化熱を利用することでマスクの中の温度を下げてくれます。皮膚の熱を奪って、触れた時にひんやり快適です。呼吸もラクラク!通気性の良さマスクの中のこもった空気を効率的に排出し、長時間使用してもムレなど不快感が少なく、呼吸もラクラク快適です。イケてる横顔!3D立体設計3D立体設計だから、マスクと口元の間の中間空間を確保できます。呼吸がしやすく、女性の方はリップがつきにくく好評です。プラスいい感じの横顔が期待できるかもしれません。ぴったりフィット!高伸縮素材優しくほほを包み、密着するので、ウイルスや微細な塵の侵入を効果的にカットします。長時間使用しても、耳が痛くなりにくい柔らかのびのび素材です。【アスキン冷感生地】マスクの内側は、冷感効果をもたらすアスキン(Askin)を使用しています。独特な断面と特殊なミネラルが、使用する人に高い冷感効果をもたらします。アスキン生地は、UVカット、吸湿速乾、透過防止機能があり、夏のさまざまなアイテムに使用されている素材です。※Askin素材開発メーカーのテスト報告より一般PETと比較して冷感性が15%UP【エアロシルバー生地】マスクの外側は、強力な抗菌機能と速乾機能をもった生地を使用しています。市販の多くのマスクは抗菌コーティングされているものがほとんですが、HYAKKOマスクは抗菌の糸で編まれた生地で作られていますエアロシルバーは、スポーツウェアから、インナーウェアまで、汎用性の高いヘルスケア繊維として、幅広く利用されています。
いつでも涼しく爽快な夏用抗菌冷感マスクHYAKKO 子供用2枚入り パステルピンクアズワン5日以内出荷
抗菌生地と吸湿・速乾生地の2重構造 夏の息苦しさを解決しながら、マスク本来の機能である抗菌&飛沫防止に優れていますアスキン冷感素材でムシ暑い夏も涼しく快適菌からガード!強力な抗菌機能生地自体が抗菌性能を持つ銀成分(Ag+)を練りこんだ糸で編まれており、99.9%の抗菌効果を発揮します。また、抗菌コーティングではないので、繰り返し洗濯しても抗菌効果はそのままです。鉄壁ガード!UVカットUVB(紫外線B波)(290~320nm)だけではなく、UVA(紫外線A波)(320~400nm)まで紫外線遮蔽(UVカット)加工された生地を使用しています。野外活動時でも99%以上紫外線をカットします。ひんやり快適!吸湿速乾機能汗を素早く吸収し、蒸発させる吸湿速乾機能は、気化熱を利用することでマスクの中の温度を下げてくれます。皮膚の熱を奪って、触れた時にひんやり快適です。呼吸もラクラク!通気性の良さマスクの中のこもった空気を効率的に排出し、長時間使用してもムレなど不快感が少なく、呼吸もラクラク快適です。イケてる横顔!3D立体設計3D立体設計だから、マスクと口元の間の中間空間を確保できます。呼吸がしやすく、女性の方はリップがつきにくく好評です。プラスいい感じの横顔が期待できるかもしれません。ぴったりフィット!高伸縮素材優しくほほを包み、密着するので、ウイルスや微細な塵の侵入を効果的にカットします。長時間使用しても、耳が痛くなりにくい柔らかのびのび素材です。【アスキン冷感生地】マスクの内側は、冷感効果をもたらすアスキン(Askin)を使用しています。独特な断面と特殊なミネラルが、使用する人に高い冷感効果をもたらします。アスキン生地は、UVカット、吸湿速乾、透過防止機能があり、夏のさまざまなアイテムに使用されている素材です。※Askin素材開発メーカーのテスト報告より一般PETと比較して冷感性が15%UP【エアロシルバー生地】マスクの外側は、強力な抗菌機能と速乾機能をもった生地を使用しています。市販の多くのマスクは抗菌コーティングされているものがほとんですが、HYAKKOマスクは抗菌の糸で編まれた生地で作られていますエアロシルバーは、スポーツウェアから、インナーウェアまで、汎用性の高いヘルスケア繊維として、幅広く利用されています。
冬も夏も使える 保温・遮熱レースカーテンアズワン5日以内出荷
窓からの寒さ暑さを特殊カーテンでガード。目隠し・断熱・UVカットに優れた帝人のエコリエを使用。付属のカーテンフックで吊り下げるだけ暑い夏や寒い冬にリビングの大きな窓は暑い夏は熱が入り込んで室温を上げてしまい気温の下がる冬には低い外気が窓を冷やして室温を下げてしまいますカーテンを引きその対策をするのですが「遮熱」の効果には限界があります本製品はカーテンレールに吊り下げて室内の保温と外気からの温度熱を遮熱する目的のレースカーテンです生地は帝人フロンティアが開発した「ecolier(エコリエ)」を使用特殊なセラミックを練り込んだ糸で通常のポリエステル繊維に比べ束が隙間無くまとまっている密度の高い繊維になっていますので強力な遮熱効果を発揮してくれますその性能は帝人フロンティア調べでも上昇温度の場合が約10℃下降温度の場合が約1~3℃抑えることができることがわかっています夏はお部屋の冷房を入れても窓に差し込む太陽からの熱にさらされます冬も同様でお部屋の暖房を入れても外気に冷やされた窓ガラスが部屋の空気を冷やします本製品があるだけで熱気や冷気を遮断する効果を高めることができるので室温を安定させ快適にすごせますさらに冷暖房に必要な電気代やガス代などを抑え省エネ光熱費の節約にも大きく貢献することでしょう生地の外側(部屋外へ向く面)はミラーレースタイプなので日中に目隠し効果を発揮します※一般社団法人日本繊維製品品質技術センターによる試験結果付属のカーテンフックを使用してカーテンレールに吊るすだけなのでカンタンです。
ケーブル不要 4連ファン爽快クッションアズワン5日以内出荷
真夏の車内でも蒸れない、ケーブルレス4連ファン内蔵の夏用クッション真夏の車内でも蒸れない、ケーブルレス4連ファン内蔵の夏用クッション真夏の車内は暑くて、シートに座るとお尻が蒸れて汗だらけに。蒸れ知らずの快適さを味わえる「4連ファン爽快クッション」。通気性のいいクッションの中を風が通り、座っていても風がスースーと爽快に!充電式のためケーブルレスで、どこでも使いやすい「4連ファン爽快クッション」はオフィスでの使用もおすすめです。ケーブルレスでお尻が蒸れないクッションエンジンの止まった車内は暑く、座席に座った途端にお尻が暑くてムレムレに。お尻がじめじめして気持ちいいものではありません。ケーブルレスの「4連ファン爽快クッション」は、座席の上に置くだけでお尻の下に風が通ってスッキリ爽快に。連続使用モードとタイミングモード(30秒送風→20秒停止のくり返し)2つのモードがあり、 ケーブルがないので、移動や持ち運びも簡単です。4連ファンが風を出して蒸れを軽減クッションの中には、風が通る溝と穴があります。4つのファンが外気を取り込み、クッションの中を風が通って、お尻の蒸れを軽減してくれます。オフィス、在宅勤務時、スポーツ観戦にも使えます座りっぱなしの仕事中に使うのもおすすめです。お尻に敷くだけでなく、背もたれに置くと背中がスッキリ!ケーブルレスなので、野球観戦やキャンプのテント内での使用も可能です。充電式・メッシュ生地内蔵バッテリーは約3時間で満充電になります。サラッとした肌ざわりのメッシュ生地は通気性バツグンで、座っていてもベタベタしません。
セット内容本体、USB microBケーブル、取扱説明書材質ポリエステル、PE、ABS質量(g)560電源内蔵バッテリーバッテリー充電:USB(5V 1.0A以上)バッテリー:リチウムイオンバッテリー 3.7V 1,800mAh充電時間:約3時間稼働時間:タイミングモード…約2時間、連続モード…約1.5時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×25保証期間購入日より6ケ月アズワン品番60-2294-59
CR上着・立襟 洗浄済 SC101シリーズアズワン翌々日出荷
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
立襟に動作性の良いセンタージッパーの無塵衣上着です。
総丈がやや長めになっており、ズボン(別売)の中に入れる事ができます(ゴムは入っていません)。
裄丈(cm)80.5サイズL総丈(cm)6.5混率(%)ポリエステル98.2、導電繊維(100デニール)1.8ウエスト(cm)113通気性30cc/cm2/secバスト(cm)113生地2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸表面抵抗値(Ω)10^5~10^8グレードクラス10000仕様男女兼用、上着・立襟アズワン品番1-7028-02-77
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
微差圧計ホーザン税込¥26,378¥23,980
カバーオールDON(ヤマタカ)税込¥8,798~¥7,998~
カバーオールDON(ヤマタカ)税込¥10,668~¥9,698~
カバーオールROUND HOUSE(ヤマタカ)税込¥12,078¥10,980
カバーオールROUND HOUSE(ヤマタカ)税込¥10,888~¥9,898~
半袖カバーオールROUND HOUSE(ヤマタカ)税込¥10,888¥9,898
カバーオールROUND HOUSE(ヤマタカ)税込¥10,998¥9,998
半袖カバーオールROUND HOUSE(ヤマタカ)税込¥12,078¥10,980
キャップAZ(エーゼット)税込¥241¥219