リサイクル可能な無塵紙を採用しています。
密度72g/cm2
仕様クラス100対応
材質セルロース・水性樹脂ポリマー
サイズA4
長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますので埃がでません。
耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。
インナー手袋としてご使用ください。
耐熱温度(℃)(素材)200
材質テクノーラ(R)100%(パラ系アラミド繊維)
厚さ(mm)約1mm
色生成
入数(双)1
機能耐熱・耐切創
手の平幅(cm)12
ゲージ数13
クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
窓からの寒さ暑さを特殊カーテンでガード。目隠し・断熱・UVカットに優れた帝人のエコリエを使用。付属のカーテンフックで吊り下げるだけ。暑い夏や寒い冬にリビングの大きな窓は暑い夏は熱が入り込んで室温を上げてしまい。気温の下がる冬には低い外気が窓を冷やして室温を下げてしまいます。カーテンを引きその対策をするのですが「遮熱」の効果には限界があります。本製品はカーテンレールに吊り下げて室内の保温と外気からの温度熱を遮熱する目的のレースカーテンです。生地は帝人フロンティアが開発した「ecolier(エコリエ)」を使用。特殊なセラミックを練り込んだ糸で通常のポリエステル繊維に比べ。束が隙間無くまとまっている密度の高い繊維になっていますので強力な遮熱効果を発揮してくれます。その性能は帝人フロンティア調べでも上昇温度の場合が約10℃。下降温度の場合が約1~3℃抑えることができることがわかっています。夏はお部屋の冷房を入れても窓に差し込む太陽からの熱にさらされます。冬も同様でお部屋の暖房を入れても外気に冷やされた窓ガラスが部屋の空気を冷やします。本製品があるだけで熱気や冷気を遮断する効果を高めることができるので室温を安定させ快適にすごせます。さらに冷暖房に必要な電気代やガス代などを抑え。省エネ光熱費の節約にも大きく貢献することでしょう。生地の外側(部屋外へ向く面)はミラーレースタイプなので日中に目隠し効果を発揮します。※一般社団法人日本繊維製品品質技術センターによる。試験結果付属のカーテンフックを使用してカーテンレールに吊るすだけなのでカンタンです。
帯電防止剤入りですので、ホコリの付着が最小限に抑えられます。
クリーンルーム外部からの物品の搬入にも利用できます。
アズワン品番9-5315-01
寸法(mm)650×800
厚さ(mm)0.03
仕様45Lゴミ袋
材質LDPE(低密度ポリエチレン)(帯電防止剤入)
容量(L)45
1袋(10枚)
¥574
税込¥631
当日出荷
テープに伸びがあり、金属イオンが特に少ないです。
糊残りがありません。
プラスチックコアを使用しています。
クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)約0.14
サイズ1″×33m
粘着力(g/10mm)225
長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますので埃が出ません。
耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。
材質布地/パラ系アラミド繊維、エンボス/シリコンゴム
クラスクラス100
全長(cm)26
入数(双)1
機能耐熱・耐切創
制電性に優れています。
仕様比翼ボタンタイプ
材質ポリエステル100%
色ホワイト
機能制電
帯電電荷密度参考値(JIS L1094 1997)(uc/m2)摩擦布アクリル/平均+1.9、摩擦布ナイロン/平均-1.6
色識別で用途が広がります!
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(mm)900×1000×0.045
容量(L)90
リサイクル可能な無塵紙を使用しています。リサイクル可能な無塵紙を採用しています。
材質セルロース・水性樹脂ポリマー
色ブルー
サイズA4
グレードクラス100対応
密度(g/cm3)72
アズワン品番1-039-11
1袋(250枚)
¥4,300
税込¥4,730
翌々日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。