クリーンルーム用品 :「排気口」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
局所的にエアを吸引するときに便利です。
吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。
ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
ダクト径(Φmm)75
ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気される為、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニットはステンレス製で清潔に保てます。工具無しでフレームを折りたたむことができる為、使用しない時は容易に収納することができます。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できる為、楽に作業が行えます。
仕様HEPAフィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、排気口風速:約0.4m/s(60Hz時)、シートカバー厚み(mm):0.5、消費電力(50/60Hz)(W):36/38
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、HEPAユニット/SUS304
寸法(mm)700×500×550(700(※ファンユニット部含む))
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.7(2Pタイプ)
フィルター不織布製プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
アズワン品番3-629-01
折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
1個
¥78,700
税込¥86,570
当日出荷
周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面・天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。手窓が付いて、より作業効率がアップしました。
付属品HEPAフィルター付きユニット
材質アルミニウム・PMMA(アクリル)
寸法(mm)ファンユニット:210×260×155
質量(kg)約29
電源(V)AC100 50/60Hz
本体寸法(mm)900×553×780
内寸法(mm)820×500×560
風量(m3/min)約5
電源コード(m)1.7(2Pタイプ)
消費電力(W)(50/60Hz)約52
風速(m/s)排気口:約0.5
集塵方式不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番1-7618-03
開口部(mm)Φ120
コンセント無し
1台
¥322,000
税込¥354,200
翌々日出荷
周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面・天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。手窓が付いて、より作業効率がアップしました。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。
付属品HEPAフィルター付きユニット
材質アルミニウム・PMMA(アクリル)
寸法(mm)ファンユニット:210×260×155
質量(kg)約29
電源(V)AC100 50/60Hz
コンセント個数3P×2個口(背面接続用ケーブル約2m・クリーンユニットとは別系統)
コンセント定格AC100V 15A(接続容量以内)
本体寸法(mm)900×553×780
内寸法(mm)820×500×560
風量(m3/min)約5
電源コード(m)1.7(2Pタイプ)
消費電力(W)(50/60Hz)約52
風速(m/s)排気口:約0.5
集塵方式不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番1-7618-04
開口部(mm)Φ120
コンセント有り
1台
¥333,000
税込¥366,300
12日以内出荷
周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面・天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。コンセント付きをラインナップに追加!
仕様粉塵捕集方法: 不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
材質アルミニウム・PMMA(アクリル)
寸法(mm)600×548×500 ※1
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)約36/38(50/60Hz)
電源コード(m)1.8(2Pタイプ)
風速(m/s)(排気口)約0.5
集塵効率(%)(HEPAフィルター) 99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番1-5882-24
開口部(mm)Φ120 (天然ゴム切り込み付き)
コンセント有り(庫内)
1台
¥167,000
税込¥183,700
18日以内出荷
排気はプレフィルターからHEPAフィルターを通り作業域から排出されます。周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。コンセント付きをラインナップに追加!
仕様粉塵捕集方法: 不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
寸法(mm)600×548×500
材質(本体)アルミニウムフレーム+PMMA(アクリル)
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)約36/38(50/60Hz)
内寸法(mm)520×360×360
電源コード(m)1.7(2Pタイプ)
風速(m/s)(排気口) 約0.4 (60Hz時)
集塵効率(%)(HEPAフィルター) 99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番1-5882-23
コンセント有り(庫内)
1台
¥161,000
税込¥177,100
18日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。