<01S>:ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時の拭き取りも容易に行うことができます。<01/mini>:天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
仕様サイズ(mm):160×160×101●風量:約0.15m3/min●風速:約0.25m/s●フィルター種類:HEPA●HEPAフィルターサイズ:120×120×30mm●HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●プレフィルターサイズ:120×120×5mm●本体材質:ABS樹脂●モーター:ACモーター●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 18/16W●電源コード長:1.8mm(2Pプラグ)●重量:約1.2kg●※HEPAフィルター、プレフィルターは付属しています。●※ピュアスペースminiは抗菌・防臭HEPAではありません。
アズワン品番3-6807-01-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥42,500
税込¥46,750
10日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで、抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時の拭き取りも容易に行う事ができます。
仕様風量:約1m3/min●風速:約0.5m/s●フィルター種類:抗菌・防臭HEPA●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:200×200×50mm●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:ステンレス(SUS304)●モーター:ACモーター●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 36/38W●電源コード長:1.8mm(2Pプラグ)●重量:約4.5kg●サイズ(mm):210×260×155●SUS製、抗菌・防臭HEPAフィルター仕様●※抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルターは付属しています。●交換用HEPAフィルター/3-1424-11、交換用プレフィルター/ 3-1424-12
アズワン品番3-1424-01-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥57,900
税込¥63,690
10日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
仕様仕様:リモコン無し●サイズ(mm):654×654×134●風量:5段階調節/約10m3/min(標準)、約8m3/min、約6m3/min、約4m3/min(SILENT)、約11m3/min(SPEEDCLEAN)●風速:標準約0.5m/s(最低0.2m/s)●吹出口清浄度:クラス100●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:610×610×50mm●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:ABS樹脂●モーター:DCブラシレスモータ●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 約104W(起動時最大300W)●電源コード長:5m(3Pプラグ)●重量:約11kg●付属品:抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター●※単独運転はできません。連結用ユニットになります。
アズワン品番3-1426-22-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥176,000
税込¥193,600
10日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認出来ます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
仕様仕様:リモコン無し●サイズ(mm):494×494×134●風量:5段階調節/約5m3/min(標準)、約4m3/min、約3m3/min、約2m3/min(SILENT)、約6m3/min(SPEEDCLEAN)●風速:標準約0.5m/s(最低0.2m/s)●吹出口清浄度:クラス100●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:450×450×50mm●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:ABS樹脂●モーター:DCブラシレスモータ●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 約35W(起動時最大300W)●電源コード長:5m(3Pプラグ)●重量:約8.6kg●付属品:抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター●※単独運転はできません。連結用ユニットになります。
アズワン品番3-1425-22-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥137,000
税込¥150,700
10日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
仕様仕様:リモコン無し●サイズ(mm):1260×650×188●風量:5段階調節/約20m3/min(標準)、約16m3/min、約12m3/min、約8m3/min(SILENT)、約24m3/min(SPEEDCLEAN)●風速:標準約0.45m/s(最低0.2m/s)●吹出口清浄度:クラス100●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:610×610×50mm×2枚●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:SUS430●モーター:DCブラシレスモータ●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 約208W(起動時最大600W)●電源コード長:5m(3Pプラグ)●重量:約25kg●付属品:抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター●※抗菌・防臭HEPAフィルターは3-1426-11 PSX-10ADが2枚必要です。●※単独運転はできません。連結用ユニットになります。
アズワン品番3-6806-12-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥348,000
税込¥382,800
10日以内出荷
多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。空気中に浮遊する粒子を計測可能なモニターです。工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。クリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。非常にコンパクトで設置が容易です。
仕様【検知濃度】クラス1000~100000 ※CLass1000は参考値、【センサ出力値】60s平均値、【データ更新時間】1s、【温湿度計測機能】×、【Reference表示】○(数um以上)
付属品ACアダプター
寸法(mm)120×46.5×87
質量(kg)約0.21
ケーブル長(m)温湿度センサーケーブル:1
測定方式光散乱方式
アナログ出力○
電源電圧(V)12~24
光源レーザーダイオード
通信方式デジタル通信:×
単位出力単位:pcs/m3(デフォルト)、pcs/cf、pcs/L
アラーム出力○
アズワン品番4-3762-01-20
サンプリング方式ファンによる吸引
粒子径(μm)検知粒子:0.3以上
校正証明書一般校正
1個
¥114,400
税込¥125,840
16日以内出荷
多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。専用ソフトを使用することでパーティクルを記録可能です(外部出力可能)。オプションの温湿度センサーが接続し、専用ソフトで記録することができます(外部出力可能)。非常にコンパクトで設置が容易です。
仕様【検知濃度】クラス1000~100000 ※CLass1000は参考値、【センサ出力値】60s平均値、【データ更新時間】1s、【温湿度計測機能】○(※評価用ソフトを使用することで数値が表示されます。)、【Reference表示】○(数um以上)
付属品ACアダプター
寸法(mm)120×46.5×87
質量(kg)約0.21
ケーブル長(m)温湿度センサーケーブル:1
測定方式光散乱方式
アナログ出力×
電源電圧(V)12~24
光源レーザーダイオード
通信方式デジタル通信:○(Ethernet、Wi-Fi)
単位出力単位:pcs/m3(デフォルト)、pcs/cf、pcs/L
アラーム出力○
アズワン品番4-3762-02-20
サンプリング方式ファンによる吸引
粒子径(μm)検知粒子:0.3以上
校正証明書一般校正
1個
¥128,500
税込¥141,350
16日以内出荷
PA03H、PA-5Cの背面の端子に差し込むだけで接続が可能です。浮遊せずに落下する粗粒子の個数濃度を4段階LED表示できます。専用ソフトを使用して個数濃度を記録可能です。別売の温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で専用ソフトを使用しての記録が可能です。製造プロセスにおけるコンタミネーション対策、品質向上と不良率低減に効果的です。非常にコンパクトで省スペースで設置可能です。
仕様【センサ出力値】平均値/5min、合計値/300s、【データ更新時間】1s
電源(V)DC24(ACアダプター付属)
ケーブル長(m)1
測定方式光散乱方式
光源レーザーダイオード
通信方式出力通信:警報アラーム出力、RS485、アナログ(電圧)出力、Ethernet通信、Wi-Fi通信
単位出力単位:pcs/5min(デフォルト)、pcs/m3、pcs/cf、pcs/L(※変更になる可能性有)
検出素子温度:温度検出LSI
使用環境CLass10000~100000 推奨
検出精度温度:±0.5℃(at 0 ~ +50℃)
アズワン品番4-3762-11-20
サンプリング方式ファンによる吸引
粒子径(μm)検知粒子:5以上、30以上、5/10/20/30/50(※10/20/30/50は参考値)
校正証明書一般校正
1個
¥53,700
税込¥59,070
16日以内出荷
多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。浮遊せずに落下する粗粒子の個数濃度を4段階LED表示できます。専用ソフトを使用して個数濃度を記録可能です。別売の温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で専用ソフトを使用しての記録が可能です。製造プロセスにおけるコンタミネーション対策、品質向上と不良率低減に効果的です。クリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。非常にコンパクトで省スペースで設置可能です。
仕様【センサ出力値】5min平均値・300s合計値、【データ更新時間】1s、【温湿度計測機能】○(※評価用ソフトを使用することで数値が表示されます。)、【Reference表示】○(デフォルト:30um以上 ※評価用ソフトで変更は可能です。)
寸法(mm)125×76×110
電源(V)DC24(ACアダプター付属)
測定方式光散乱方式
アナログ出力○
光源レーザーダイオード
通信方式デジタル通信:○(Ethernet、Wi-Fi)、出力通信:警報アラーム出力、RS485、アナログ(電圧)出力、Ethernet通信、Wi-Fi通信
単位出力単位:pcs/5min(デフォルト)、pcs/m3、pcs/cf、pcs/L(※変更になる可能性有)
使用環境CLass10000~100000 推奨
アラーム出力○
アズワン品番4-4055-01-20
サンプリング方式ファンによる吸引
粒子径(μm)検知粒子:5以上、30以上、5/10/20/30/50(※10/20/30/50は参考値)
校正証明書一般校正
1個
¥122,800
税込¥135,080
106日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。