クリーンルーム用品 :「棚 樹脂」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
殺菌・酵素入りのHEPAフィルターを採用していますので、フィルターに捕集されたカビや細菌等の微生物を死滅させ、クリーンブース内への二次汚染を防止します。有線リモコン付きで風量を5段階に調節可能です。パイプの溝にビス(M4)をセットすることで、内部・外部に棚や機器等を固定できます。透明帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)カバーは着脱が容易で取り替え可能です。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。
材質本体・フレーム/アルミニウムパイプ50mm、側面・天井カバー/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)、アジャスター/ステンレス(SUS304)、ファンフィルターユニット本体/ABS樹脂 全長(mm)2135 外形寸法(mm)ブース:2000×2000×2000 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約67 風量(m3/min)10 電源コード(m)長さ5 3Pプラグ付き 清浄度クラス1000(ISOクラス6)相当 アズワン品番3-1353-01
1台
557,000 税込612,700
30日以内出荷

材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミニウム キャスター(mm)Φ65ナイロン製(前輪2ヶ所ストッパー) 棚板耐荷重(kg)20/枚
1個
335,000 税込368,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌・防臭HEPAフィルターにより除塵されたクリーンエアーが庫内を常にクリーンに保ちます。扉はマグネットパッキンで、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
材質本体:PMMA(アクリル樹脂)、枠:アルミニウム 電源220~240 モーターACモーター 風量(m3/min)約1 風速(m/s)約0.5 棚板耐荷重(kg)20/枚 フィルターサイズ(mm)200×200×50 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
157,000 税込172,700
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品ステンレス製パンチング棚板×4枚 材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミニウム 棚板耐荷重(kg)20/枚
1個
263,000 税込289,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体/紫外線カット制電性PVC(塩化ビニル樹脂)、枠/アルミニウム型材(アルマイト処理) 風量1.0m3/min以上
1個
252,000 税込277,200
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります