クリーンルーム用品 :「洗浄管」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有害ガス等を効果的に洗浄する小型ガス洗浄装置です。本体内の圧損が小さく、ドラフト自体の性能に影響しません。コンパクトドラフト(CD7Pシリーズ・HF-800DXN・CD9Pシリーズ)との併用にも適します。コンパクトながら洗浄効果に優れた移動式ガス洗浄装置です。
仕様重量(乾重量)(kg):24、洗浄液量(L):約19、付属品(mm):Φ150×5mダクト、Φ150ホースバンド×2、給排水管:PVC製13A(プレハブジョイント付き) 材質(本体)硬質PVC(塩化ビニル樹脂) キャスター(mm)Φ65ナイロン製(対角ストッパー×2個付き) 対応機種CD7Pシリーズ・HF-800DXN用 電源コード(m)2.8(3Pプラグ) ダクト径(Φmm)Φ150 充填材PP(ポリプロピレン)製サミットリング 処理能力7m3/min以下(※処理能力は、ガス種類・濃度及び洗浄液種類により異なります。) サイズ(mm)350×400×1277 アズワン品番3-3019-21
1台
459,000 税込504,900
翌々日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります