パーティカルカウンター・アンビエントモニタ (1) カテゴリ: クリーンルーム用品ブランド: アズワンすべて解除
パーティクルモニター アズワン 翌々日出荷
工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。非常にコンパクトで設置が容易です。多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。4段階LED表示。評価用ソフトを使用することで、粒子数、温湿度をリアルタイムで監視、記録することが可能です。アナログ出力かデジタル通信が選択できます。アラーム出力がありますので、警報装置と接続が可能です。クリーンブースやクリーンベンチの警報用などに適しています。コンパクト設計で省スペースに設置可能です。空気清浄度クラス1000のエリアで常時モニタリングが可能です。0.5μm以上(メイン)と5μm以上(サブ)の粒子数を1つのモニターから出力できます。モバイルバッテリー駆動が可能ですので、電源が取れない場所でもモニターすることが可能です。スタンドアローンの状態でもデータの保存が可能です(測定間隔1min/84h)。別売の温湿度センサーN(4-3762-11)が接続可能で専用ソフトを使用しての記録が可能です。
付属品 ACアダプター USB Type-C(+5V) 寸法(mm) 135×105×69.1 測定範囲 Class1,000~100,000 質量(g) 約510 測定方式 光散乱方式 出力方式 アラーム出力、アナログ出力 センサー 60秒合計値 電源電圧(V) ACアダプター(5±5%)、端子台(24±10%) 機能 温湿度計測機能 光源 レーザーダイオード 通信方式 デジタル通信(Ethernet・Wi-Fi・RS485) 単位 pcs/m3、pcs/cf、pcs/L アズワン品番 4-6513-01 サンプリング方式 ファンにより吸引 粒子径(μm) メイン0.5以上/サブ5以上 時間(s) データ更新:1
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります クリーンルーム用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
微差圧計 ホーザン 税込 ¥ 26,378 ¥ 23,980 バスケットへ
カバーオール DON(ヤマタカ) 税込 ¥ 8,798 ~ ¥ 7,998 ~
カバーオール DON(ヤマタカ) 税込 ¥ 10,668 ~ ¥ 9,698 ~
カバーオール ROUND HOUSE(ヤマタカ) 税込 ¥ 12,078 ¥ 10,980
カバーオール ROUND HOUSE(ヤマタカ) 税込 ¥ 10,888 ~ ¥ 9,898 ~
半袖カバーオール ROUND HOUSE(ヤマタカ) 税込 ¥ 10,888 ¥ 9,898
カバーオール ROUND HOUSE(ヤマタカ) 税込 ¥ 10,998 ¥ 9,998
半袖カバーオール ROUND HOUSE(ヤマタカ) 税込 ¥ 12,078 ¥ 10,980
キャップ AZ(エーゼット) 税込 ¥ 241 ¥ 219 バスケットへ
Tロック エクシール 税込 ¥ 1,648 ¥ 1,498 バスケットへ