クリーンルーム用品 :「電源 実験用」の検索結果
室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。
ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、クリーンな空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。フード内部の有効高さは1164mmで、背の高い機器のご使用もできます。
材質(ユニット)ABS樹脂
全高(mm)1345(ユニット含む)
材質(シート)帯電防止ビニール
シート厚さ(mm)0.3
仕様パイプ:静電パイプ+メタルジョイント
風量(m3/min)1
電源AC100V 50/60Hz 36/38W
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、ガス除去空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。工具無しでフレームを折りたためる為、使用しない時は容易に収納することができます。背の高い機器の使用にも適しています。
材質フレーム/アルミニウム、シート/帯電防止ビニール
風量1m3/min
シート厚さ(mm)0.3
LED照明採用で省電力化を図っています。堅牢なステンレス本体に高性能フィルターファンユニットをセットしたパーソナルタイプのクリーンブースです。局所的に清浄な環境が必要な用途に適しています。ファンから吹き出すエアは0.3μm以上の塵埃を99.97%以上カットします。紫外線殺菌灯を装備していますので、殺菌検査や組織培養・無菌実験に適しています。
材質本体/SUS304、扉/ポリカーボネート、室内装備:LED照明灯5W×1本・紫外線殺菌灯15W×1本
寸法(mm)700×500×740
質量(kg)21
フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター、集塵効果:99.97%以上(0.3μm粒子)、吹出風量:約1m3/min以上、吹出風速:約0.5m/s以上、電源:AC100V 50/60Hz、電源コード長:1.8m(2Pプラグ)
アズワン品番3-4049-31
1台
¥187,000
税込¥205,700
欠品中
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。