クリーンルーム用品 :「ac100v ファン」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)2.8(3Pプラグ)
1個
375,000 税込412,500
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。 オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。 風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
最大消費電力(W)100/120(50/60Hz) 材質本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m)0.8(アームダクト) 電源AC100V(50/60Hz) 口径(Φmm)175(吸い口) 電源コード2m(2Pプラグ付)
1個
114,000 税込125,400
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イオナイザーがセットされたファンフィルターユニットですので、除電されたクリーンエアを提供することが出来ます(イオナイザーセットのみ) PURE-NIZERは、お手持ちのファンフィルターユニットにセットして容易に除電されたクリーンエアーを供給する事ができます。
消費電力(W)50 イオンバランス±30V以内(ピュアベース01使用時) 除電時間(秒)5以下(ピュアベース01使用時) イオン生成方式直流高圧コロナ放電式 オゾン発生量(ppm)0.05未満(正面50mm)
1個
101,000 税込111,100
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
仕様リモコン無し 寸法(mm)1260×650×188 材質(本体)SUS430 電源AC100V 50/60Hz 約172W(起動時最大600W) モーターDCブラシレスモータ 風速(m/s)標準約0.45(最低0.2) 風量5段階調節/約20m3/min(標準)、約16m3/min、約12m3/min、約8m3/min(SILENT)、約24m3/min(SPEEDCLEAN) 清浄度(吹出口) クラス100 フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50×2枚 集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子) アズワン品番3-6806-12
1台
336,000 税込369,600
当日出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
仕様リモコン無し 寸法(mm)654×654×134 材質(本体)ABS樹脂 電源AC100V 50/60Hz 約86W(起動時最大300W) モーターDCブラシレスモータ 風速(m/s)標準約0.5(最低0.2) 風量5段階調節/約10m3/min(標準)、約8m3/min、約6m3/min、約4m3/min(SILENT)、約11m3/min(SPEEDCLEAN) 清浄度(吹出口) クラス100 フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50 集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子) アズワン品番3-1426-22
1台
164,000 税込180,400
当日出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
仕様リモコン無し 寸法(mm)494×494×134 材質(本体)ABS樹脂 電源AC100V 50/60Hz 約52W(起動時最大300W) モーターDCブラシレスモータ 風速(m/s)標準約0.5(最低0.2) 風量5段階調節/約5m3/min(標準)、約4m3/min、約3m3/min、約2m3/min(SILENT)、約6m3/min(SPEEDCLEAN) 清浄度(吹出口) クラス100 フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)450×450×50 集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子) アズワン品番3-1425-22
1台
125,000 税込137,500
当日出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
仕様仕様:リモコン無し●サイズ(mm):654×654×134●風量:5段階調節/約10m3/min(標準)、約8m3/min、約6m3/min、約4m3/min(SILENT)、約11m3/min(SPEEDCLEAN)●風速:標準約0.5m/s(最低0.2m/s)●吹出口清浄度:クラス100●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:610×610×50mm●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:ABS樹脂●モーター:DCブラシレスモータ●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 約104W(起動時最大300W)●電源コード長:5m(3Pプラグ)●重量:約11kg●付属品:抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター●※単独運転はできません。連結用ユニットになります。 アズワン品番3-1426-22-22 校正証明書点検・検査書
1個
176,000 税込193,600
15日以内出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認出来ます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
仕様仕様:リモコン無し●サイズ(mm):494×494×134●風量:5段階調節/約5m3/min(標準)、約4m3/min、約3m3/min、約2m3/min(SILENT)、約6m3/min(SPEEDCLEAN)●風速:標準約0.5m/s(最低0.2m/s)●吹出口清浄度:クラス100●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:450×450×50mm●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:ABS樹脂●モーター:DCブラシレスモータ●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 約35W(起動時最大300W)●電源コード長:5m(3Pプラグ)●重量:約8.6kg●付属品:抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター●※単独運転はできません。連結用ユニットになります。 アズワン品番3-1425-22-22 校正証明書点検・検査書
1個
137,000 税込150,700
15日以内出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
仕様仕様:リモコン無し●サイズ(mm):1260×650×188●風量:5段階調節/約20m3/min(標準)、約16m3/min、約12m3/min、約8m3/min(SILENT)、約24m3/min(SPEEDCLEAN)●風速:標準約0.45m/s(最低0.2m/s)●吹出口清浄度:クラス100●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:610×610×50mm×2枚●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:SUS430●モーター:DCブラシレスモータ●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 約208W(起動時最大600W)●電源コード長:5m(3Pプラグ)●重量:約25kg●付属品:抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター●※抗菌・防臭HEPAフィルターは3-1426-11 PSX-10ADが2枚必要です。●※単独運転はできません。連結用ユニットになります。 アズワン品番3-6806-12-22 校正証明書点検・検査書
1個
348,000 税込382,800
15日以内出荷

ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気されますので、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニット付きです。
寸法(mm)700×500×500(635)
1個
78,300 税込86,130
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も可能です。
セット内容アームダクト(0.8m)×2本、丸型フード×2個(PET)、卓上取り付け用ユニット×1台、ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ75×2.5m)×1本 材質本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)(卓上取り付け用ユニットサイズ) 524×185×155、(アームダクト長) 0.8、吸い口Φ175 質量(kg)12 消費電力(W)(排気ファン(50/60Hz))93/110 電源AC100V 50/60Hz 最大静圧(kPa)(排気ファン(50/60Hz)) 0.36/0.5 電源コード(m)2(2Pプラグ) 最大消費電力(W)100/120(50/60Hz) 最大風量(m3/min)(排気ファン(50/60Hz)) 3.4/3.9 外寸法(mm)524×225×248 アズワン品番3-4066-02
1セット
122,000 税込134,200
翌々日出荷

ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:セイデン(R)クリスタル(表面抵抗値:10^10Ω(導電塗工面) 電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wの電源容量がが必要です(起動時)) 電源コード(m)5(3Pプラグ)
1台
350,000 税込385,000
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUP!。ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:ビニールカーテンタイプ/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂) 電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です) 電源コード(m)5(3Pプラグ)
1台
344,000 税込378,400
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)を装備しています。LED照明採用で省電力化を図っています。排気ダクトジョイント付きタイプです(ダクトホース・排気ファンは別売です)。
付属品グローブボックス用手袋大×1双 厚さ(mm)手袋:0.4 寸法(mm)600×500×640(ダクト含む) 質量(kg)14.3 材質(本体)本体枠組/SUS304、正側面窓部/ポリカーボネート 電源(V)AC100 50/60Hz 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) ダクト径(Φmm)75 殺菌灯15W×1本(平均殺菌寿命4000時間) LED5W×1本 アズワン品番3-4041-22 内径(mm)カフ部:130
1台
160,000 税込176,000
当日出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUP!。ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:ビニールカーテンタイプ/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂) 電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です) 電源コード(m)5(3Pプラグ)
1台
314,000 税込345,400
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUP!。ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:ビニールカーテンタイプ/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂) 電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です(起動時)) 電源コード(m)5(3Pプラグ)
1台
600,000 税込660,000
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

LED照明採用で省電力化を図っています。使用状況に応じて、ファン騒音の低減・消費電力の抑制ができます。前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。
材質(本体)PVC 電源(V)AC100 50/60Hz 風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)排気量調整機能付きは強設定時/作業環境により変化する場合あり 開口寸法(mm)サッシ:620×575 照明LED照明灯(5W)×1本 最大消費電力(W)110/130(50/60Hz) 圧力損失(Pa)23
1台
173,000 税込190,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)。約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができ、05、10、20Sタイプの混在も可能です。
仕様リモコン付き 寸法(mm)494×494×134 材質(本体)ABS樹脂 電源AC100V 50/60Hz 約52W(起動時最大300W) モーターDCブラシレスモータ 風速(m/s)標準約0.5(最低0.2) 風量5段階調節/約5m3/min(標準)、約4m3/min、約3m3/min、約2m3/min(SILENT)、約6m3/min(SPEEDCLEAN) 清浄度(吹出口) クラス100 フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)450×450×50 集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子) アズワン品番3-1425-21
1台
127,000 税込139,700
翌々日出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)。約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができ、05、10、20Sタイプの混在も可能です。
仕様リモコン付き 寸法(mm)654×654×134 材質(本体)ABS樹脂 電源AC100V 50/60Hz 約86W(起動時最大300W) モーターDCブラシレスモータ 風速(m/s)標準約0.5(最低0.2) 風量5段階調節/約10m3/min(標準)、約8m3/min、約6m3/min、約4m3/min(SILENT)、約11m3/min(SPEEDCLEAN) 清浄度(吹出口) クラス100 フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50 集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子) アズワン品番3-1426-21
1台
165,000 税込181,500
翌々日出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)。約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができ、05、10、20Sタイプの混在も可能です。
仕様リモコン付き 寸法(mm)1260×650×188 材質(本体)SUS430 電源AC100V 50/60Hz 約172W(起動時最大600W) モーターDCブラシレスモータ 風速(m/s)標準約0.45(最低0.2) 風量5段階調節/約20m3/min(標準)、約16m3/min、約12m3/min、約8m3/min(SILENT)、約24m3/min(SPEEDCLEAN) 清浄度(吹出口) クラス100 フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50×2枚 集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子) アズワン品番3-6806-11
1台
338,000 税込371,800
翌々日出荷

ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気される為、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニットはステンレス製で清潔に保てます。工具無しでフレームを折りたたむことができる為、使用しない時は容易に収納することができます。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できる為、楽に作業が行えます。
仕様HEPAフィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、排気口風速:約0.4m/s(60Hz時)、シートカバー厚み(mm):0.5、消費電力(50/60Hz)(W):36/38 材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、HEPAユニット/SUS304 寸法(mm)700×500×550(700(※ファンユニット部含む)) 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.7(2Pタイプ) フィルター不織布製プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター アズワン品番3-629-01 折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
1個
78,700 税込86,570
当日出荷

LED照明採用で省電力化を図っています。排気風量を強・中・弱と3段階に調整することが可能です。使用状況に応じて、ファン騒音の低減・消費電力の抑制ができます。前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。
質量(kg)30.5 材質(本体)PVC 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)強/93/110、中/75/74、弱/57/54 最大静圧(kPa)強/0.36/0.5、中/0.33/0.42、弱/0.285/0.28 風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)排気量調整機能付きは強設定時/作業環境により変化する場合あり 開口寸法(mm)サッシ:620×575 照明LED照明灯(5W)×1本 最大消費電力(W)110/130(50/60Hz) 最大風量(m3/min)強/3.4/3.9、中/2.3/2.5、弱/1.3/1.7 ファン風量調節ファン付き 圧力損失(Pa)23
1台
302,000 税込332,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:82kg 仕様ワークエリア寸法(mm):1000×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):1000×430、消費電力(W):160 質量(kg)82 電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m) 殺菌灯15W×1本 照明LED照明(20W相当) 外寸法(mm)1200×600×880 サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付き アズワン品番7-3432-04 作業面寸法(mm)1000×550
1台
724,000 税込796,400
当日出荷

前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。ガスホース導入孔はシャッター付きグロメットになっており、Φ41mmまでのガスホースを通すことが出来ます。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き 電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m) 照明LED照明(20W相当)
1台
563,000 税込619,300
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。ガスホース導入孔はシャッター付きグロメットになっており、Φ41mmまでのガスホースを通すことが出来ます。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:66kg 仕様ワークエリア寸法(mm):700×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):700×430、消費電力(W):113 質量(kg)66 電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m) 殺菌灯15W×1本 照明LED照明(20W相当) 外寸法(mm)900×600×880 サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付き アズワン品番7-3432-03 作業面寸法(mm)700×550
1台
614,000 税込675,400
10日以内出荷

殺菌・酵素入りのHEPAフィルターを採用していますので、フィルターに捕集されたカビや細菌等の微生物を死滅させ、クリーンブース内への二次汚染を防止します。有線リモコン付きで風量を5段階に調節可能です。パイプの溝にビス(M4)をセットすることで、内部・外部に棚や機器等を固定できます。透明帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)カバーは着脱が容易で取り替え可能です。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。
材質本体・フレーム/アルミニウムパイプ50mm、側面・天井カバー/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)、アジャスター/ステンレス(SUS304)、ファンフィルターユニット本体/ABS樹脂 全長(mm)2135 外形寸法(mm)ブース:2000×2000×2000 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約67 風量(m3/min)10 電源コード(m)長さ5 3Pプラグ付き 清浄度クラス1000(ISOクラス6)相当 アズワン品番3-1353-01
1台
557,000 税込612,700
30日以内出荷

ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W)86/88 電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり) モーターACモーター 風量(m3/min)(吹出)約1 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 風速(m/s)(吹出)約0.5 パイプ径(Φmm)13 フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50 集塵効率(%)99.97%以上
1個
68,600 税込75,460
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理) 電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ) 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) 材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
1台
154,000 税込169,400
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミフレーム枠組の簡易型ドラフトです。 開口高さを変えられる前面扉付きです。 活性炭フィルターが装備されています。 風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です。
材質本体枠組/アルミ押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル) 質量(kg)21.2
1個
218,000 税込239,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウムフレーム枠組の簡易型ドラフトです。開口高さを変更できる前面扉付きです。活性炭フィルターが装備されています。
セット内容ドラフト本体、ファンユニット、排気ダクトΦ100mm×30cm、活性炭ユニット(中性ガス用活性炭1.3kg入) 材質本体枠組/アルミニウム押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル) 質量(kg)21.2 電源AC100V 50/60Hz 消費電力93/110W 風量(m3/min)6.7/5.8 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 本体サイズ(mm)800×471×832.5(ファンユニット含む) アズワン品番3-4060-01 静圧(kPa)0.36/0.5
1セット
172,000 税込189,200
翌々日出荷

シンプルな構造で手軽にクリーン環境を作り出すことができます。ノックダウン方式で容易に組み立てが可能です。
材質(フレーム)アルミアルマイトパイプ、側面・天面カバー:帯電防止ビニール、ファンフィルターユニット:ABS樹脂 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)5(3Pプラグ付き)
1台
339,000 税込372,900
28日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アズワン卓上集塵器
研磨時などで発生する塵などを捕集します。違うフィルターを重ねても使用できます。用途に合わせてフィルターを選択
仕様0.4μm 70%以上、0.7μm 80%以上の粒子を捕集、中性能フィルターユニット 材質ケーシング部/スチール 塗装仕上げ、フード部/PVC透明 電源AC100V 50/60Hz 最大静圧(kPa)0.34/0.48 処理風量(m3/min)約3.4/3.9(50/60Hz・ユニット単体) アズワン品番4-2074-02 ファンシロッコファン
1個
31,900 税込35,090
翌々日出荷

アズワンラボフード
組み立て据え置きタイプで、設置場所を選びません。 オプションの活性炭ユニットを併用するとガスの吸着が行えます。 風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です(LF-600A)。
材質スチール(メラミン焼付塗装)、透明PMMA(アクリル)板 電源AC100V 50/60Hz 最大消費電力(W)100/120W(50/60Hz) 本体寸法(縦×横×高さHmm)600×500×500mm(ファンユニットを除く) 電源コード(m)2m 2Pプラグ付 質量(kg)16
1個
209,000 税込229,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KS240 卓上集塵器 アズワン 動画あり
アズワン卓上集塵器
研磨時などで発生する塵などを捕集します。違うフィルターを重ねても使用できます。用途に合わせてフィルターを選択
仕様本体 材質ケーシング部/スチール 塗装仕上げ、フード部/PVC透明 電源(V)AC100 50/60Hz 最大静圧(kPa)0.34/0.48 処理風量(m3/min)約3.4/3.9(50/60Hz・ユニット単体) 本体サイズ(mm)240×358×250 アズワン品番4-2074-01 ファンシロッコファン
1個
67,900 税込74,690
当日出荷

視認性の良い硬質塩ビ製の窓付きです。前面に硬質PVC(塩化ビニル)製パネルを採用しており、ブース内が見やすくなっています。フィルターは不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを採用しています。
電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり) モーターACモーター 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 吹出風速約0.5m/s
1個
71,100 税込78,210
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

活性炭が付いており、薬品臭等の吸着が行えます。
1個
11,900 税込13,090
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト設計で持ち運びも楽に行えます。使用する薬品に合わせてフィルターを選択できます。(別売)フィルターはカートリッジ式で交換が容易です。排気ダクトへ接続する際は、オプションの外付けダクトセットを使用し、簡単にセットできます。
仕様ファン性能:電源/AC100V 50/60Hz 50Hz…28W・60Hz…32W 材質本体/SPCC(カチオン電着塗装)、フード/透明メタクリル樹脂板 寸法(mm)433×341×265 本体質量(kg)約6.9 アズワン品番3-3018-11
1台
81,900 税込90,090
当日出荷

不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。 工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC サイズ(HEPAフィルター)200×200×50mm タイプ制電カバー 電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり) 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター 風量(吹出)約1m3/min 表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9 吹出風速約0.5m/s 集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)
1個
80,500 税込88,550
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不織布製プレフィルターと酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・溶菌し、二次汚染を防止します。 工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。 必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース 簡単組立式!
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC サイズ(HEPAフィルター)200×200×50mm タイプ制電カバー 電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり) 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) フィルター不織布製プレフィルター、溶菌・酵素HEPAフィルター 風量(吹出)約1m3/min 表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9 吹出風速約0.5m/s 集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)
1個
116,000 税込127,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立て据え置きタイプで、設置場所を選びません。オプションの活性炭ユニットを併用するとガスの吸着が行えます。
セット内容ラボフード本体1台、ファンユニット1台、排気ダクトΦ100mm×2.5m1本 材質スチールメラミン焼付塗装、透明PMMA(アクリル)板 質量(kg)16 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)2(2Pプラグ) 最大消費電力(W)100/120(50/60Hz) アズワン品番3-4058-01
1セット
158,000 税込173,800
翌々日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります