絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(11)
  • アズワン(867)
  • エスコ(211)
  • アズピュア(アズワン)(161)
  • ゴールドウイン(136)
  • ガードナー(123)
  • ミドリ安全(111)
  • 東洋リントフリー(109)
  • ADVANTEC(100)
  • 小津産業(78)
  • TRUSCO(78)
  • ブラストン(75)
  • NEC三菱(68)
  • TexWipe(テックスワイプ)(66)
  • Canon(61)
  • TGK(東京硝子器械)(57)
  • ケニス(56)
  • ホーザン(49)
  • アドクリーン(45)
  • コトヒラ工業(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月2日(木)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空ホース SIBATA(柴田科学)真空ホースSIBATA(柴田科学)
7,198税込7,918
1巻(3m)
当日出荷
・減圧装置に利用される真空ホースです。 ・小型のロータリーエバポレーターや減圧ろ過器等に使用できます。
ホース長さ(m)3内径(Φmm)7.5アズワン品番64-3880-24
ちりよけ 降下ばいじん計用 SIBATA(柴田科学)ちりよけ 降下ばいじん計用SIBATA(柴田科学)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
・デポジット・ゲージのガラス製びん ・受器用のオプション部品です。
材質塩化ビニル
ガラス円筒ダストジャーH型用 SIBATA(柴田科学)ガラス円筒ダストジャーH型用SIBATA(柴田科学)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
ダストジャーH型に標準付属されているスペアパーツです。 衛生試験法に準拠した降下ばいじん採取装置のダストジャー(ガラスびん)用です。
材質ガラス寸法(Φmm)165
ガラス円筒 ダストジャー用 SIBATA(柴田科学)ガラス円筒 ダストジャー用SIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
ダストジャー(080050-05)用のガラス円筒
材質ガラス内径(Φmm)127外径×高さH(Φmm×mm)137×250
ポンプ FLD-1用 SIBATA(柴田科学)ポンプ FLD-1用SIBATA(柴田科学)
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
屋外用粉じんモニター FLD-1用のポンプユニット用交換ポンプです。
アズワン品番64-3880-58
フィルターカートリッジ FLD-1型用 SIBATA(柴田科学)フィルターカートリッジ FLD-1型用SIBATA(柴田科学)
5,298税込5,828
1箱(2個)
3日以内出荷
・屋外用 粉じんモニター FLD-1用の消耗品です。 ・ポンプ保護用フィルターと清浄空気用フィルターの交換用カートリッジです。1 セット2 個入りです。 ・ポンプ保護用と清浄空気用の区別はありません。
ゼロフィルター SIBATA(柴田科学)ゼロフィルターSIBATA(柴田科学)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
パーティクルカウンターGT-526S/804用です。
PM2.5用フィルターホルダー SIBATA(柴田科学)PM2.5用フィルターホルダーSIBATA(柴田科学)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
PM2.5サンプラーLV-250Rのスペアパーツです。
パーティクルカウンター 804型 SIBATA(柴田科学)パーティクルカウンター 804型SIBATA(柴田科学)
649,800税込714,780
1台
当日出荷
804型は小型軽量、簡単操作で多機能のハンディ型パーティクルカウンターです。ロータリーダイアルを採用することにより操作性をより一層向上させました。測定中は任意で選択した2粒径の測定データを表示し、測定終了後には4粒径の測定結果を表示することが可能です。測定結果のメモリーも可能で、結果をパソコンにダウンロードすることも可能です。
仕様濃度範囲:0~3000000個/立方フィート付属品専用充電器、サンプリングアダプター、ゼロフィルター、キャリングケース、USBケーブルトラスコ品番799-5661型式804型測定範囲0.3、0.5、1.0、5.0μm以上質量(g)約790電源充電池(専用充電器使用:AC100V 50/60Hz)表示濃度(個/立方フィート)(個/L)、トータル粒子個数(個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92.2×50.8×159測定時間3~60秒まで1秒間隔で設定可能測定回数1回、連続(ホールド機能あり)連続使用時間(時間)約8外部出力USB吸引流量0.1立方フィート/分(2.83L/min)測定モード個数濃度設定
ハンドヘルドパーティクルカウンター SPH-033 SIBATA(柴田科学)ハンドヘルドパーティクルカウンター SPH-033SIBATA(柴田科学)
319,800税込351,780
1台(1台)
4日以内出荷
ワイヤレス通信で記録もできる多機能のハンディ型パーティクルカウンターです。大画面のタッチパネルを採用することにより操作性を向上。任意の3粒径の測定データを表示、記録、ダウンロードが可能です。自動流量制御機能内蔵。10,000のデータ保存が可能。約4時間の連続運転が可能。
用途クリーンルームの管理電源リチウムイオン電池、ACアダプター測定回数1~2000回または連続連続使用時間約4時間(電池)流量(L/min)2.83(0.1ft3/min) ±5%(自動流量制御)通信方法Bluetooth、USBサンプリング1秒~2時間測定モード手動、自動、個数濃度粒径(μm)【測定】0.3、0.5、5.0
ガラス円筒用キャップ SIBATA(柴田科学)ガラス円筒用キャップSIBATA(柴田科学)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
降下ばいじんの採取に用いるダストジャーH型用スペアパーツです。
材質シリコン寸法(Φ×mm)135×30
ガラス円筒用キャップ ダストジャー用 SIBATA(柴田科学)ガラス円筒用キャップ ダストジャー用SIBATA(柴田科学)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
・ダストジャーH型のスペアパーツです。 ・ガラス円筒に蓋をする場合に使用します。
ホースノズル口 FLD-1用 SIBATA(柴田科学)ホースノズル口 FLD-1用SIBATA(柴田科学)
50,980税込56,078
1個
4日以内出荷
※屋外用粉じんモニターFLD-1の吸気口にチューブを接続するための部品です。 ホースノズル口を使うことでFLD-1にチューブを接続でき、FC-M1を利用して吸引流量校正が可能になります。
アズワン品番64-8273-33
支柱取付金具 FLD-1型用 SIBATA(柴田科学)支柱取付金具 FLD-1型用SIBATA(柴田科学)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
・屋外用 粉じんモニター FLD-1用のオプション品です。 ・FLD-1を単管パイプ(外径Φ48.6mm)に取り付けるときに使用する金具です。FLD-1の背面に取り付けます。2個入りです。
PM2.5重量分析用PTFEサンプリングフィルター SIBATA(柴田科学)PM2.5重量分析用PTFEサンプリングフィルターSIBATA(柴田科学)
84,980税込93,478
1箱(50枚)
3日以内出荷
PM2.5サンプラーLV-250Rの重量分析用フィルターです。
寸法(Φmm)47
ダストジャー H型 SIBATA(柴田科学)ダストジャー H型SIBATA(柴田科学)
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷
ダストジャーによる降下ばいじんの採取法は取扱いが簡単、運搬が容易、価格が安い、風の影響を受けにくいなどの利点があります。本製品は衛生試験法注解2005に準じています。
型式H型寸法(mm)支柱付台/1700(H)×405(W)×400(W)質量(kg)約18外径×高さH(Φmm×mm)ガラス円筒/165×220(内径Φ157mm)
降下ばいじん計デポジット・ゲージ SIBATA(柴田科学)降下ばいじん計デポジット・ゲージSIBATA(柴田科学)
159,800税込175,780
1セット
32日以内出荷
屋外に設置して雨水および沈降物を受けるサンプラーです。通常、受器に留った雨水を蒸発分離して空気中の物質を分析します。工場および都市における公害調査に統一的に使用されるため、ロート口径は300±5mmに規定されております。上部にロート保護と鳥よけのため金網を備えています。架台は上下分離式となっていますので、移動、保管に便利です。
寸法(Φ×高さH)(mm)600×1150、分離時の高さ/約610構成フレーム金網付架台Φ600mmちりよけ(塩化ビニル製)硬質ガラスロートΦ300mmガラス製受器20L
ガラス円筒受け ダストジャー用 SIBATA(柴田科学)ガラス円筒受け ダストジャー用SIBATA(柴田科学)
34,980税込38,478
1個
12日以内出荷
・ダストジャー(080050-05)用のガラス円筒受け
フレーム金網付架台 降下ばいじん計用 SIBATA(柴田科学)フレーム金網付架台 降下ばいじん計用SIBATA(柴田科学)
83,980税込92,378
1台
3日以内出荷
降下ばいじん計 デポジット・ゲージ標準付属の専用架台です。
寸法(Φmm)600

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用品